カテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

上下カバークランプ SD
ネグロス電工¥1,598~税込¥1,758~1個17日以内出荷底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。下面ラックカバー対応振れ止め金具(15RS8N,15RS13N)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
底板カバークランプ
ネグロス電工¥3,998~税込¥4,398~1個17日以内出荷ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。表面処理塗装
接続部底板カバークランプ SD
ネグロス電工¥5,498~税込¥6,048~1個17日以内出荷ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
底板カバークランプ SD
ネグロス電工¥4,398~税込¥4,838~1個17日以内出荷ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
水平ベンド用継ぎ金具ノンボンド
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981個17日以内出荷一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。表面処理塗装
ベンドジョイントスーパダイマ
ネグロス電工¥3,500~税込¥3,850~1個17日以内出荷直線トレイを加工せずに、水平方向へ任意の振れ角度で施工が行えます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
Eハンガー 端末保護キャップ
Panasonic(パナソニック)¥189~税込¥208~1個ほか5日以内出荷用途作業時の安全確保と施工後の切断面の保護、美観向上に使用します。材質軟質塩化ビニル製質量(kg)0.01色白
組立アングル架台
ネグロス電工¥14,980~税込¥16,478~1台17日以内出荷H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。材質溶融亜鉛めっき仕上げ
上下ベンド屋根形カバー
ネグロス電工¥34,980税込¥38,4781式17日以内出荷材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(kg)15.12寸法W1(mm)1230寸法W2(mm)1219適合ラック幅(mm)1200
ケーブルラック制振S用架台
ネグロス電工¥23,980~税込¥26,378~1個17日以内出荷NSYSと組み合わせることで吊り長さ2mまで対応できます。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています種別H形鋼用材質溶融亜鉛めっき仕上げ
『ケーブルラック』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルラック本体
- ケーブルラック用部材
- ケーブルラック用金具