カテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

立上カバー止め金具ステンレス
ネグロス電工¥2,298~税込¥2,528~1個17日以内出荷ボルト組み付け済みの為、ラックへの取り付けが容易です。本締め前に位置調整が可能な為、カバーの取り付けが容易です。表面処理ステンレス鋼
子桁付水平自在継ぎ金具溶融亜
ネグロス電工¥12,980税込¥14,2781式(2個)17日以内出荷材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(kg)4.40寸法L(mm)1320寸法H(mm)20適合吊りボルトW3/8、W1/2適合ラック幅(mm)1200
子桁付上下左右自在継金具溶融
ネグロス電工¥14,980税込¥16,4781式(2個)17日以内出荷材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(kg)3.88寸法L(mm)1320寸法H(mm)20適合ラック幅(mm)1200
ケーブルブラケットSGめっき
ネグロス電工¥2,298~税込¥2,528~1個17日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ取付適合ボルトM10
ケーブルブラケット
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1個17日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ取付適合ボルトM10
X用屋根形カバーたわみ防止具
ネグロス電工¥18,980税込¥20,8781式(2個)17日以内出荷適合【屋根形カバー】Z-CVX120GY材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(g)8.08適合ラック幅(mm)1200適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
T用屋根形カバーたわみ防止具
ネグロス電工¥18,980税込¥20,8781式(2個)17日以内出荷適合【屋根形カバー】Z-CVT120GY適合ラック幅(mm)1200適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
リップみぞ形鋼用吊り金具
ネグロス電工¥899~税込¥989~1個17日以内出荷本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 下部金具に吊りボルトをセットした状態でリップみぞ形鋼に固定できます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
アングル用接続部振れ止め金具
ネグロス電工¥1,798税込¥1,9781個17日以内出荷適合ケーブルラック15AR、等辺山形鋼40×40、50×50、60×60、65×65材質ステンレス鋼質量(kg)0.22適合フランジ厚(mm)4~8
L形分岐屋根形カバー
ネグロス電工¥75,980税込¥83,5781本17日以内出荷種別分割材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)28.6寸法L(mm)1660寸法H(mm)75寸法W(mm)1224寸法N(mm)10ラック幅(mm)1200
上下自在継ぎ金具 ノンボンド
ネグロス電工¥6,298税込¥6,9281個17日以内出荷上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)適合ケーブルラック15AR材質アルミニウム合金寸法L(mm)320寸法H(mm)145寸法L1(mm)160寸法L2(mm)100寸法H1(mm)32.5
マルチ型接続金具
ネグロス電工¥13,980税込¥15,3781セット17日以内出荷□ARM1と□ARFG1の便利なセット品です。5通り以上の分岐接続ができます。 工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。適合ケーブルラック15AR材質ステンレス鋼寸法L(mm)266寸法H(mm)162寸法L1(mm)162呼びM8寸法J(mm)25寸法G(mm)35
野緑用ケーブル保持具
ネグロス電工¥999税込¥1,0991袋(20個)5日以内出荷照明器具などのケーブル配線時に、野縁に沿った保持がワンタッチでできます。 照明器具などの開口近くまで先行配線するのに便利です。適合野縁:シングルバーNTB1、ダブルバー:NTB2、ケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各2回線まで材質ポリプロピレン
水平自在継ぎ金具
ネグロス電工¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷ラックを斜めに切断せずに、水平方向へ自在な角度に振ることができます。付属品角根丸頭M8×15(ステンレス鋼)適合ケーブルラック:15AR材質アルミニウム合金寸法L(mm)35.3寸法H(mm)145寸法L1(mm)176.5
伸縮自在継ぎ金具
ネグロス電工¥3,198税込¥3,5181個17日以内出荷付属品角根丸頭M8×15,トラスねじM8×17(半ねじ)NW(ステンレス鋼)適合ケーブルラック15AR材質アルミニウム合金寸法H(mm)145寸法H1(mm)32.5
上下自在継ぎ金具 ノンボンド
ネグロス電工¥2,998~税込¥3,298~1個17日以内出荷上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)材質ステンレス鋼
上下自在継ぎ金具
ネグロス電工¥4,798税込¥5,2781個17日以内出荷適合ケーブルラック15AR材質アルミニウム合金寸法L(mm)320寸法H(mm)145寸法L1(mm)160寸法L2(mm)100寸法H1(mm)32.5
上下自在セパレーター
ネグロス電工¥7,498税込¥8,2481個17日以内出荷適合セパレーター:15ARDF2P材質アルミニウム合金寸法L(mm)260寸法H(mm)121.5寸法L1(mm)130寸法L2(mm)110
『ケーブルラック』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルラック本体
- ケーブルラック用部材
- ケーブルラック用金具