カテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

上下自在ベンドラック ノンボンド
ネグロス電工¥16,980税込¥18,6781組(2個)16日以内出荷直線部の上下段差を自在に接続できます。 。上下自在ベンドラック部のボンディングの省略ができます。用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm]で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。図のように300mm以内で継ぎ金具部の両側を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理塗装
上下自在ベンドラック ノンボンド SD
ネグロス電工¥17,980税込¥19,7781組(2個)16日以内出荷直線部の上下段差を自在に接続できます。 。上下自在ベンドラック部のボンディングの省略ができます。用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm]で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。図のように300mm以内で継ぎ金具部の両側を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
水平ベンド用継ぎ金具ノンボンド SD
ネグロス電工¥6,398税込¥7,0381個16日以内出荷一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 。ラック相互のボンディングが省略できます。用途図のように300mm以内で吊り金具等により継ぎ金具部を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
上下自在継ぎ金具ノンボンドタイプ SD
ネグロス電工¥4,998税込¥5,4981個16日以内出荷上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm]で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。 図のように300mm以内で吊り金具等により継ぎ金具部を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
継ぎ金具 SD
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881個16日以内出荷ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)用途ボルトは、ラックの内側から取り付け、継ぎ金具を介し外側からナットで締め付けてください。逆に取り付けるとボルトの先端でケーブル被覆を損傷する恐れがあります。 。直線部分30m(定尺10本)に1箇所ずつ、伸縮自在継ぎ金具を使って施工してください。熱膨張により変形する恐れがあります。 。立上り耐震施工には使用しないでください。破損の恐れがあります。立上り耐震施工にはB15RG1Rをご使用ください。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
上下自在ベンドセパレータ SD
ネグロス電工¥5,798税込¥6,3781個16日以内出荷上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
上下自在ベンドセパレータ
ネグロス電工¥7,798税込¥8,5781個16日以内出荷上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。用途ナットは、締付トルク4.9N・m[50kgf・cm]で締め付けてください。電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。歯付座金は、セパレーターの両側に取り付けてください。電気的接続が不完全となる恐れがあります。表面処理塗装
上下自在ベンドセパレータ SD
ネグロス電工¥9,998税込¥10,9981個16日以内出荷上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。用途ナットは、締付トルク4.9N・m[50kgf・cm]で締め付けてください。電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。歯付座金は、セパレーターの両側に取り付けてください。電気的接続が不完全となる恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
振れ止め金具
ネグロス電工¥289税込¥3181個5日以内出荷施工前に吊りボルトに通しておく必要がありません。 。後付けがでできるので、既設の物にも振れ止めができます。用途過大な外力が繰り返し加わる場所では使用しないでください。折り曲げ部が破断する恐れがあります。適合吊りサポート:D1T□、D2T□タイプ適合ダクターチャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき
アングル用振れ止め金具 SD
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1個16日以内出荷用途振動、ゆれが加わる場所では使用しないでください。落下の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アングル用振れ止め金具 SD
ネグロス電工¥1,698税込¥1,8681個16日以内出荷用途振動、ゆれが加わる場所では使用しないでください。落下の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
高耐食 吊りボルト振れ止め金具(片側用)
Panasonic(パナソニック)¥339税込¥3731個5日以内出荷用途レースウェイの振れを防ぐために使用します。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。吊りボルト振れ止め金具(片側用)。数量1は、片側1コです。寸法(フカサ/ヨコ/タテ):32/66/70材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)32/66/70入数(個)1
Eハンガークリップ
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281セット(50個)62日以内出荷用途Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。呼び:C51寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)50.8/32/67種類溶融亜鉛めっき鋼板製呼びC51入数(個)1
『ケーブルラック』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルラック本体
- ケーブルラック用部材
- ケーブルラック用金具