絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ネグロス電工(118)
- カナフジ電工(83)
- 南電機(6)
- 未来工業(2)

吊りボルト振れ止め金具
Panasonic(パナソニック)¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。適合ボルト径W3/8
高耐食 吊りボルト振れ止め金具(片側用)
Panasonic(パナソニック)¥339税込¥3731個5日以内出荷用途レースウェイの振れを防ぐために使用します。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。吊りボルト振れ止め金具(片側用)。数量1は、片側1コです。寸法(フカサ/ヨコ/タテ):32/66/70材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)32/66/70入数(個)1
吊りボルト振れ止め金具(片側用)
Panasonic(パナソニック)¥209税込¥2301個当日出荷吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。 片側で1コです。 出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。質量(kg)0.1適合ボルト径M10、M12