絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ケーブルラック用共通部材 後付け底板カバー(落とし込みタイプ) Aタイプ
カナフジ電工¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷ケーブルラック設置後に底板を設置できます。※変形ラックは従来通り、底板付きラックをご使用下さい。備考1個
ケーブルラック用カバー 上下自在部用カバー
カナフジ電工¥6,798~税込¥7,478~1個10日以内出荷□□P-2上下自在接続金具を使用時に任意の角度に曲げて使用します。既設のカバーの上から上下自在部用カバーを被せられます。必ずカバークランプ等で上下自在部用カバーを固定して下さい。※既設カバーに目板が付いているカバーには上下自在部用平カバーは被せられません。品名パワフルラック種類エコガル製
ケーブルラック用カバー 樹脂バンドセット
カナフジ電工¥5,198~税込¥5,718~1束10日以内出荷※バンドと留具のセット販売材質留具:POM (ポリアセタール)種類バンドセット材質(バンド)PET (ポリエチレンテレフタレート)
ケーブルラック用支持材 アングル用端末保護キャップ
カナフジ電工¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)3日以内出荷支持材の端末保護キャップ。カナフジ電工の端末保護キャップは軟質塩化ビニールでアングル用・ダフター用・吊りボルト用の各種製品について取りそろえ、天井ボード等より出ている吊りボルトの貫通穴部をきれいにカバーする 「チャームキャップ」 もご用意いたしました。 作業中の安全確保と施工後の美観の確保にご使用下さい。アングルの端末保護に使用します。材質軟質塩化ビニール(白色)備考10個入種類なし
ケーブルラック用カバー
カナフジ電工¥699~税込¥769~1個10日以内出荷積雪等の影響でカバー補強金具が曲がってしまうのを防ぐ為の補助金具です。ご使用にあたって。子桁の真上にカバー補強金具を設置する場合のみお使い頂けます。平カバー補強金具にご使用の場合:M8ボルトは使用せずにカバー補強金具の真下にそのまま子桁に設置して下さい。山型カバー補強金具にご使用の場合:M8ボルトにSWを通し、止まるまで閉め込んで下さい。その後カバー補強金具の真下の子桁に設置して下さい。
ケーブルラック用カバー カバーバンド
カナフジ電工¥3,798~税込¥4,178~1箱(10個)3日以内出荷カバーを本体に固定する金具です。カバーバンドのみで風が吹く場所での施工はお勧めできません。(親桁70タイプ用)備考1個種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上
ケーブルラック用カバー カバー接続部スキマ隠し
カナフジ電工¥409~税込¥450~1個10日以内出荷カバー接続部のスキマを隠す脱着自在な後付目板の役目をはたします。平型カバー用と山型カバー用がございます。平型カバー用
ケーブルラック用支持材 ブラケット用端末保護キャップ
カナフジ電工¥1,998税込¥2,1981箱(10個)3日以内出荷支持材の端末保護キャップ。カナフジ電工の端末保護キャップは軟質塩化ビニールでアングル用・ダフター用・吊りボルト用の各種製品について取りそろえ、天井ボード等より出ている吊りボルトの貫通穴部をきれいにカバーする 「チャームキャップ」 もご用意いたしました。 作業中の安全確保と施工後の美観の確保にご使用下さい。ブラケットの端末保護に使用します。材質軟質塩化ビニール備考1組
ケーブルラック用カバー 縞鋼板製直線山型カバー
カナフジ電工¥13,980~税込¥15,378~1個10日以内出荷直線部のラックに使用します。補強金具数量は、大人一人(約70kg)が乗って、たわみが10mm以下の条件の場合。表以外の場合、1000W以上で大人2人(約140kg)が乗る条件のとき、補強金具を追加して下さい。品名Gラック種類溶融亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用カバー 平ラックカバー補強金具(L型用)
カナフジ電工¥2,598~税込¥2,858~1個10日以内出荷※700W以上用で2本タイプもご用意しております。使用状況等で1本タイプより剛性が必要な場合ご利用下さい。なお、Zラック用は型番名がZVLA-□□□、Gラック用がGVLA-□□□となります。
ケーブルラック用カバー 上下自在山型カバー
カナフジ電工¥8,398~税込¥9,238~1個10日以内出荷□□P-2上下自在接続金具を使用時に任意の角度に曲げて使用します。既設のカバーの上から上下自在部用カバーを被せられます。必ずカバークランプ等で上下自在部用カバーを固定して下さい。※既設カバーに目板が付いているカバーには上下自在部用平カバーは被せられません。品名パワフルラック種類エコガル製
ケーブルラック用カバー 分割型カバーL型コーナー用カバークランプ
カナフジ電工¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷LA型分割タイプカバーのコーナー部でカバーを本体に固定する金具です。(親桁100タイプ用)備考1個
ケーブルラック用カバー 分割型カバーL型コーナー用カバークランプ
カナフジ電工¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷LA型分割タイプカバーのコーナー部でカバーを本体に固定する金具です。(親桁70タイプ用)備考1個
スチール製 ケーブルラックパーツ ラックエンド
カナフジ電工¥919~税込¥1,011~1組3日以内出荷本体の端末に使用します。(山型カバーをご使用の際は、山型ラックエンドをご使用下さい。)。※□LP-12B取付金具付備考1組
ケーブルラック用支持材 ダフター用端末保護キャップ
カナフジ電工¥1,598~税込¥1,758~1袋(20個)3日以内出荷支持材の端末保護キャップ。カナフジ電工の端末保護キャップは軟質塩化ビニールでアングル用・ダフター用・吊りボルト用の各種製品について取りそろえ、天井ボード等より出ている吊りボルトの貫通穴部をきれいにカバーする 「チャームキャップ」 もご用意いたしました。 作業中の安全確保と施工後の美観の確保にご使用下さい。ダフターの端末保護に使用します。材質軟質塩化ビニール備考20個入種類白色
ケーブルラック用カバー 立上りラックのカバー止め金具用保護キャップ(片面用)
カナフジ電工¥3,798税込¥4,1781箱(10個)3日以内出荷片面用備考1個品名ハイラック、Zラック、パワフルラック、Gラック
ケーブルラック用共通部材 後付け底板カバー(落とし込みタイプ) Bタイプ(切り欠きあり)
カナフジ電工¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷ケーブルラック設置後に底板を設置できます。※変形ラックは従来通り、底板付きラックをご使用下さい。備考1個
ケーブルラック用カバー カバーバンド
カナフジ電工¥2,598~税込¥2,858~1箱(10個)3日以内出荷カバーを本体に固定する金具です。カバーバンドのみで風が吹く場所での施工はお勧めできません。カバークランプ用フックボルト(N付)100H用L=140備考1個
レースウェイ(二種金属製線ぴ) カバー(開口部上下兼用)
カナフジ電工¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷レースウェイの開口部カバーです。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。品名3040
レースウェイ(二種金属製線ぴ) カバーバンド
カナフジ電工¥999~税込¥1,099~1箱(10個)ほか3日以内出荷本体にカバーを固定する場合に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ケーブルラック用共通部材 カナロンネット
カナフジ電工¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ケーブルの保護用の網目状のネットです。材質ポリエチレン幅(mm)300備考370×370×R308 1 個種類コーナー用
ケーブルラック用カバー ラックカバー用アース金具
カナフジ電工¥1,098~税込¥1,208~1組3日以内出荷カバーとカバーの電気的接続を行うための金具です。ねじのサイズ及び取付方法は、公共建築標準仕様書(電気設備工事編)には適合しません。品名ラックカバー用アース金具種類ステンレス鋼製
プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥87,980~税込¥96,778~1箱(10本)94日以内出荷クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけでは抜けない構造)用途光ファイバー通信に。材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂幅(mm)12.95色【ケーブル・ブーツ】アクア高さ(mm)9.02外径(Φmm)1.6最小曲げ半径(mm)【ケーブル】32(長時間最小16)芯数2縦(mm)51.27減衰量(dB)>26挿抜耐久(回)500
結束バンド”タックタイ”(UL取得品) UL取得品
PANDUIT(パンドウイット)¥26,980税込¥29,6781箱(10袋×10本)94日以内出荷UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途電線、ケーブルの固定、結束。トラスコ品番818-0275材質ナイロン長さ(mm)305幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5色黒タイプストリップタイプ長さ(m)0.305使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81引張強度(N)222最小結束径(Φmm)6
スプリングシャッター付モジュラージャック(カテゴリ6)
PANDUIT(パンドウイット)¥51,980税込¥57,1781箱(10個)94日以内出荷プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。用途カテゴリ6通信用コネクタ。仕様カテゴリ6トラスコ品番828-5894材質ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型色紫高さ(mm)18.06種類スプリングシャッター付き使用温度範囲(℃)-10~65ポート数1縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線