絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥87,980~税込¥96,778~1箱(10本)94日以内出荷クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけでは抜けない構造)用途光ファイバー通信に。材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂幅(mm)12.95色【ケーブル・ブーツ】アクア高さ(mm)9.02外径(Φmm)1.6最小曲げ半径(mm)【ケーブル】32(長時間最小16)芯数2縦(mm)51.27減衰量(dB)>26挿抜耐久(回)500
結束バンド”タックタイ”(UL取得品) UL取得品
PANDUIT(パンドウイット)¥26,980税込¥29,6781箱(10袋×10本)94日以内出荷UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途電線、ケーブルの固定、結束。トラスコ品番818-0275材質ナイロン長さ(mm)305幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5色黒タイプストリップタイプ長さ(m)0.305使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81引張強度(N)222最小結束径(Φmm)6
スプリングシャッター付モジュラージャック(カテゴリ6)
PANDUIT(パンドウイット)¥51,980税込¥57,1781箱(10個)94日以内出荷プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。用途カテゴリ6通信用コネクタ。仕様カテゴリ6トラスコ品番828-5894材質ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型色紫高さ(mm)18.06種類スプリングシャッター付き使用温度範囲(℃)-10~65ポート数1縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線
仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐熱性ナイロン・耐熱性ナイロン(バックルタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥55,980税込¥61,5781箱(2袋×1000本)94日以内出荷ヘッド部についたタブを下げることで結束後でも簡単に取り外し再使用ができます。配線を増やしたり直したりする場合の仮止め用として使用できます。用途ケーブルなどの仮止め、結束に。トラスコ品番814-6514材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)160幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色黒タイプリリースタイドリル径(Φmm)なし寸法A(mm)なし最大結束径(Φmm)38引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6
スタッドタイマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥129,800税込¥142,7801箱(10袋×100個)94日以内出荷ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。用途ボルトへの束線の固定。トラスコ品番818-0573材質耐候性ナイロン66色黒高さ(mm)12.2寸法A(mm)24.1寸法D(mm)5.5寸法B(mm)31.8寸法C(mm)12.2縦(mm)24.1横(mm)31.8固定方法M6ボルト適合バンド幅(mm)2.3~7.6
仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐候性ナイロン66(バックルタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800税込¥164,7801箱(10袋×100本)94日以内出荷ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。耐紫外線性に優れた製品です。配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。用途ケーブルの結束、仮止め、結束に。トラスコ品番814-6516材質耐候性ナイロン66長さ(mm)229幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9色黒最大結束径(Φmm)51引張強度(N)1112
熱収縮チューブ用エンドキャップ(肉厚タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥33,980税込¥37,3781箱(2袋×5個)94日以内出荷中に粘着剤がついているため湿気や水分の侵入を防ぎます。トラスコ品番814-6545材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(mm)124色黒収縮前内径(Φmm)57.2収縮後内径(Φmm)24.9耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)3.8
高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781箱(10本)当日出荷高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。難燃性のケーブルジャケットです。2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。POEに対応しています。用途通信用パッチコード。仕様カテゴリ5Eトラスコ品番828-1530色緑青使用温度範囲(℃)-20~70全長(m)2導体24AWG撚り線ケーブル径(Φmm)7.2
タックタイ用タイマウント(ねじ止め式) ナイロン66
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,9781箱(10袋×25個)94日以内出荷タックタイ専用のタイマウントです。通信ケーブルの固定と保護に最適です。ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。用途タックタイの固定。トラスコ品番828-1379材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)8.6縦(mm)28.4横(mm)28.4固定方法M3ネジ適合バンド幅(mm)8.4~19.1使用ねじM3
ローゼットボックス シャッターなし
PANDUIT(パンドウイット)¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)94日以内出荷モジュールなしのローゼットボックスです。すべてのMini-Com[[TM上]]モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンド材質ABS合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
絶縁付フェルール端子
PANDUIT(パンドウイット)¥55,980税込¥61,5781箱(5箱×50個)94日以内出荷ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。用途差込型端子台などに。トラスコ品番827-8720材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)30色赤寸法L(mm)30外径(Φmm)0.9電線抱合範囲AWG(#)2内寸(mm)0.8寸法P(mm)16耐熱温度(℃)105適合工具CT-1005電線抱合範囲(撚線)(mm2)35スタッド径(Φmm)なし寸法ID(mm)8.5絶縁体外径(Φmm)12.5
水平型固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥51,980税込¥57,1781箱(10袋×5個)94日以内出荷水平方向、垂直方向どちらにでもケーブルを固定することができます。奥まった位置や狭い場所での使用に適しています。難燃性タイプです。用途結束バンドを使ってのケーブル固定。トラスコ品番829-2375材質難燃性ナイロン66長さ(mm)142.2幅(mm)35.1色白寸法A(mm)35.1寸法F(mm)6.6寸法D(mm)41.1寸法E(mm)9.4寸法B(mm)17.5寸法C(mm)15.5寸法G(mm)4.8固定方法M6ネジ適合バンド幅(mm)2.3~8.9H(mm)142.2
連結リング固定具(密閉型) 屋内用
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781箱(2袋×1000個)19日以内出荷束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。トラスコ品番477-4477材質ナイロン66幅(mm)14.5色ナチュラル高さ(mm)7.6穴径(Φmm)ねじ:なし奥行(mm)9.1ねじ寸法なし最大結束径(Φmm)5.1バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~7.6縦(mm)9.1横(mm)14.5
Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー)
PANDUIT(パンドウイット)¥77,980~税込¥85,778~1箱(20本)ほか21日以内出荷カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。用途電線、ワイヤ、などの保護。材質PVC製鉛フリー長さ(mm)1830色ライトグレー
押し込み型コードクリップ ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥75,980税込¥83,5781箱(10袋×100個)3日以内出荷Φ9.7mmまでのケーブル、電線などをクリップに挿入するだけで保持できます。ウイングがついており、振動のある場所での使用に適しています。用途ケーブルなどの保持、固定。トラスコ品番731-5147材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)22.5寸法A(mm)12.4寸法D(mm)8.3寸法B(mm)9.1最大結束径(Φmm)9.7寸法C(mm)22.5固定方法押し込み結束可能径(mm)9.7
スプリングシャッター付モジュラージャック(カテゴリ5e)
PANDUIT(パンドウイット)¥30,980税込¥34,0781箱(10個)3日以内出荷プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。ターミネーションキャップは取り外し可能で10回まで再結線可能です。シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。用途カテゴリ5e通信用コネクタ。トラスコ品番828-5884材質ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅色白高さ(mm)18.06種類スプリングシャッター付き使用温度範囲(℃)-10~65ポート数1縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線カテゴリーカテゴリ5e
クリンチャー
PANDUIT(パンドウイット)¥66,980税込¥73,6781箱(5袋×100個)9日以内出荷束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。用途配線の固定。トラスコ品番731-1656材質ポリプロピレン幅(mm)25.4色白タイプARCタイプ奥行(mm)25.4最大結束径(Φmm)17.3適合管径(Φmm)4.8~17.3固定方法粘着テープ付最大静荷重(g)227取付穴径(mm)3.9
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥45,980~税込¥50,578~1箱(2袋×250本)ほか19日以内出荷耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。用途ケーブルなどの結束に。材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)幅(mm)7厚さ(mm)1.7色黒タイプ耐熱性・耐候性使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534最小結束径(Φmm)4.8推奨適合工具GTH-E、GS4H-E
交差用ケーブルスペーサー(ナイロン66)
PANDUIT(パンドウイット)¥109,800税込¥120,7801箱(2袋×1000個)19日以内出荷直角に交差した2本の束線を固定するときに使用します。束線同士の間隔は4.8mmに維持されます。用途直角に交差した2本の束線の固定。トラスコ品番477-4493材質ナイロン66幅(mm)11.4色ナチュラル高さ(mm)6.4穴径(Φmm)ねじ:なし奥行(mm)9.4ねじ寸法なし最大結束径(Φmm)6.4バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~4.8縦(mm)9.4横(mm)11.4
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) タイプ:OM3
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,9781箱(10本)19日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信に。トラスコ品番785-0786寸法(mm)ケーブルタイプ:1.6色ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)2芯数2外径(mm)1.6減衰量(dB)反射:>26
CAT5Eスプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ5e
PANDUIT(パンドウイット)¥139,800税込¥153,7801箱(10個)4日以内出荷モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番147-9002材質ABS合成樹脂幅(mm)129.01色白高さ(mm)30.5種類CAT5E使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)93.98ポート数6
G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバー
PANDUIT(パンドウイット)¥46,980~税込¥51,678~1箱(20本)21日以内出荷G、F、FS、D型ダクト用カバーです。滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。用途G、F、FS、D型ダクト用カバー。材質PVC製鉛フリー長さ(mm)1830色ライトグレー適合ダクトG、F、FS、D型ダクト
ナイロン結束バンド”スタストラップ”
PANDUIT(パンドウイット)¥89,980税込¥98,9781箱(10袋×100本)19日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。挿入しやすく、完全に締めつける前であれば取り外すことができます。用途ケーブル、電線の結束に。トラスコ品番438-3991材質ナイロン66長さ(mm)381幅(mm)4.6厚さ(mm)1.2色ナチュラル最大結束径(Φmm)102引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6
リベット式薄型押し込み固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥43,980税込¥48,3781箱(10袋×100個)9日以内出荷リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。用途結束バンド、束線の固定。トラスコ品番477-4574材質ナイロン66幅(mm)18.7色赤高さ(mm)3穴径(Φmm)ねじ:なし奥行(mm)13.5ねじ寸法なし最大結束径(Φmm)なしバンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~4.8縦(mm)18.7横(mm)12.4固定方法リベット穴径(mm)Φ3.7
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980~税込¥36,278~1箱(10本)19日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8カテゴリーカテゴリ6
絶縁付フェルール端子(SingleWire DIN規格)キット
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1箱(150個)ほか19日以内出荷いろいろなサイズが入ったキット品です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。用途差込型端子台等に。材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン
ナイロン結束バンド(押し込みタイプ・ウイング付)
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980~税込¥31,878~1箱(2袋×500本)3日以内出荷から100日以内出荷パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。ウイングによる一定の締め付け効果により安定した確実な固定ができます。用途パネルなどへの束線の取り付け。材質ナイロン66色ナチュラル最小結束径(Φmm)1.6
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥78,980税込¥86,8781箱(10本)19日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信に。トラスコ品番194-9259色ケーブル:アクアタイプOM4長さ(m)1芯数2外径(mm)1.6
ブランクパネル
PANDUIT(パンドウイット)¥46,980税込¥51,6781箱(10個)3日以内出荷未使用のユニットをうめてラック・キャビネット内のエアフロー効率を上げます。用途エアフロー効率向上。仕様ラックユニット数:1Uトラスコ品番195-1409材質スチール色黒使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)43.7横(mm)482.6
シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781箱(10本)19日以内出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途シールドでのLAN配線。仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠トラスコ品番195-0377材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ色青種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)2.5ケーブル長(m)2.5プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6
ナイロン結束バンド(難燃性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801箱(5袋×1000本)19日以内出荷難燃性のナイロン結束バンドです。用途ケーブルなどの結束に。トラスコ品番438-3206材質難燃性ナイロン66長さ(mm)203幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1色白最大結束径(Φmm)51引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.6
Fタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー)
PANDUIT(パンドウイット)¥77,980税込¥85,7781箱(20本)21日以内出荷フィンガーが細かいので、取り出し位置を細かく調整することができます。2段のフィンガーが電線を保持します。カバーと側壁が面一構造になっています。用途電線、ワイヤ、などの保護。トラスコ品番731-2075材質PVC製鉛フリー長さ(mm)1830幅(mm)17.8厚さ(mm)1.3色ライトグレー高さ(mm)26.9
圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)
PANDUIT(パンドウイット)¥91,980税込¥101,1781丁19日以内出荷人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。用途圧着端子、ディスコネクト、スプライスの圧着に。仕様圧着可能サイズ:0.5~6.0mmsup>2(AWG22~10)の絶縁被覆なし圧着端子、ディスコネクト、スプライストラスコ品番200-1835全長(mm)275適合電線(mm2)AWG22~10圧着端子ピン端子:なし、リングスリーブ用:なし、AWG22~10、0.511~2.588(mm2)、BNC端子(3C)用:なし、接続端子用:なし、裸端子用:なし、閉端接続子用:なし
ナイロン結束バンド(ねじ止めタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥55,980~税込¥61,578~1箱(10袋×50本)ほか19日以内出荷電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。ヘッドの部分が曲げやすくなっているのでクランプを固定してからでも結束ができます。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束、固定。材質ナイロン66色ナチュラル最小結束径(Φmm)1.6
インラインタイ(カラー・耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥129,800税込¥142,7801箱(10袋×100本)9日以内出荷セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されるので、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。屋外で使えるカラー結束バンドです。用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番438-2374材質耐候性ナイロン66長さ(mm)389幅(mm)8.9厚さ(mm)1.7色ブライトレッド最大結束径(Φmm)115引張強度(N)552最小結束径(Φmm)8
カラーバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥34,980税込¥38,4781箱(10袋×25個)3日以内出荷配線に取り付けて、8色のカラーによる色分け、識別が可能です。取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。用途配線の識別、色分け。トラスコ品番825-7307材質ポリプロピレン幅(mm)7.62色青
光ファイバーSCアダプタモジュール
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781箱(20個)19日以内出荷ファイバータイプ別に色分けができます。光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用します。用途光ファイバーSCコネクタ。トラスコ品番161-0528色アダプタ:アクア、モジュール:黒高さ(mm)18タイプOM3/OM4縦(mm)49横(mm)16
ナイロン結束バンド”コンタータイ”(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781箱(2袋×1000本)9日以内出荷電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。用途ケーブル、電線の結束。適合ストラップ:なしトラスコ品番834-5406材質耐候性ナイロン66長さ(mm)345幅(mm)3.6厚さ(mm)1.3色黒長さ(m)345最大結束径(Φmm)102適合タイなし引張強度(N)178最小結束径(Φmm)1.8
研磨済みSC光コネクタ デュプレックス
PANDUIT(パンドウイット)¥42,980税込¥47,2781箱(10個)3日以内出荷デュプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。用途光ファイバー通信に。仕様挿抜耐久性:500回以上トラスコ品番113-5792材質合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニア長さ(mm)57幅(mm)24.2色ブーツ:黒タイプOM2使用温度範囲(℃)-10~60減衰量(dB)反射:20以上
ナイロン結束バンド”コンタータイ”
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781箱(2袋×1000本)9日以内出荷電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。用途ケーブル、電線の結束。トラスコ品番477-4434材質ナイロン66長さ(mm)193幅(mm)4.8厚さ(mm)1.1色ナチュラル最大結束径(Φmm)51引張強度(N)222最小結束径(Φmm)4.1