260件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JJアダプタ(中継用ジャック) カテゴリ6A PANDUIT(パンドウイット)

    JJアダプタ(中継用ジャック) カテゴリ6A

    PANDUIT(パンドウイット)
    1箱(10個)
    欠品中
    RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
    用途LANケーブルの延長。幅(mm)15.86高さ(mm)18.07タイプカテゴリ6A種類Cat6A使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)27.62
  • 回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)

    回転式タイマウント(耐候性ナイロン66)

    PANDUIT(パンドウイット)
    73,980税込81,378
    1箱(2袋×50個)
    19日以内出荷
    上下のマウントがリベットにより回転するので、交差するケーブルやチューブの固定に適しています。束線を独立して固定できるため、接触による摩耗、損傷を防げます。
    用途交差するケーブルなどの固定。トラスコ品番477-5481材質耐候性ナイロン66高さ(mm)31.2縦(mm)18.5横(mm)41.7適合バンド幅(mm)2.3~12.7
  • カラーナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    カラーナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    67,980税込74,778
    1箱(2袋×1000本)
    19日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別。トラスコ品番828-1619材質ナイロン66長さ(mm)292幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3オレンジ使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)76引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6
  • ナイロン結束バンド(押し込み・耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(押し込み・耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    99,980税込109,978
    1箱(2袋×1000本)
    19日以内出荷
    結束バンド、固定具の要素を一つにした押し込みタイプのバンドです。狭い場所での取付が可能なウイングが付いていないタイプです。取り付け穴に押し込むことで簡単に取り付けられます。カーブチップデザインによって、素早く取り付け作業ができます。
    用途ケーブルの結束と固定に。トラスコ品番477-5104材質耐候性ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3最大結束径(Φmm)45取付穴径(Φmm)6.4引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6パネル厚(mm)最大:3.2
  • 熱転写プリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写プリンタ用回転ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    299,800税込329,780
    1箱(2巻)
    4日以内出荷
    熱転写プリンタ用回転ラベルです。ラベルをケーブル取付後に回転させることが可能で、どの角度からも表示内容を確認することができます。位置変更も可能なので、表示を見た目よくそろえることができます。既に機器に取り付けられたケーブルを外すことなく、ラベルを簡単に取り付けることが可能です。ケーブル密集部での使用に最適です。
    用途ケーブル表示。トラスコ品番147-9036材質ビニール、ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~66ラベルサイズ(mm)横:25.4、縦:50.8ラベル数2500枚適合ケーブル(Φmm)5.6~7.1
  • 細径LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    細径LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    17,980税込19,778
    1箱(10本)
    19日以内出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続。トラスコ品番195-0478材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)1ケーブル長(m)1プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8カテゴリーカテゴリ5E
  • 光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(片端デュプレックスLC、片端デュプレックスSC コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(片端デュプレックスLC、片端デュプレックスSC コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    82,980税込91,278
    1箱(10本)
    19日以内出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信に。トラスコ品番785-0824ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)3芯数2外径(mm)1.6減衰量(dB)反射:>26
  • カテゴリ6A モジュラージャック カテゴリ6A PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A モジュラージャック カテゴリ6A

    PANDUIT(パンドウイット)
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    19日以内出荷
    100%工場検査合格品です。製品上部に品質管理の番号の刻印があります。一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造になっています。結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
    用途カテゴリ6A通信用コネクタ。適合ジャック:1材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型高さ(mm)18.06種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~65ポート数1縦(mm)16.06横(mm)38.11適合ケーブルAWG22~26の単線およびより線カテゴリーカテゴリ6A
  • ナイロン結束バンド(標準タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(標準タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    149,800税込164,780
    1箱(10袋×50本)
    19日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できる標準タイプの結束バンドです。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。トラスコ品番438-3605材質ナイロン66長さ(mm)775幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9ナチュラル最大結束径(Φmm)229引張強度(N)534最小結束径(Φmm)4.8
  • PVCチューブ PANDUIT(パンドウイット)

    PVCチューブ

    PANDUIT(パンドウイット)
    39,980税込43,978
    1箱(2巻)
    19日以内出荷
    リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
    用途電気・電子部品などの絶縁、保護。仕様呼称サイズ(インチ):12AWGトラスコ品番834-5407材質ポリ塩化ビニル(PVC)厚さ(mm)0.4長さ(m)304.8外径(mm)2.26内径(mm)2.3耐電圧(V)300
  • ナイロン結束バンド(押し込みタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(押し込みタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    75,980税込83,578
    1箱(2袋×1000本)
    19日以内出荷
    結束バンド、固定具の要素を一つにした押し込みタイプのバンドです。狭い場所での取り付けが可能なウイングが付いていないタイプです。取付穴に押し込むことで簡単に取り付けられます。カーブチップデザインによって、素早く取り付け作業ができます。
    用途ケーブルの結束と固定。仕様最大結束径(D1+D2)(mm):38トラスコ品番477-5066材質ナイロン66長さ(mm)170幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3全長(mm)170ナチュラルタイプ押し込み最大結束径(Φmm)38引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6適合パネル厚さ(mm)3.2取付穴径(mm)6.4
  • 光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスSC コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスSC コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    85,980税込94,578
    1箱(10本)
    9日以内出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信に。トラスコ品番785-0778寸法(mm)ケーブルタイプ:3ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)5芯数2外径(mm)3減衰量(dB)反射:>26
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用

    PANDUIT(パンドウイット)
    57,980税込63,778
    1箱(10袋×100本)ほか
    19日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
    用途ケーブルなどの結束に。材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)ナチュラル
  • 可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” スタンダードタイプ(ゴム系粘着剤) PANDUIT(パンドウイット)

    可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” スタンダードタイプ(ゴム系粘着剤)

    PANDUIT(パンドウイット)
    179,800税込197,780
    1箱(5袋×100個)
    19日以内出荷
    配線と固定具を分離することができるので、配電盤の開閉扉部分での使用に適しています。粘着テープ付なので、簡単に取り付けることができます。固定具の負荷を軽減することで、脱落を防げます
    用途開閉扉部分での配線の固定。トラスコ品番438-1785材質ナイロン66適合バンド幅(mm)2.5・3.6・4.8最大静荷重(g)286
  • マルチタイプレート PANDUIT(パンドウイット)

    マルチタイプレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    37,980税込41,778
    1箱(2袋×100個)
    19日以内出荷
    複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
    用途複数の束線の等間隔固定。材質ナイロン66ナチュラル
  • モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6) PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6)

    PANDUIT(パンドウイット)
    48,980税込53,878
    1箱(10個)
    19日以内出荷
    ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途カテゴリ6 LAN配線用。適合ジャック:Cat6幅(mm)38.1高さ(mm)18.28種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)15.7ポート数1縦(mm)15.87横(mm)38.16適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線カテゴリーカテゴリ6
  • ナイロン結束バンド”スタストラップ”(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド”スタストラップ”(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    99,980税込109,978
    1箱(10袋×100本)ほか
    19日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。挿入しやすく、完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
    用途ケーブル、電線の結束。材質耐候性ナイロン66最小結束径(Φmm)1.6
  • 熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベル PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    92,980税込102,278
    1箱(10個)
    19日以内出荷
    熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベルです。さまざまな用途に使用できるラベルです。各種機器やプリント基板及び配電盤等の平面での表示に適しています。耐久性に優れ、高温下での使用が可能です。温度等によるサイズ変化が少ない材質で、簡単に裂けたり伸びたりすることがありません。インクリボンはあらかじめカセットに組み込まれています。
    用途各種機器、プリント基板、配電盤等への表示に。材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋外用・耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋外用・耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1箱(5袋×100本)ほか
    19日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
    用途ケーブルなどの結束に。幅(mm)7厚さ(mm)1.7使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)534最小結束径(Φmm)4.8
  • 可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” 耐候・耐熱タイプ(VHB粘着剤) PANDUIT(パンドウイット)

    可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” 耐候・耐熱タイプ(VHB粘着剤)

    PANDUIT(パンドウイット)
    179,800税込197,780
    1箱(5袋×100個)
    19日以内出荷
    配線と固定具を分離することができるので、配電盤の開閉扉部分での使用に適しています。粘着テープ付なので、簡単に取り付けることができます。固定具の負荷を軽減することで、脱落を防げます
    用途開閉扉部分での配線の固定。トラスコ品番438-1807材質ナイロン66幅(mm)28.4高さ(mm)16.8穴径(Φmm)ねじ:なし奥行(mm)50.3ねじ寸法なし最大結束径(Φmm)なしバンド幅(mm)使用結束バンド:2.5・3.6・4.8縦(mm)28.4横(mm)28.4最大静荷重(g)1250
  • 止水プレート ネグロス電工

    止水プレート

    ネグロス電工
    14,980税込16,478
    1個
    16日以内出荷
    H485表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラックHCタイプ
  • 止水プレート SD ネグロス電工

    止水プレート SD

    ネグロス電工
    15,980税込17,578
    1個
    16日以内出荷
    配線後でも施工できます。壁面直付け施工で四角コーキングが容易にできます。
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • Eハンガー 端末保護キャップ Panasonic(パナソニック)

    Eハンガー 端末保護キャップ

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1個ほか
    5日以内出荷
    用途作業時の安全確保と施工後の切断面の保護、美観向上に使用します。材質軟質塩化ビニル製質量(kg)0.01
  • 保護キャップ 日新工業所

    保護キャップ

    日新工業所
    1,798税込1,978
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    ●パイプハンガーの切断面を保護し接触事故を防ぐ●作業中の安全確保と、施工後の切断面の見栄えを良くする
  • 1200mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン) エスコ

    1200mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)

    エスコ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    材質ナイロンベルト幅(mm)25破断荷重(kg)90アズワン品番64-7979-59適合寸法(mm)~1200適合支柱12~16cm
  • 1500mm スチール棚用耐震ベルト(重量物対応) エスコ

    1500mm スチール棚用耐震ベルト(重量物対応)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    仕様対応支柱外周:~320mm材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレンベルト幅(mm)50耐荷重(kg)100/1本適合寸法(mm)~1500
  • 900mm スチール棚用耐震ベルト(重量物対応) エスコ

    900mm スチール棚用耐震ベルト(重量物対応)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    仕様対応支柱外周:~320mm材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレンベルト幅(mm)50耐荷重(kg)100/1本適合寸法(mm)~900
  • かんたん成端モジュラープラグ ストレート型用ワイヤーキャップ PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端モジュラープラグ ストレート型用ワイヤーキャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    かんたん成端モジュラープラグストレート型用のワイヤーキャップです。 最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
    用途かんたん成端モジュラープラグストレート型用ワイヤーキャップ。トラスコ品番194-9186質量(g)15.5タイプカテゴリ5E、6、6A種類UTP使用温度範囲(℃)-40~75適合ケーブル22~26 AWGの単線または撚り線アズワン品番64-8468-43プラグタイプRJ45
  • エンドキャップスーパーダイマ ネグロス電工

    エンドキャップスーパーダイマ

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1個
    16日以内出荷
    配管の支持もできます。
    用途メッシュラック用エンドキャップ
  • 50x650mmラック用脚バンド エスコ

    50x650mmラック用脚バンド

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。 フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。
    材質PPテープ、フリーマジック寸法(幅W×長さL)(mm)50×650
  • 保護キャップ イチネンTASCO

    保護キャップ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1パック(5個×10袋)
    13日以内出荷
    仕様壁面テレビコンセント保護キャップ 環境にやさしいRoHS指令対応商品 サイズ…W12.7mm、Φ18.4mm 質量…1g10袋(50個)
  • エンドキャップ JAPPY

    エンドキャップ

    JAPPY
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    仕様硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)
  • ミラメッシュ用コロ 未来工業

    ミラメッシュ用コロ

    未来工業
    699税込769
    1セット(12個)
    翌日出荷
    ミラメッシュの子筋に取り付け、ケーブル延線時の引っ張り負荷を少なくする、ローラーです。
    材質プラスチック製
  • エンドキャップ溶融めっき仕様 スチール製 未来工業

    エンドキャップ溶融めっき仕様 スチール製

    未来工業
    819税込901
    1個
    翌日出荷
    ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
    仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用材質スチール製
  • エンドキャップ電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業

    エンドキャップ電気亜鉛めっき仕様 スチール製

    未来工業
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
    仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用材質スチール製
  • アングル用保護キャップ 未来工業

    アングル用保護キャップ

    未来工業
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    翌日出荷
    適合アングル(二重床下用)全種材質軟質塩化ビニル製
  • ネームプレート ネグロス電工

    ネームプレート

    ネグロス電工
    109税込120
    1個
    16日以内出荷
  • エンドキャップ ネグロス電工

    エンドキャップ

    ネグロス電工
    1,798税込1,978
    1個
    16日以内出荷
    配管の支持もできます。
  • ワイヤーキャップ ネグロス電工

    ワイヤーキャップ

    ネグロス電工
    699税込769
    1袋(20個)
    16日以内出荷
    トレイ切断時のワイヤー切断面の保護に最適です。
  • ケーブル支持材 ネグロス電工

    ケーブル支持材

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1個
    16日以内出荷
ケーブルラック用保護材