51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル押さえ板(片側) ジョー・プリンス竹下

    パネル押さえ板(片側)

    ジョー・プリンス竹下(12件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    太陽光パネル取り付けに使用する端部押さえ板です。
    材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
  • パネル押さえ板(両側) ジョー・プリンス竹下

    パネル押さえ板(両側)

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    太陽光パネル取り付けに使用する中間押さえ板です。
    材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
  • サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所

    サビ取りブラシ Lite ボルト用

    サカタ製作所
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
    用途ボルトのサビ除去。質量(g)110接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50ソケット径(Φmm)外径:40
  • サビ取りブラシソケット サカタ製作所

    サビ取りブラシソケット

    サカタ製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。 適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8) 対応ボルト長さは65mm以下です。
    用途ボルトのサビ取りに付属品ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚内径(Φmm)ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8材質(ブラシ部)ステンレス毛先幅(mm)0.25適合ボルト径M8(W5/16)、M10(W3/8)
  • 金属製折板屋根用ドリル ネグロス電工

    金属製折板屋根用ドリル

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ベース材固定金具取り付け用の穴(Φ12.5)がスムーズに加工できます。
  • ソーラーパネル固定用ブラケット RENOGY JAPAN

    ソーラーパネル固定用ブラケット

    RENOGY JAPAN
    4,498税込4,948
    1セット
    翌々日出荷
    本製品はオフグリッドソーラーシステム向けに設計され、角度調整可能なソーラーパネル架台です。 RVまたはあらゆる平面に取り付けられます。 220W以下ののRenogyソーラーパネルに対応できます。 付属のステンレス留め具と予め開けた取り付け穴があり、簡単かつ迅速に組立られます。
    用途こちらのマウントブラケットは、Renogyの220W以下のソーラーパネルに対応し、車の屋根やその他平面な場所へ取り付けることができます。本製品はオフグリッドシステム向けに設計されており、ステンレスの留め具により、角度調整が簡単に行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 太陽電池モジュールフレーム用ケーブル保持具 ネグロス電工

    太陽電池モジュールフレーム用ケーブル保持具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    899税込989
    1パック(20個)
    当日出荷
    太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
  • サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22) サカタ製作所

    サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22)

    サカタ製作所
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
    用途ボルトのさび除去接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50
  • ダクターチャンネル用太陽電池取付金具 ネグロス電工

    ダクターチャンネル用太陽電池取付金具

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    折板屋根の山ピッチに対し、任意の位置に太陽電池モジュールを据え付けできます。 太陽電池同士の間隔を小さくし、設置面積に対しより多くの太陽電池モジュールを据え付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
  • サビ取りブラシソケット 替えブラシ サカタ製作所

    サビ取りブラシソケット 替えブラシ

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    サビ取りブラシソケット(別売り)の交換ブラシです。
    用途ボルトのサビ落としに。
  • 折板屋根用太陽電池取付金具 ネグロス電工

    折板屋根用太陽電池取付金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    折板屋根用支持金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
  • ソーラーパネル固定用ブラケット RENOGY JAPAN

    ソーラーパネル固定用ブラケット

    RENOGY JAPAN
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    軽くて便利。 耐腐食アルミ構造。 実装が簡単。 小型ソーラーパネルの実装に適用。 ソーラーパネルを車、トラック、船またはヨットなどに実装可能。 不規則な面にも固定可能。 ボルトとワッシャー付き。
    用途Renogy Z 字型ブラケットを使用し、RVや船舶、屋根などあらゆる平面にソーラーモジュールを取り付けることができます。簡単に取り付けることができるうえ、価格もお手頃で小型ソーラーシステムの設置に最適です。セット内容Z型ソーラーパネルブラケット:4つ、M6-16 六角穴付キャップボルト:4つ、M6 スプリットロックワッシャー:4つ、M6 フラットワッシャー:8つ、M6 六角ナット:4つ、#11セルフドリリングスクリューとプラスチック製の固定リング:8つ
  • 一般形鋼用ケーブル支持金具 ネグロス電工

    一般形鋼用ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    3,598税込3,958
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    □-PH1T-W3との組み合わせで、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
  • 折板屋根用太陽電池取付金具 ネグロス電工

    折板屋根用太陽電池取付金具

    ネグロス電工
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    表面処理アルマイト処理クリア塗装
  • 太陽電池間隔調整具 ネグロス電工

    太陽電池間隔調整具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    太陽電池の設置間隔を均一に仕上げられます。 表裏の使い分けで、間隔5mm、10mmに使用できます。 透明なので調整具合を容易に確認できます。 1段架台、多段架台にも使用できます。
    材質ポリカーボネート
  • ステンレスルーフトップファスナー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスルーフトップファスナー

    ジョー・プリンス竹下
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    ・穴に金具をはめ込み、ボルトを締め込むだけで取り付けできます。
    材質ステンレス鋼
  • サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所

    サビ取りブラシ Lite ボルト用

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
    用途ボルトのサビ除去。ボルト長さ(mm)50接続口(mm)6角棒対角9
  • 折板屋根用太陽電池端部補助金具 ネグロス電工

    折板屋根用太陽電池端部補助金具

    ネグロス電工
    349税込384
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。
    用途太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。
  • ソーラーキャリー サカタ製作所

    ソーラーキャリー

    サカタ製作所
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    垂直・平行移動もでき、取っ手が取れるので、持ち運びラクラク。
    用途ハゼ式折板屋根用。寸法(mm)1200×600×900質量(kg)16
  • 軒カバー KMEW(ケイミュー)

    軒カバー

    KMEW(ケイミュー)
    3,698税込4,068
    1本
    17日以内出荷
    グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
    材質アルミ
  • 太陽光パネル支持金具(棟側セット) KMEW(ケイミュー)

    太陽光パネル支持金具(棟側セット)

    KMEW(ケイミュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    17日以内出荷
    グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
  • 太陽光パネル支持金具(軒下セット)軒下カバー対応 KMEW(ケイミュー)

    太陽光パネル支持金具(軒下セット)軒下カバー対応

    KMEW(ケイミュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    17日以内出荷
    グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
  • サビ取りブラシソケット 大口径タイプ用ブラシ サカタ製作所

    サビ取りブラシソケット 大口径タイプ用ブラシ

    サカタ製作所
    5,998税込6,598
    1枚
    5日以内出荷
    サビ取りブラシソケット大口径タイプ(品番0V0021B)用ブラシです。
    用途ボルトのサビ取り適合品番0V0021B(サビ取りブラシソケット)材質(ブラシ部)ステンレス
  • サビ取りブラシソケット 大口径タイプ サカタ製作所

    サビ取りブラシソケット 大口径タイプ

    サカタ製作所
    69,980税込76,978
    1本
    5日以内出荷
    市販のドリルドライバーにセットし、回すだけ。ワイヤーブラシが回転することでボルトのサビを一気に除去していきます。
    用途ボルトのサビ取り適合ボルト並目M27・並目M30・並目M33・並目M36(装着するブラシ(別売り)によって変わります)ボルト長さ(mm)118(対応)ビット寸法(mm)対角6.35/6角棒(接続口)外径(Φmm)90(ソケット)ソケット長さ(mm)220質量(g)約1450
  • 太陽電池固定金具 ネグロス電工

    太陽電池固定金具

    ネグロス電工
    259税込285
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    架台の下に潜り込まず、モジュールを架台上面から施工できます。 モジュール間隔を15mm均一に仕上げられます。
  • 太陽光パネル支持金具(軒下セット) KMEW(ケイミュー)

    太陽光パネル支持金具(軒下セット)

    KMEW(ケイミュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    17日以内出荷
    グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
  • 太陽光パネル支持金具不陸スペーサー(パネル高さ調整) KMEW(ケイミュー)

    太陽光パネル支持金具不陸スペーサー(パネル高さ調整)

    KMEW(ケイミュー)
    849税込934
    1セット(10個)
    17日以内出荷
    グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
    材質アルミ
  • 太陽光パネル支持金具(中間セット) KMEW(ケイミュー)

    太陽光パネル支持金具(中間セット)

    KMEW(ケイミュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    17日以内出荷
    グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
  • 太陽光パネル支持金具施工補助ゲージ KMEW(ケイミュー)

    太陽光パネル支持金具施工補助ゲージ

    KMEW(ケイミュー)
    1,798税込1,978
    1個
    17日以内出荷
    グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
    材質ステンレス
  • サビ取りブラシソケット 大口径タイプ サカタ製作所

    サビ取りブラシソケット 大口径タイプ

    サカタ製作所
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷
  • 電源切替ボックス 田淵電機

    電源切替ボックス

    田淵電機
    119,800税込131,780
    1台
    12日以内出荷
    質量(kg)130容量初期実効容量 6.2kWh(JEM-1511による)外形寸法(mm)580×1070×459(据置き脚を含む、突起部は除く)出力電流(A)20定格容量7.04kWh(0.3CA放電(25℃))冷却方式自然空冷出力時間65分(蓄電池のみで運転した場合)定格入力電力5.70kW設置場所屋内/屋外入出力DC290V~450V動作温度範囲(℃)-10~45最大出力電力5.65kW最大入力電流(A)20
  • EIBS7用表示ユニット 田淵電機

    EIBS7用表示ユニット

    田淵電機
    32,980税込36,278
    1台
    12日以内出荷
    表示ユニットに業界初の「音声お知らせ機能」 を搭載。 特に停電時には、蓄電池の運転に 関する大切な情報をいち早くお知らせする ので、状況を随時把握できます。 さらに詳細 な内容は表示ユニットの画面で確認できます。
    質量(g)240(本体)/330(取付金具含む)定格電圧(V)DC15定格消費電力(W)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142.6×127.6×24.5(突起部除く)使用環境温度(℃)-10~+40設置場所屋内専用液晶モニター2.7インチモノクロ
  • ソーラーパネルリフト イチネンTASCO

    ソーラーパネルリフト

    イチネンTASCO
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様太陽電池モジュール据付 太陽光発電システム用 各部分解可能なので持ち運びも楽々 積載荷重…100kg(パネル6枚程度) 昇降速度…10m/min 荷台寸法…W650×D300×H1200(背高)mm 揚程…7.1m 荷台質量…16.5kg 総重量…94kg ウインチ ・電源…AC100V/400W ・操作コード(丸コネクタ)…15m×1本 ・ワイヤーロープ…Φ5×21m ・上下リミットスイッチ…オプション ・質量…18.4kg 部材構成 ・スライドはしご…3.8~2.5m×1本(15.3kg) ・中間はしご…2.3m×1本(7.8kg) ・中間はしご…1.0m×2本(9.6kg) ・曲がりはしご…1本(12.5kg) ・上部滑車…1個(2.7kg) ・各種支柱…1本(11.2kg)
  • ソーラーパネルリフト イチネンTASCO

    ソーラーパネルリフト

    イチネンTASCO
    589,800税込648,780
    1個
    5日以内出荷
  • リップみぞ形鋼用ケーブル落下防止金具 ネグロス電工

    リップみぞ形鋼用ケーブル落下防止金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    リップみぞ形鋼内に収めたケーブルの落下防止に最適です。 取り付けは差し込むだけです。
  • ケーブル支持金具 ネグロス電工

    ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    4,698税込5,168
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    太陽電池アレイ関連(フラット設置・ブラケット設置)のケーブル支持に最適です。
  • ケーブル支持金具 ネグロス電工

    ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 ケーブルをフラットに並べて多回線を配線できる支持金具です。 ケーブルと接触面積が広いため、ケーブルを傷めません。
  • 水抜きスペーサー ネグロス電工

    水抜きスペーサー

    ネグロス電工
    3,398税込3,738
    1箱(20個)
    16日以内出荷
    水抜き穴を確保するスペーサーです。 予めモジュール取付ボルトを仮止めできる為、モジュール設置作業が容易にできます。
  • 折板屋根用太陽電池傾斜取付金具用筋かい ネグロス電工

    折板屋根用太陽電池傾斜取付金具用筋かい

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1個
    16日以内出荷
    折板屋根用太陽電池傾斜取付金具と組み合わせて、地上垂直積雪量0.6mまで対応できます。

太陽光部材支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

太陽光発電関連部材