絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- ネグロス電工(19)
- サカタ製作所(10)
- KMEW(ケイミュー)(7)
- 田淵電機(7)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- RENOGY JAPAN(2)
特価

ソーラーパネルリフト
イチネンTASCO¥499,800税込¥549,7801個5日以内出荷仕様太陽電池モジュール据付 太陽光発電システム用 各部分解可能なので持ち運びも楽々 積載荷重…100kg(パネル6枚程度) 昇降速度…10m/min 荷台寸法…W650×D300×H1200(背高)mm 揚程…7.1m 荷台質量…16.5kg 総重量…94kg ウインチ ・電源…AC100V/400W ・操作コード(丸コネクタ)…15m×1本 ・ワイヤーロープ…Φ5×21m ・上下リミットスイッチ…オプション ・質量…18.4kg 部材構成 ・スライドはしご…3.8~2.5m×1本(15.3kg) ・中間はしご…2.3m×1本(7.8kg) ・中間はしご…1.0m×2本(9.6kg) ・曲がりはしご…1本(12.5kg) ・上部滑車…1個(2.7kg) ・各種支柱…1本(11.2kg)