絞り込み
ブランド
  • イワブチ
  • 東京富士商会(12)
  • 坂口架線(2)
  • 清川工業(1)
  • 富士商(1)
  • 共立電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 架空地線継柱金具 イワブチ

    架空地線継柱金具

    イワブチ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    架空地線取付用として本柱に継柱して使用します。直線路はSAG-1を、引留・曲り線路にはSAG-2をご使用下さい。既設のアームがあっても取り外すことなく装柱できます。
    適合径(Φmm)Φ140~Φ230
  • 電話柱共架金物 イワブチ

    電話柱共架金物

    イワブチ
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    道路横断して家屋側へ引込線をとる場合、NTT柱の継柱用として使用します。
  • カットアウト取付金具 イワブチ

    カットアウト取付金具

    イワブチ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    カットアウトスイッチおよびアレスタ(避雷器)の取付けに使用します。
    板厚(mm)6
  • 中線V金具 イワブチ

    中線V金具

    イワブチ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    高圧水平配電線の中線引留に使用します。
  • 機器アーム 1000mm イワブチ

    機器アーム 1000mm

    イワブチ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    開閉器類およびケーブル端末等を取付ける場合に使用します。受注生産となります。納期は別途お問い合わせ下さい。
  • 支柱金具 イワブチ

    支柱金具

    イワブチ
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
    架空配線路において、コンクリート柱に支柱を取り付ける場合に使用します。
  • 支柱金具 195~240mm イワブチ

    支柱金具 195~240mm

    イワブチ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    架空配線路において、コンクリート柱に支柱を取り付ける場合に使用します。
    適合径(Φmm)【本柱】195~240支柱径(Φmm)190~200
  • 支線棒 イワブチ

    支線棒

    イワブチ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    バンザーマストの支線取付用として使用します。3BD-Xと組合わせてご使用ください。
  • ネット支持金具 イワブチ

    ネット支持金具

    イワブチ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    メッセンジャーワイヤおよび滑車の支持に使用します。槍出構造としてポールとネットの離隔をとり、摩擦によるネットの破損を防ぎます。縦・横のメッセンジャーワイヤを1個の金具で支持するシンプルな構造です。取付バンドは4BD、3BD、または6BDをご使用下さい。
    板厚(mm)4
  • アームタイレスバンド イワブチ

    アームタイレスバンド

    イワブチ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    アームタイレス金物はアームタイを必要としない抱アーム取付金物として開発したものです。□75×75 および□75×45アーム用。防錆金具裏面のナット操作により、アームの平行度の確保、微調整を容易に行えます。
    dM12寸法L(mm)282寸法a(mm)350適合径(Φmm)Φ190~Φ250
  • 軽量アーム イワブチ

    軽量アーム

    イワブチ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    寸法a(mm)75
  • アームタイレス金物 イワブチ

    アームタイレス金物

    イワブチ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    アームタイレス金物はアームタイを必要としない抱アーム取付金物として開発したものです。□75×75および□75×45アーム用
    d1M16d2M12
  • 引き紐サポータ イワブチ

    引き紐サポータ

    イワブチ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    GR付開閉器を建物の壁面に取付ける場合の引き紐サポータとして使用します。
  • 共架用突出し金物用アーム イワブチ

    共架用突出し金物用アーム

    イワブチ
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    通信線を突出して添架および共架するためや、樹木等との離隔を確保するために使用します。SOFBDと組合わせて使用下さい。
    板厚(mm)2.3
  • 高圧槍出金物 イワブチ

    高圧槍出金物

    イワブチ
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    高圧架空配電線を建造物等から離隔して架渉する場合に使用します。
    適合径(Φmm)Φ190~Φ230
  • 防傾金具 イワブチ

    防傾金具

    イワブチ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    アームの傾斜防止のために使用します。
    適合サイズ(mm)【腕金】□75×75、□75×45、L75板厚(mm)3.2寸法b(mm)77
  • 中線引留金物 イワブチ

    中線引留金物

    イワブチ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    コンクリート柱での高圧水平配電線における中線引留に使用します。
    板厚(mm)4.5
  • 低圧防傾金具 イワブチ

    低圧防傾金具

    イワブチ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    アームの傾斜防止のために使用します。
    板厚(mm)3.2
  • アームタイレス金物 イワブチ

    アームタイレス金物

    イワブチ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    アームタイレス金物はアームタイを必要としない抱アーム取付金物として開発したものです。L75×75アングル用
    d1M16d2M12
  • 支柱金具 イワブチ

    支柱金具

    イワブチ
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    支柱の取付けに使用します。耐候性に優れています。無芯荷重に対しても強力な耐力を発揮します。多様な支柱角度に対しても優れた適合性があります。
  • 簡易引留金物 イワブチ

    簡易引留金物

    イワブチ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    配電盤の支線等からメッセンジャーワイヤを離線して引留める場合に使用します。
    d1M16×50適合径(Φmm)Φ210~Φ300d2M20×120
  • 引込線専用柱足場金具 イワブチ

    引込線専用柱足場金具

    イワブチ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    引込線専用柱の足場として使用します。
    適合径(Φmm)Φ89
  • 継柱用支持金具 イワブチ

    継柱用支持金具

    イワブチ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    架空地線取付継柱用として使用します。継柱アーム1本の場合にはSPS-1を、2本の場合にはSPS-2をご使用下さい。3BD-HDと組合わせてご使用下さい。
    板厚(mm)4.5
  • かご形ビーム用足場金具 イワブチ

    かご形ビーム用足場金具

    イワブチ
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    かご形ビームの作業足場として使用します。L65×65×8、L75×75×9、L90×90×10のアングルに適用します。別売の斜材用アタッチメントATFC-BNWと組合わせることで斜材(18°)への取付ができます。
  • ジョイントビーム イワブチ

    ジョイントビーム

    イワブチ
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    防球ネット柱の補強およびネット支持ワイヤの引張りによる柱の傾き防止に使用します。支柱を設置できない場合の柱の補強に最適です。各サイズ共1mの範囲で無段階にスパンの調節ができます。2本のビームを同一のレベルに取付けられます。ビームは3分割となっていますので、移動や運搬が容易です。取付金具の吊り上げフックを使用して、安全で効率的な作業ができます。別売の4BD-HEと組合わせてご使用下さい。
  • 鉄柱用足場金具 イワブチ

    鉄柱用足場金具

    イワブチ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    鉄柱用足場金具です。山形鋼の左右どちらの方向にも取り付け可能です。山形鋼のサイズ(L90、L75、L60)に応じ、ボルトセットをご使用願います。
  • アームタイレス金物抱アーム用 イワブチ

    アームタイレス金物抱アーム用

    イワブチ
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    アームタイレス金物はアームタイを必要としない抱アーム取付金物として開発したものです。□75×75 および□75×45アーム用。防錆金具裏面のナット操作により、アームの平行度の確保、微調整を容易に行えます。
  • 引留金具1条用 イワブチ

    引留金具1条用

    イワブチ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    メッセンジャーワイヤの引留に使用します。巻付グリップと組合わせて使用下さい。
    d1M16×50板厚(mm)2.3適合径(Φmm)Φ210~Φ310d2M16×120
  • 支柱金具 イワブチ

    支柱金具

    イワブチ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • 支線棒 イワブチ

    支線棒

    イワブチ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
  • 支線棒 イワブチ

    支線棒

    イワブチ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    支線の取付けに使用します。

装柱器材 架線・支持パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

シンプル