209件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大阪避雷針工業(OHK)螺旋端子 片側上
用途ゴンドラ用 材質黄銅ニッケルめっき
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷

大阪避雷針工業(OHK)銅帯
材質 サイズ3t×25×4m 断面積(mm2)75
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

大阪避雷針工業(OHK)銅線水切端子
用途銅線用 材質(プレート)銅製、クロムめっき 材質(端子)黄銅ニッケルめっき
1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪避雷針工業(OHK)銅線T型接続端子
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪避雷針工業(OHK)Z端子 銅線用
用途銅線用、2.0×13・19用 材質黄銅製、ニッケルめっき
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪避雷針工業(OHK)銅帯T型継手
材質 T
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷

用途接地測定用 材質黄銅製、ニッケルめっき
1個
7,898 税込8,688
9日以内出荷

大阪避雷針工業(OHK)銅線接続端子
用途銅線用 材質黄銅ニッケルめっき
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷

大阪避雷針工業(OHK)ハンドホール MHBB-S
材質コンクリート製 材質(フタ)鋳鉄製 許容安全荷重(kN)5
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

大阪避雷針工業(OHK)ハンドホール 300-1
材質コンクリート製 材質(フタ)樹脂製 許容安全荷重(kN)1.9
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

大阪避雷針工業(OHK)アルミ導帯I型継手
用途アルミ帯 4×25用 材質アルミ製
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷

大阪避雷針工業(OHK)ボックスコネクタ S型
用途露出ボックス用(VE28) 材質硬質ビニル製 ベージュ
1個
459 税込505
9日以内出荷

共立電機P.P碍子
高圧機内絶縁電線支持の保持に使用します。
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アームタイバンドと併用して、軽量アーム等の支持に使用します。
材質ドブメッキ 厚さ(mm)4.5 穴径18Φ
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

共立電機L型吊架金物
メッセンジャーを電柱に留める時に使用します。
材質ドブメッキ
1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-
材質SS400 表面処理溶融亜鉛めっき
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

共立電機共架角管
電柱の上部にバンド2つで取り付け(電柱径を御指示下さい)高さを継ぎ足す為に使用します。
長さ(mm)1500 角寸法50×50 厚さ2.3
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電機C型差込金具
SDワイヤー2.6mm線等を電柱や柱間等に引き留める場合に使用します。
耐荷重(kg)660
1個
899 税込989
翌々日出荷

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-
材質SPHC 表面処理溶融亜鉛めっき
1個
489 税込538
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル・電線管や標示札の取り付けなど広範囲に使用します。
材質ステンレス サイズ10m/m用
1箱(50個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

パイプ・ケーブル・電線管等を電柱に立上げる場合の支持等に使用。自在バンド[P6]等と併用します。
1個
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電機ストラップ
ストラップは280mmまで。それ以上の長さは平アームタイになります。
材質ドブメッキ 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)18
1個
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共立電機ストラップ
2枚1組で、耐張碍子等の角度を90度変える時等に使用します。
材質ドブメッキ 幅(mm)38 厚さ(mm)4.5 全長(mm)220 穴径(Φmm)18
1個
389 税込428
翌々日出荷

質量(g)200 寸法(内径Φmm×長さLm)Φ24×2
1本
1,298 税込1,428
欠品中

熱風発生機用の各種パーツを取り揃えてございます。用途に合わせお選びください
仕様ホース固定金具 材質SUS 板厚(mm)1
1台
9,980 税込10,978
翌々日出荷

八光電機自在バンド
フレキホースの接続部の固定に使用します。使用するホースのサイズにより、選択してください。ハイトルク自在バンドは、締付ねじ部がバンド面に全て嵌合するため、高い締付力を保有しています。断熱材付きフレキホースやフレキホースPSUタイプ、PGSタイプなどにご使用ください。
仕様自在バンド:最小~最大 適合64 ~ 114 適合径(Φmm)75・100
1台
2,580 税込2,838
翌々日出荷

未来工業LC直交金具
C形鋼にLアングルを固定し、パッケージエアコン等を取り付ける場合に使用します。※取り付けには、市販のボルトナットが別途必要です。ミラックハンガー等にも施工できます。(ミラックハンガー用ナットW3/8使用)
シルバー 対象鋼材C形鋼50×100
1箱(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷

1個
369 税込406
翌日出荷

1個
289 税込318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209 税込230
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
249 税込274
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

径(Φmm)上部開口部:10、下部開口部:67 長さ(m)2 アズワン品番64-3204-49
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。 既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット) 種類ソケット
1セット
特価
5,798 税込6,378
当日出荷

バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。 既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット) 種類ガイド工具接続コネクタ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。 既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット) 適合(既設ケーブル)光ケーブル1000芯、Φ30 種類ガイド工具3号 寸法H(mm)51 寸法D(Φmm)31 寸法W(mm)105 寸法d(Φmm)31
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

日動電工電柱札無地
種類電柱番号札無地
1個
189 税込208
当日出荷

日動電工L型1000
長さ(mm)977
1セット(10本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

『装柱器材 架線・支持パーツ』には他にこんなカテゴリがあります