209件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引込線の家屋側の支持に使用する金物です。
1セット(10本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込ができます。
質量(kg)1
1セット(5個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

引込線の家屋側の支持に使用する金物です。
1セット(10本)
6,898 税込7,588
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様200・220 2次電圧(V)100・110
1台
76,980 税込84,678
翌日出荷

仕様200・220 2次電圧(V)100・110
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

仕様200・220 2次電圧(V)100・110
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

仕様200・220 2次電圧(V)100・110
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

仕様200・220 2次電圧(V)100・110
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

仕様200・220 2次電圧(V)100・110
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

仕様200・220 2次電圧(V)100・110
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

1次電圧(V)200・220 2次電圧(V)100・110
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

イワブチ支柱金具
用途末口径120mmの支柱(O型柱)および末口径140mmの支柱の取付けに使用します。 規格北海道電力規格品、JR標準仕様品
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イワブチ支柱金具
耐震性に優れています。 偏芯荷重に対しても強力な耐力を発揮します。 多様な支柱角度に対しても優れた適合性があります。
用途支柱の取付けに。 規格北海道電力、東北電力、中部電力規格品JR標準仕様品 適合径(Φmm)(本柱)195~240、(支柱)190~200 ボルト径d1(mm)M20 ボルト径d2(mm)M16
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

用途照明柱等の基礎ボルト(M24)のキャップに。
1個
379 税込417
8日以内出荷

共立電機O型コーチ
-
材質ドブメッキ ねじ長約55 ねじ部9.5Φ±0.5
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電機L型吊架金物
-
材質ドブメッキ L
1個
579 税込637
翌々日出荷

電柱の上部にバンド2つで取り付け(電柱径を御指示下さい)高さを継ぎ足す為に使用します。コンクリート柱用専用バンド
サイズ75Φ~ 200Φ
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

電球保護ガード。口金E-26。ドライバーで、ネジ締めは不要。ペンチでワンタッチで作業が能率化されます。
使用電球60W迄
1個
289 税込318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低圧碍子
1個
599 税込659
翌々日出荷

2線ラック
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

富士商腕金 1.8
主として高圧3線の引留及びPAS取付に使用
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

富士商小玉碍子
低圧碍子。玉碍子
適合メッセンジャー:5.5~14
1個
599 税込659
翌々日出荷

引込線の低圧引留碍子及び多溝碍子の支持用。DV14スケア以上に使用します。
1個
899 税込989
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

CATV(テレビ共聴)用架線金物
1個
169 税込186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架線金物
1個
169 税込186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士商吊架金物
架線金物
1個
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

機器類の取付けに使用します。ABTと組み合わせてご使用ください。
板厚(mm)3.2
1個
579 税込637
5日以内出荷

富士商腕金 1.5
槍出し又は変台受用に使用1.2ト主にトンボ腕。低圧槍出しに使用
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

富士商腕金 1.8
主に高圧3線引通し又は槍出しに使用
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

富士商R型腕金
曲りアームの大
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

架線金物
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

計器箱類の取付用として使用します。ABT-20タイプ(P13参照)と組合わせてご使用下さい。取付金具は上部用。下部用2個で一組です。
板厚(mm)3.2
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

コンクリート柱での高圧水平横3線引きにおける中線引留に強力バンドと共に使用します。
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

富士商腕金 1.2
主にトンボ腕。低圧槍出しに使用
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

高圧供給需要家受電室、キュービクル、またはこれに類する場所において、モールド型PCTと需要家側配線等を、ボルト型コネクタにより、松葉形に接続する部分に使用するものです。
材質ポリエチレン
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

『装柱器材 架線・支持パーツ』には他にこんなカテゴリがあります