絞り込み
ブランド

林業用エースライン SUHD-026B
東京製綱¥45,980~税込¥50,578~1巻4日以内出荷から8日以内出荷表面に樹脂加工を施して滑りにくくなってます。 外層がなく、ロープのダメージが判りやすくなっています。 同強度のワイヤロープの6分の1の軽さです。 林業の集材用や漁業、海洋調査等でも使える汎用性の高い高強度繊維ロープです。用途地引きウィンチ、スィングヤーダ、ガイライン、リードロープ、海洋調査など材質イザナスSK-777 樹脂加工付き構造12打ち(2×6)
電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(8本打ち)
PROMATE(プロメイト)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から3日以内出荷用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。 両端アイ加工。
オールマイトロープ HMPE
大綱(1件のレビュー)¥5,988~税込¥6,587~1本翌々日出荷軽さ、高強度に耐摩耗性を兼ね備えた、HMPE(高分子量ポリエチレン)を使用した12打ちロープ。ナイロンやポリエステルよりも素材として耐摩耗性、耐UV性が優れています。ほどんど水分を吸わないので雨水に強く、低伸縮かつしなやかでロープワークもしやすいので、アウトドアやタフな環境に最適。用途各種ウインチ、アウトドア、ソフトシャックル等
SuperMa×ロープ
大綱¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷ダイニーマを使用し樹脂コーティングを施した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。 体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。用途単胴ウインチ、集材作業、アウトドア、マリン関連など破断荷重(t)4.2ロープ径(Φmm)6
SuperMaxロープ 林業ウインチ用
大綱¥54,880~税込¥60,368~1本4日以内出荷ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。用途単胴ウインチ、集材作業など
オールマイトロープ HMPE
大綱(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。用途単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など
スーパーラインロープ UC
高木綱業(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1本3日以内出荷から14日以内出荷ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 防水タイプです。用途限界表示ロープとして、延線用ロープとして仕様非自転構造材質芯材:ケブラー[[(R)]]、中層:ポリエステル、外装:ポリウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)1絶縁性能電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なし
12mmx30mテトロンロープ(両側アイ加工)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷仕様8本打ち材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約3.3ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×30破断荷重(kN[kgf])23(2350)
ユニロンスーパーロープ
JEFCOM(ジェフコム)¥31,980~税込¥35,178~1巻(50m)ほか翌々日出荷から7日以内出荷荷重をかけてもキンクしない(非自転構造)。耐摩耗性に優れる(局部的な損傷が起きにくい)。柔軟で作業性に優れる。両アイ加工付
Dブレイドロープ 32打ち 8mmX20m
大綱¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷材質外層:ポリエステル質量(kg)1長さ(m)20破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
ナイロンクロスロープ(八打・電動ウインチ用)
エスコ¥13,200~税込¥14,520~1巻翌日出荷一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 (電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
スーパーラインロープUD
高木綱業¥549~税込¥604~1本(1m)翌々日出荷から6日以内出荷水に浮き、アラミド繊維の約10倍以上の耐摩耗特性があります。 高機能繊維の中でも最も軽く、超高強度、高弾性繊維です。 優れた耐光性を有し、屋外の使用に充分耐えます。 ワイヤーロープに比べ軽く、サビもないため取り扱いが簡単です。用途電力及び通信用地中線ケーブル引き抜き用、光ファイバー通線用。 各種メッセンジャーロープや、ヘリロープなどに。材質イザナス(R)SK-60(高強力ポリエチレン)、被覆:ポリエステル繊維+PIG樹脂加工色ダークグリーン長さ(m)1包装形態バンド掛巻
14mmx50mテトロンロープ(両側アイ加工)
エスコ¥29,100税込¥32,0101個翌日出荷仕様8本打ち材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約7.3ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×50破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
オールマイトロープ HMPE
大綱¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。用途単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など
SuperMaxロープ
大綱¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。用途単胴ウインチ、集材作業など
スーパーけん引ロープ
PROMATE(プロメイト)¥379,800~税込¥417,780~1巻30日以内出荷アラミド繊維ロープ。優れた耐久性と高強度、摩耗、引張り疲労にも強く電気絶縁性にも優れている。仕様両端アイ加工
ハンガーけん引ロープ
M-Creative¥48,980~税込¥53,878~1巻6日以内出荷低摩擦ポリエチレン被覆で摩擦が少なく、ケーブルを電柱間のらせんハンガー内に延線作業をするためのけん引ロープです。低摩擦樹脂で被覆することで通線や牽引を行う際、滑りがよくなり作業性も大幅に改善仕様両端アイ加工
スーパーけん引ロープ
M-Creative¥159,800~税込¥175,780~1巻5日以内出荷アラミド繊維ロープの中でも特に優れた耐久性と強度を有し、さらに摩耗、引張り疲労に強く、光ケーブルなどケーブルの布設用けん引ロープとして安全かつ、効率よく作業ができます。ワイヤーロープと同様で、ナイロンロープの約2.5倍。ワイヤーロープの約1/4の軽さ、しかもブレード構造でロープの回転はありません。引張り疲労に強い。耐候性、耐食性が強い。電気絶縁性がよい。耐薬品性がよい仕様両端アイ加工
テトロンロープ(12本打ち)
M-Creative¥159,800~税込¥175,780~1巻6日以内出荷一般的な非自転構造のロープ構造でストランド数によって8本撚り、12本撚りがあります。三ツ打ちロープの弱点であるキンクが発生しにくく柔軟で扱いやすい。ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない。ぬれても強度の低下がない。復元性がよく、ショックにも強い。スレに非常に強い。耐候性が合成繊維中最も優れている。耐薬品性が優れている。仕様両端アイ加工
Dブレイドロープ 16打ち 10mmX10m
大綱¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷材質外層:ポリエステル質量(kg)0.73長さ(m)10破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 8mmX70m
大綱¥55,980税込¥61,5781本翌々日出荷材質外層:ポリエステル質量(kg)4.5長さ(m)70破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 8mmX100m
大綱¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷材質外層:ポリエステル質量(kg)5長さ(m)100破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 8mmX60m
大綱¥47,980税込¥52,7781本翌々日出荷材質外層:ポリエステル質量(kg)3長さ(m)60破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 8mmX200m
大綱¥159,800税込¥175,7801本翌々日出荷材質外層:ポリエステル質量(kg)10長さ(m)200破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 12mmX200m
大綱¥299,800税込¥329,7801本翌々日出荷材質外層:ポリエステル質量(kg)20.6長さ(m)200破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 12mmX70m
大綱¥89,980税込¥98,9781本翌々日出荷材質外層:ポリエステル質量(kg)7.21長さ(m)70破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 12mmX50m
大綱¥74,980税込¥82,4781本翌々日出荷材質外層:ポリエステル質量(kg)5.15長さ(m)50破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 8mmX30m
大綱¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷材質外層:ポリエステル質量(kg)1.5長さ(m)30破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 10mmX200m
大綱¥199,800税込¥219,7801本翌々日出荷材質外層:ポリエステル質量(kg)14.6長さ(m)200破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 10mmX70m
大綱¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷材質外層:ポリエステル質量(kg)5.11長さ(m)70破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 12mmX20m
大綱¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷材質外層:ポリエステル質量(kg)2.06長さ(m)20破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 10mmX50m
大綱¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷材質外層:ポリエステル質量(kg)3.65長さ(m)50破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 12mmX50m
大綱¥74,980税込¥82,4781本翌々日出荷材質外層:ポリエステル質量(kg)5.15長さ(m)50破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
通線工具類 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





































![電線用ドラムL4ー6 灰 800703 サンコー[日用品] 電線用ドラムL4ー6 灰 800703 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05330679-261002-02.jpg)