絞り込み
「冷媒の種類」から絞り込む

電磁弁オープナーセット(アダプタ3個付)
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081セット当日出荷仕様電磁弁を強制的に開けるマグネットです。 冷媒回収作業などに用いると便利です。 内径…18Φ 外径…42Φ 高さ…30mm 適応サイズ…Φ10、12.5、15、18mm
ピアシングプライヤー
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷冷蔵庫、窓用エアコン等サービスポートのついていない機器へワンタッチでサービスポートを作れます。針の裏面にも穴をあけてあるので、流通量が多く、回収時間を短縮できます。全長(mm)250接続ポート径ボールバルブ付1/4フレアオス適合銅管径1/4(6.35mm)~3/8(9.52mm)用
超強力電磁弁オープナーセット
イチネンTASCO¥6,398税込¥7,0381個当日出荷電磁弁を強制的に開けるマグネットです。冷媒回収作業などに用いると便利です。高さ(mm)30内径(Φ)18外径42Φ適合寸法(mm)Φ10、12.5、15、18
シリコンシーラント
イチネンTASCO¥1,698税込¥1,8681個(100g)当日出荷仕様容量…100gチューブ入 シリコンシール剤 電気絶縁シール・接着・シール・コーティングなどにも使用できる汎用タイプです。
ピアシングツール
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ハンドクランプ式。冷蔵庫などサービスポートが付いていない機器へワンタッチでサービスポートがつくれます。接続ポート径1/4フレアオス適合銅管径1/4
回収用ヘッダ(オートボールバルブタイプ)
イチネンTASCO¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ボールバルブ付で2~6台回収の時等に便利です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×150×90接続ポート径1/4フレア分岐数6(ボールバルブ付)
水冷サブクーラー
イチネンTASCO¥23,980税込¥26,3781台当日出荷夏場、空冷だけでは回収容器の温度上昇を抑えるのが難しくなるのを、水冷することにより解消。可溶栓の溶解の予防や、回収スピードのアップにつながるアイテムです。仕様取手付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.6寸法(Φ×高さH)(mm)108×236寸法(inch)銅管長:1/4×610cmIN/OUTポート口径1/4インチフレアオス
ベルトウォーマ
アサダ¥79,980税込¥87,9781組3日以内出荷サーモスタット内蔵ヒーターが、高圧ガス保安法などの法令に則った安全な温度(40℃以下)を自動でキープ。冷媒ボンベの内圧を安定させることで冷媒の流量を一定化し、計量時のタイムラグを解消。ヒーターの確実な加温によってボンベ内の圧力を常に高く維持できるため、冬場に発生しやすい「残ガス」問題をすっきり解消。ボンベに残る冷媒を極限まで減らし、無駄なくシステムへ送り込めるため、充填ロスを最小限に抑えてコスト削減に貢献します。寸法(mm)720×136×77(発熱部:690×100)質量(kg)0.93電源AC100V(50/60Hz)電源ケーブル2m
回収用ヘッダ
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷小型で冷媒封入量の少ない冷媒空調機器を複数台まとめて回収するときに使用します。複数台回収することにより、作業時間も短縮されます。寸法(mm)190×85×40接続ポート径1/4フレア分岐数6
フロン回収機用ホースパッキン
BBKテクノロジーズ¥999税込¥1,0991パック(10個)3日以内出荷フロン回収機RM300 RM320 RM330 RM350純正ホース用パッキンです用途RH5B、RH5R用専用パッキントラスコ品番593-4884適合機種RH5B RH5R
ヘッダ5/16”
アサダ¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷引掛け使用可能。同時に4台までの冷媒回収が可能。回収途中のホース取付け・取外しが可能。複数台延長可能。1/4”に加え、市場に無い5/16”フレア接続も採用し新冷媒の回収環境にも対応。付属品フレアキャップ×6、ハンドル組(ヘッダ用)仕様バルブ数:5個寸法(mm)225×225×39質量(kg)1常用圧力(MPa)3接続ポート5/16"×4個、1/4"×2個
ヘッダ1/4”
アサダ¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷引掛け使用可能。同時に4台までの冷媒回収が可能。回収途中のホース取付け・取外しが可能。複数台延長可能。1/4”に加え、市場に無い5/16”フレア接続も採用し新冷媒の回収環境にも対応。付属品フレアキャップ×6、ハンドル組(ヘッダ用)仕様バルブ数:5個寸法(mm)225×225×38質量(kg)1常用圧力(MPa)3接続ポート1/4”×6個
ヘッダ3/8”
アサダ¥22,980税込¥25,2781組3日以内出荷引掛け使用可能。同時に4台までの冷媒回収が可能。回収途中のホース取付け・取外しが可能。複数台延長可能。1/4”に加え、市場に無い5/16”フレア接続も採用し新冷媒の回収環境にも対応。付属品フレアキャップ×6、ハンドル組(ヘッダ用)仕様バルブ数:5個寸法(mm)225×225×37質量(kg)1常用圧力(MPa)3接続ポート3/8”×6個
ピアシングバルブ
アサダ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷銅管へ穴あけ時、バリで吸引用穴が塞がっても、サブの吸引用穴から回収できるため、回収不良が無い。回収効率もUP。用途サービスポートが無いシステム、閉鎖経路からの冷媒回収に本体質量(g)480適合銅管径1/4インチ~1/2インチ接続ポート1/4インチ フレア(バルブコア付)
第一種特定製品管理ソフト
イチネンTASCO¥42,980税込¥47,2781枚翌々日出荷現行の TFMS ソフトがバージョンアップされ、さらに機能が増えました。法41条既定による充填なし確認台数の管理が追加されました。認知度の高いフロンのGWP値が予め登録されており、認意で追加入力できる様になりました。受託者リストを追加し、行程管理表の作成等がよりスムーズになりました。
回収用ヘッダー(3/8"フレア,4分岐4バルブ)
イチネンTASCO¥28,980税込¥31,8781台当日出荷複数台の回収作業に便利な回収ヘッダシリーズ。3/8″チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮。各分岐ポートにボールバルブが付いているため、台数に応じて回収作業を行えます。接続ポート径…3/8″フレア。最高使用圧力…4.2MPa。寸法…145×250×40mm。分岐ポート数…4。ボールバルブ…各分岐ポート
クイックボールバルブアダプタ
イチネンTASCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。接続口径5/16フレアメス(ムシ押し付)×5/16フレアオス
熱交換機能付オイルセパレータ
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷熱交換機能付オイルセパレータを使用すると、冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベへの流入を防ぎます。(冷媒を再利用するときに特に便利です。) さらに、このオイルセパレータは、回収装置吐出側からの高温液冷媒の熱を利用し、オイルセパレート時の冷媒気化による冷え込みを防止し、かつ、同時に回収装置から吐出された高温高圧冷媒自体も冷却されるので、回収容器内の内圧も下げる2重の効果があります。用途冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去。 回収容器内の圧力、温度が上がらないようにすることができます。仕様(内容積)1400cc型式フック型寸法(mm)395×235質量(kg)3.2接続ポート径1/4フレア×4
バルブ付き回収用6連結ヘッダー
BBKテクノロジーズ¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷フロンガス回収時にまとめて回収できるヘッダーです。最大6台の機器から回収できます。すべての口にバルブが付いているので必要なラインだけ開通させることができます。用途フロンガス回収作業用。トラスコ品番735-9176継手サイズ:1/4フレア接続ポート6個(バルブ付き)接続サイズ1/4フレア
フロン回収機用バック
BBKテクノロジーズ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷フロン回収機が収納及び持ち運びが出来るバックです。RM350、RM330、RM320、RM300が収納可能です。前面と左右にポケットがあり、ホースやその他の工具が収納出来ます。背負いやすいショルダーストラップ付。フロン回収機以外の工具も収納可能。底板が取り外し可能の為、バックを使用しない時はコンパクトに収納可能です用途フロン回収機収納持ち運び用として。真空ポンプ等の工具収納持ち運び用として。トラスコ品番424-6257適合機種RM300、RM320、RM330、RM350幅(mm)480高さ(mm)310奥行(mm)445
ケイコウザイ(UV)2
ヤマダコーポレーション¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷改ざん防止(タンパーエビデント)構造のキャップを採用した缶容器とし、輸送中の液漏れ対策を強化しました。用途液漏れ確認用の蛍光剤トラスコ品番735-7665材質PAGオイルをベース。、外装はスチール缶。容量(mL)250
フロートケーブルアダプター
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌々日出荷回収機用フロートケーブルのメーカーが異なる場合に使用することでさまざまなボンベに対応します。その他【ボンベ側】ブラッドハリソン社 (3ピン)【装置側】アンプ社全長(mm)240
サブコンデンサ
A-Gas Japan¥48,980税込¥53,8781台5日以内出荷回収機からの高温高圧のフロンを冷却し、ボンベの可溶栓作動を抑えます。吐出圧力が下がり回収機の負担を下げるため、回収効率が上がります接続径1/4"フレアオス× 1/4"フレアオス
変成シリコン(クリアー)
イチネンTASCO¥2,698税込¥2,9681本欠品中文字が透けて見えるくらいクリアーです。ほとんどの水性塗料の塗布が可能。1本で色違いの施工部に対応可能。色クリアー容量(mL)320
リミットスケールLS50
アサダ¥65,980税込¥72,5781個欠品中フロートセンサの無いボンベへの冷媒回収。自動充填で正確な充填作業が可能。バックライト付きで暗所の作業にも対応。オートパワーオフ機能あり付属品リミットスケールLS50本体、9Vアルカリ乾電池、LS50ACアダプタ、LS50L型+ドライバー、異径アダプタ1/4”メス×5/16”オス、ケース寸法(mm)計量台:230×230質量(kg)4.7使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)50電源AC100V/9Vアルカリ乾電池(計量のみ可能)測定精度±10g(0~20kg)測定単位2g、5gオートパワーオフ稼働:3時間電池寿命45時間
回収用ヘッダー(3/8"フレア,1バルブ4分岐)
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷複数台の回収作業に便利な回収ヘッダシリーズ。3/8″チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮。接続ポート径…3/8″フレア。最高使用圧力…4.2MPa。寸法… 205×130×40mm。分岐ポート数…4。ボールバルブ…回収装置側ポートのみ
空調配管工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら