文字内容フロン回収済
寸法(幅W×長さL)(mm)70×70
1セット(100枚)ほか
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
銅管へ穴あけ時、バリで吸引用穴が塞がっても、サブの吸引用穴から回収できるため、回収不良が無い。回収効率もUP。
用途サービスポートが無いシステム、閉鎖経路からの冷媒回収に
本体質量(g)480
適合銅管径1/4インチ~1/2インチ
接続ポート1/4インチ フレア(バルブコア付)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
穴あけ時の冷媒放出を最小限に抑えることの出来るよう設計された新設計ガスケット
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
フロートセンサの無いボンベへの冷媒回収。自動充填で正確な充填作業が可能。バックライト付きで暗所の作業にも対応。オートパワーオフ機能あり
付属品リミットスケールLS50本体、9Vアルカリ乾電池、LS50ACアダプタ、LS50L型+ドライバー、異径アダプタ1/4”メス×5/16”オス、ケース
寸法(mm)計量台:230×230
質量(kg)4.7
使用温度範囲(℃)0~40
ひょう量(kg)50
電源AC100V/9Vアルカリ乾電池(計量のみ可能)
測定精度±10g(0~20kg)
測定単位2g、5g
オートパワーオフ稼働:3時間
電池寿命45時間
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
サーモスタット内蔵で表面温度を一定に保ちます。
用途ボンベ内の液状フロンのガス化促進に。
寸法(mm)(発熱部)153×658
質量(kg)0.51
電源(V)100(50/60Hz)
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
複数台同時回収で作業時間短縮、効率アップ。バルブ付きのため、回収途中のホース取付け・取外しが可能。
ねじ径(inch)フレア1/4オス
アズワン品番64-6752-77
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
『フロン/冷媒回収システム』には他にこんなカテゴリがあります
回収用ヘッダー
TASCO(タスコ)
税込¥46,178
¥41,980
先端カバー
ビーバー(アサダ)
税込¥329
¥299
ゲージブーツ
TASCO(タスコ)
税込¥1,978
¥1,798
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。