絞り込み
接続口径
  • 3/4
  • 1/4(28)
  • 5/16(8)
  • 3/8(16)
  • 1/2(10)
  • 5/8(10)
  • 7/8(2)
  • 1(2)
  • 1-1/8(2)
  • 1-1/4(2)
  • 1-3/8(1)
  • 1-1/2(2)
  • 1-5/8(1)
  • 1-3/4(1)
ブランド
  • イチネンTASCO(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅管用ボールバルブ イチネンTASCO銅管用ボールバルブイチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150耐圧試験圧力(MPa)6.5気密試験圧力(MPa)4.3設計圧力(MPa)4.3
ボールバルブ(アクセスポート付) イチネンTASCOボールバルブ(アクセスポート付)イチネンTASCO
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32最高使用圧力(MPa)4.2最高圧力(MPa)(試験)6.3流体温度(℃)-30~130許容周囲温度(℃)130以下
パックレスバルブ(フレアナット付) イチネンTASCOパックレスバルブ(フレアナット付)イチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.8耐圧(MPa)4流体温度(℃)-35~90
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 3/4 イチネンTASCOパックレスバルブ(ロー付タイプ) 3/4イチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
寸法(inch)3/4寸法(mm)19.05全長(mm)200最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
パックレスバルブ(フレアナット付) 3/4FL イチネンTASCOパックレスバルブ(フレアナット付) 3/4FLイチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
寸法(inch)3/4寸法(mm)19.05全長(mm)135最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
サービスポート付ボールバルブ3/4”ロー付け×3/4”フレア イチネンTASCOサービスポート付ボールバルブ3/4”ロー付け×3/4”フレアイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
対応冷媒種別新冷媒R410A用仕様出口側1/4フレアサービスポート付寸法(inch)(出口側)3/4"ロウ付、(出口側)3/4"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
R410A/R32サービスポート付ボールバルブ 3/4” イチネンTASCOR410A/R32サービスポート付ボールバルブ 3/4”イチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32用仕様出口側5/16フレアサービスポート付寸法(inch)(入口側)3/4"ロウ付、(出口側)3/4"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
空調配管用バルブ