イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
パックレスバルブ(フレアナット付) イチネンTASCOパックレスバルブ(フレアナット付)イチネンTASCO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
パックレスバルブ(フレアナット付) イチネンTASCOパックレスバルブ(フレアナット付)イチネンTASCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.8耐圧(MPa)4流体温度(℃)-35~90
パックレスバルブ(フレアタイプ) BBKテクノロジーズパックレスバルブ(フレアタイプ)BBKテクノロジーズ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
用途配管の途中で冷媒をコントロールするのに使用します。
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 3/8 イチネンTASCOパックレスバルブ(ロー付タイプ) 3/8イチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
寸法(inch)3/8寸法(mm)9.53全長(mm)165最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
パックレスバルブ エスコパックレスバルブエスコ
25,900税込28,490
1個(1個)
翌日出荷
3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。
全長(mm)88質量(g)480使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C接続径5/8”×5/8”(フレアー)
パックレスバルブ エスコパックレスバルブエスコ
20,400税込22,440
1個(1個)
翌日出荷
ロウ付型。
使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C
NPT1/4”xF3/8” パックレスバルブ エスコNPT1/4”xF3/8” パックレスバルブエスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA490MA-23
パックレスバルブ(ロー付タイプ) BBKテクノロジーズパックレスバルブ(ロー付タイプ)BBKテクノロジーズ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 5/8 イチネンTASCOパックレスバルブ(ロー付タイプ) 5/8イチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
寸法(inch)5/8寸法(mm)15.88全長(mm)200最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 3/4 イチネンTASCOパックレスバルブ(ロー付タイプ) 3/4イチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
寸法(inch)3/4寸法(mm)19.05全長(mm)200最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 1/4 イチネンTASCOパックレスバルブ(ロー付タイプ) 1/4イチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
寸法(inch)1/4寸法(mm)6.35全長(mm)165最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 1/2 イチネンTASCOパックレスバルブ(ロー付タイプ) 1/2イチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
寸法(inch)1/2寸法(mm)12.7全長(mm)190最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
パックレスバルブ(フレアナット付) 3/4FL イチネンTASCOパックレスバルブ(フレアナット付) 3/4FLイチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
寸法(inch)3/4寸法(mm)19.05全長(mm)135最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
3/8インチ パックレスバルブ エスコ3/8インチ パックレスバルブエスコ
18,600税込20,460
1個
翌日出荷
エスコ品番EA490M-3
1/4インチ パックレスバルブ エスコ1/4インチ パックレスバルブエスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA490M-2
1/2インチ パックレスバルブ エスコ1/2インチ パックレスバルブエスコ
23,600税込25,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA490M-4
パックレスバルブ 鷺宮製作所パックレスバルブ鷺宮製作所
15,980税込17,578
1個
61日以内出荷
用途ベローズシール方式の止弁です。 グランド部からの外部漏洩がありません。R134a、R404A等のフルオロカーボン系冷媒回路、圧縮空気等に使用できます。最高使用圧力(MPa)3.53(区分:Y)流体温度(℃)-30~120耐圧力(MPa)5.3(区分:Y)継手JIS B8607フレア

空調配管用バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

空調配管用パックレスバルブ