絞り込み
接続口径
- 5/8
- 1/4(5)
- 3/8(5)
- 1/2(5)
- 3/4(3)
ブランド
- イチネンTASCO(3)
- エスコ(2)
- BBKテクノロジーズ(1)
「接続口径」から絞り込む
1/4(5)
3/8(5)
1/2(5)
5/8
3/4(3)

パックレスバルブ
エスコ¥25,900税込¥28,4901個(1個)翌日出荷3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。全長(mm)88質量(g)480使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C接続径5/8”×5/8”(フレアー)
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 5/8
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷寸法(mm)15.88全長(mm)200最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120寸法(inch)5/8
『空調配管用バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調配管用パックレスバルブ
- 空調配管用ボールバルブ
- 空調配管用逆止弁