絞り込み
ブランド
- TSC(旧多久販売)
- エスコ(18)
- イチネンTASCO(13)
- BBKテクノロジーズ(9)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- 桃陽電線(1)
「適合サイズ(inch)」から絞り込む

ワンタッチ継手 異形ユニオン
TSC(旧多久販売)¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!用途冷媒用銅管専用継手形状コイル、直管区分質別:O、1/2H肉厚(mm)適合:0.8~1.2最高圧力(MPa)4.3JIS規格JIS H 3300 C 1220T冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22適合温度(℃)-35~120
ワンタッチ継手 中間ユニオン
TSC(旧多久販売)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!用途冷媒用銅管専用継手形状コイル、直管区分質別:O、1/2H肉厚(mm)適合:0.8~1.2最高圧力(MPa)4.3JIS規格JIS H 3300 C 1220T冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22適合温度(℃)-35~120