絞り込み
ブランド
- KVK
- TOTO(637)
- INAX(LIXIL)(574)
- カクダイ(5)
- ミヤコ(4)
- 兼工業(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- WHOLE IN ONE(3)
- エスコ(2)

斜めジョイント(EU290D用)
KVK¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷本体と止水栓の距離が短い場合、斜めジョイントを取り付けることで、ブレードホースが折れにくくなります。仕様めっきなし材質黄銅製
遠隔スイッチセット
KVK¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷ノーマル水栓が手元でON・OFFの遠隔スイッチ水栓に早変わりします。電源:電池仕様(制御ボックス:単3電池、スイッチ:コイン電池)。混合栓用(キッチン・洗面)。屋内用用途壁面にも取り付け可能。マグネット式ですので、壁にも取り付けることができます。屋内用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-708消費電力(W)(ACアダプタ(別売)使用時)【待機時】0.1以下【使用時】1.0以下コード長さ(m)【制御部】1適合場所洗面化粧室使用流体1~80℃の水道水および飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入が無いこと)使用電源制御部:DC6V アルカリ乾電池(単三型×4本)、スイッチ:DC3V コイン電池(CR2032)通信方式Bluetooth(2.4GHz)使用環境温度(℃)0~40(ただし内部の水を凍結させないでください。)電池寿命100回/日の使用頻度として約2年。使用環境によって電池寿命は変動します使用環境湿度(%)90以下給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)