絞り込み
種類
エルボ(13)
キャップ(1)
ストリートエルボ(3)
ソケット(17)
チーズ(20)
ニップル(3)
フランジ(2)
プラグ(4)
ホースジョイント(9)
レジューサー(1)
材質
- スチール(24)
- ステンレス(6)
- 亜鉛合金(2)
- 樹脂(4)
- 鋳鉄(12)
呼び径(A)
- 20(2)
- 25(5)
- 32(7)
- 40(9)
- 50(59)
- 65(12)
- 80(9)
- 100(7)
- 125(2)
- 150(2)
呼び径(B)
- 2
- 1/4(6)
- 3/8(8)
- 1/2(48)
- 5/8(5)
- 3/4(76)
- 1(86)
- 1-1/4(78)
- 1-1/2(73)
- 2-1/2(70)
- 3(79)
- 4(69)
- 5(19)
- 6(14)
- 8(5)
- 10(4)
- 12(2)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(2)
ブランド
- 日本継手(旧:JFE継手)(36)
- 築地製作所(23)
- リケン(16)
- シーケー金属(7)
- SUGICO(スギコ)(2)
- 東亜高級継手バルブ製造(1)
日本継手(旧:JFE継手)・築地製作所・リケン・シーケー金属・SUGICO(スギコ)・東亜高級継手バルブ製造
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む

エルボ(13)

キャップ(1)

ストリートエルボ(3)

ソケット(17)

チーズ(20)

ニップル(3)

プラグ(4)

フランジ(2)

ホースジョイント(9)

レジューサー(1)

ホースニップル チーズタイプ ポリプロピレン製 PTHN
築地製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷用途ホース継手材質ポリプロピレン形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル エルボタイプ ポリプロピレン製 PLHN
築地製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷用途ホース継手材質ポリプロピレン形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
2吋×1 1/2吋異径継手
SUGICO(スギコ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状レジューサー呼び径(A)50×40呼び径(B)2×1 1/2材質亜鉛接続ねじ種類PT(めねじ)種類ねじ込み継手使用流体水
PLSアイボリー継手 径違いチー 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の111種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)2×1寸法L1(mm)69寸法D1(mm)76寸法D2(mm)48寸法L2(mm)75使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)44呼び径(A)50×25寸法A2(mm)51
PLSアイボリー継手 径違いチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の54種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)2×1-1/2寸法L1(mm)77寸法D1(mm)76寸法D2(mm)63寸法L2(mm)79使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)52呼び径(A)50×40寸法A2(mm)55
PLSアイボリー継手 径違いチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の53種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)2×1-1/4寸法L1(mm)73寸法D1(mm)76寸法D2(mm)57寸法L2(mm)78使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)48呼び径(A)50×32寸法A2(mm)54
PLSアイボリー継手 径違いチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の55種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)3×2寸法L1(mm)89寸法D1(mm)106寸法D2(mm)76寸法L2(mm)97使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)62呼び径(A)80×50寸法A2(mm)72
PLSアイボリー継手 径違いチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の52種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)2×1寸法L1(mm)69寸法D1(mm)76寸法D2(mm)48寸法L2(mm)75使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)44呼び径(A)50×25寸法A2(mm)51
PLSアイボリー継手 径違いソケット 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の121種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301呼び径(B)2×1-1/2寸法L1(mm)107寸法B(mm)58寸法D1(mm)76寸法D2(mm)63使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)50×40
PLSアイボリー継手 径違いソケット 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の120種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301呼び径(B)2×1-1/4寸法L1(mm)107寸法B(mm)58寸法D1(mm)76寸法D2(mm)57使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)50×32
PLSアイボリー継手 径違いソケット 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の64種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301呼び径(B)2×1-1/2寸法L1(mm)107寸法B(mm)58寸法D1(mm)76寸法D2(mm)63使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)50×40
PLSアイボリー継手 径違いソケット 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の63種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301呼び径(B)2×1-1/4寸法L1(mm)107寸法B(mm)58寸法D1(mm)76寸法D2(mm)57使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)50×32
PLSアイボリー継手 プラグ 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の97種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状プラグ寸法d(mm)60.5呼び径(B)2寸法L1(mm)86.5寸法D1(mm)56寸法D2(mm)64.7寸法L2(mm)35使用流体都市ガス、LPガス寸法R(mm)R2呼び径(A)50
PLSアイボリー継手 プラグ 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の38種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状プラグ寸法d(mm)60.5呼び径(B)2寸法L1(mm)86.5寸法D1(mm)56寸法D2(mm)64.7寸法L2(mm)35使用流体都市ガス、LPガス寸法R(mm)R2呼び径(A)50
PLSアイボリー継手 チー 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の83種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)2寸法L1(mm)82寸法A(mm)57寸法D(mm)76使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)50
PLSアイボリー継手 チー 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の22種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)2寸法L1(mm)82寸法A(mm)57寸法D(mm)76使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)50
PLSアイボリー継手 ソケット 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の90種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301呼び径(B)2寸法L1(mm)110寸法A(mm)30寸法D(mm)76使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)50
PLSアイボリー継手 ソケット 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の31種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301呼び径(B)2寸法L1(mm)110寸法A(mm)30寸法D(mm)76使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)50
PLSアイボリー継手 ストリートエルボ 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の77種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ストリートエルボ寸法d(mm)60.5呼び径(B)2寸法L1(mm)82寸法A(mm)57寸法D(mm)76寸法L2(mm)131寸法L3(mm)33使用流体都市ガス、LPガス寸法L4(mm)28寸法R(mm)R2呼び径(A)50寸法Rc(mm)Rc2
PLSアイボリー継手 ストリートエルボ 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の16種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ストリートエルボ寸法d(mm)60.5呼び径(B)2寸法L1(mm)82寸法A(mm)57寸法D(mm)76寸法L2(mm)131寸法L3(mm)33使用流体都市ガス、LPガス寸法L4(mm)28寸法R(mm)R2呼び径(A)50寸法Rc(mm)Rc2
PLSアイボリー継手 エルボ 硬質エンビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の70種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状エルボ90°規格JIS B 2301呼び径(B)2寸法L1(mm)82寸法A(mm)57寸法D(mm)76使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)50