絞り込み
タイプ
- その他(1)
本数
- 1本(1)
ブランド
- WUBEN(ウーベン)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- スリーアールソリューション(2)
- リズム(旧:リズム時計工業)(1)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- NEXcell(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- KOOLBEAM(クールビーム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「タイプ」から絞り込む
その他(1)

【ABF920R】14500リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き)
WUBEN(ウーベン)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷14500リチウムイオン充電池です。本商品はUSB Type-C充電ポートを搭載し、このポートにお手持ちのType-Cケーブルを挿すことで直接充電可能です。質量(g)22規格14500、【PES】有電圧(V)3.7対応機種E05、i05、I331、E348、H5寸法(Φ×mm)14.5×50本数1本バッテリー容量(Ah)0.92保護回路有りバッテリー容量(mAh)920RoHS指令(10物質対応)対応最大放電電流(A)5