絞り込み
清掃幅(集塵幅)(mm)
  • 400(1)
ダストボックス容量(L)
  • 9(1)
清掃能力(m2/h)
  • 1000
  • 1600(1)
  • 1800(1)
  • 1850(1)
  • 1920(1)
  • 2000(5)
  • 2200(3)
  • 2275(1)
  • 2300(1)
  • 2350(1)
  • 2500(1)
  • 2600(1)
  • 2690(1)
  • 2800(3)
  • 2880(1)
  • 2900(1)
  • 3000(1)
  • 3680(3)
  • 10000(1)
  • 14850(1)
質量(kg)
  • 50~100未満(1)
ブランド
  • リンレイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RCS-400 リンレイ

    RCS-400

    リンレイ
    599,800税込659,780
    1台
    3日以内出荷
    オフィス、公共施設、商業施設など広い面積のタイルカーペット専用スイーパーです。作動音が静かで、アップライトバキュームのおよそ 4倍の作業効率で清掃できます。カーペットパイルコーティングAg+ やドライピッカーとの組み合せで、洗わないカーペットメンテナンスを。実現できます。大容量のメンテナンスフリーバッテリー搭載で最長 4時間稼働です。RCS-400は、高速回転するローラーブラシがカーペットに堆積した土砂、ホコリをかき上げて効率よく吸引する。タイルカーペット専用スイーパーです。静音性に優れているので、静かなオフィスやホテルでも気兼ねなく作業できます。
    付属品バッテリー、充電器(内蔵) 充電ケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1,010(580)x530×1,000(465)mm ( )内はハンドルを除いた大きさ本体質量(kg)55(バッテリー搭載時)清掃幅(集塵幅)(mm)400集塵容量(L)ダストボックス 9連続使用時間(時間)4.0(標準モード)バッテリーメンテナンスフリーバッテリー 12V / 1個清掃能力(m2/h)(歩行速度 2.5km/h)1000

ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン』には他にこんなカテゴリがあります

スイーパー