絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(4)
  • 50~100未満(4)
  • 100~200未満(21)
  • 200~400未満(3)
  • 600~800未満(1)
  • 1000~2000未満(1)
最小表示量(mm)
  • 0.1
  • 0.0001(10)
  • 0.0005(8)
  • 0.001(651)
  • 0.002(5)
  • 0.004(1)
  • 0.005(21)
  • 0.01(899)
  • 0.02(76)
  • 0.05(128)
  • 0.5~6(33)
  • 1(5)
  • -(3)
校正証明書
  • -(9)
  • 付き(12)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • シンワ測定(7)
  • SK(新潟精機)(6)
  • KANON(中村製作所)(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • ナベヤ(2)
  • INSIZE(インサイズ)(2)
  • SK11(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • アズワン(1)
  • E-Value(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • 東栄工業(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 丸井計器(1)
  • LIBRA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ノギス・マイクロ・ダイヤルとは、対象物の厚みや長さを精密に測定するために活用される道具のことです。シンプルな標準ノギスに加え、数値を素早く測定したい時に便利なデジタルノギスや、微細な単位の計測に適したダイヤル式ノギスなど、様々な種類があります。より細かい数値を計測したい場合は、マイクロメータやダイヤルゲージが役立つでしょう。マイクロメータスタンドやアタッチメントを合わせて活用すれば、特殊な形状の対象物の計測も可能です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルカーボンノギス 大画面 モノタロウデジタルカーボンノギス 大画面モノタロウ(36件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。 カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。 ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。 すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。付属品モニター電池(1個)材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~40電源ボタン電池LR44繰返し精度(mm)±0.1保存温度(℃)-10~60機能ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF保存湿度(%)0~80取扱説明書(0.5MB)
デジタルノギス LIBRAデジタルノギスLIBRA(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
液晶表示で見やすいデジタルノギスです。 穴の深さ測定や内径測定もできます。 5分間操作されない場合、自動的に電源がオフになります。 計測対象を傷つけにくいプラスチック素材を採用しています。
材質PA66強化プラスチック、ヘッド:ABSプラスチックシングルシェル電源本体:ボタン電池(SR44またはLR44)測定方式非接触リニアCAP測定システム表示LCDディスプレイ、マイナス記号、ミリ「mm」再現性0.1mm分解能(mm)0.1測定速度(m/s)1.5、60インチ/秒(最大)推奨環境使用温度0℃~40℃(保管は-20℃~70℃)、相対湿度0~80%デプスバー(有・無)
ポケットノギス シンワ測定ポケットノギスシンワ測定(52件のレビュー)
1,498税込1,648
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
小型タイプのノギスで携帯に便利です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。測定範囲(mm)0.1~100最小読取値(mm)0.1全長(mm)157材質(本体)ステンレス質量(g)39寸法d(mm)28寸法a(mm)157最小表示量(mm)0.1寸法e(mm)37寸法b(mm)52デプスバー有り本体サイズ(mm)157×52×5寸法c(mm)12寸法g(mm)3.5寸法f(mm)12デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)±100特性●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●デップスバー付です。
プラノギス ポッケ シンワ測定プラノギス ポッケシンワ測定(41件のレビュー)
639税込703
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
軽量コンパクトで携帯に便利です。丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート製です。被測定物に傷を付けにくくサビの心配もありません。ストラップ穴付です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に最小読取値(mm)0.1材質ポリカーボネート樹脂最小表示量(mm)0.1デプスバーデプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)±100特性●軽量・コンパクトで携帯に便利です。(ストラップ穴付)●丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート樹脂製です。被測定物にキズを付ける心配も、サビの心配もありません。
プラスチックノギス快段目盛タイプ SK(新潟精機)プラスチックノギス快段目盛タイプSK(新潟精機)(53件のレビュー)
749税込824
1台
当日出荷
細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。 スチール部に取り付けできるマグネット付。 ストラップ穴付、白無地シール付。
用途外側、内側、段差、深さ測定に最小読取値(mm)0.1、1付属品無地シール材質ポリカーボネイトタイプアナログデプスバー本体寸法(mm)奥行6
デジタルミニデプスゲージ SK(新潟精機)デジタルミニデプスゲージSK(新潟精機)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から15日以内出荷
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定測定範囲(mm)0~25最小読取値(mm)0.1使用温度範囲(℃)0~40
デジタルノギス カーボンファイバー 大文字 150mm シンワ測定デジタルノギス カーボンファイバー 大文字 150mmシンワ測定(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)質量(g)65使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)40寸法a(mm)237本体寸法(mm)237×77×19使用温度(℃)0~40寸法e(mm)60最小読取値(mm)0.1寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60本体サイズ(mm)237×77×19寸法c(mm)16寸法g(mm)3.9オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)外側測定:±300/内側測定:±500特性●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶表示を採用しました。●測定物にキズを付けにくい素材です。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
ミニノギス SK(新潟精機)ミニノギスSK(新潟精機)(24件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から15日以内出荷
手のひらにスッポリ収まります。
用途粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。最小読取値(mm)0.1材質(本体)ステンレス鋼質量(g)21タイプアナログ寸法A(mm)103寸法D(mm)17寸法B(mm)40寸法C(mm)10最大測定長(mm)50デプスバー本体寸法(mm)奥行5主な用途外側・内側・深さ測定に本体高さ(mm)65特性●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。本体幅(mm)170
デジタルノギスカーボンFミニ SK11デジタルノギスカーボンFミニSK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
持ち運びに便利なミニタイプのデジタルノギスです。ポケットなどへの収納に便利なクリップ付です。比較測定、間接測定もできるZEROセット機能付です。電池の消耗を防ぐオートOFF機能付です。読み取った数値を固定・保持できるHOLD機能付です。
用途外径、内径、段差の測定。付属品モニター用電池材質本体:カーボンファイバー、モジュール:ABS樹脂測定範囲(mm)0.1~75精度(mm)±0.1最小読取値(mm)0.1使用可能温度範囲0~40度使用電池LR54(ボタン電池)
デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセット シンワ測定デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセットシンワ測定(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
ウレタン膜厚測定、その他の測定で選べる金属測定子付です。
用途深さ測定に。ウレタン系防水材などの膜厚測定に使用。測定範囲(mm)0~25(膜厚測定:0~15)最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2付属品金属測定子×2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース材質デジタルユニット部:ABS樹脂 金属測定子:ステンレス 測定ガイド:ポリカーボネート樹脂材質(本体)ナイロン樹脂(グラスファイバー入)質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.1使用温度(℃)0~40保存温度(℃)-10~60製品質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)本体サイズ(mm)113×60×18オートパワーオフ無操作状態で約5分保存湿度(%)80以下保管温度(℃)-10~60特性●使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。円柱状(先端が平面、Φ1mm):狭い場所の深さが測定できます。また樹脂製に比べ耐摩耗性に優れます。針状(先端が尖鋭):ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。●対象物に対して安定して垂直に当てられる測定ガイド付です。●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●本体、金属測定子2本、測定ガイドを収納できる収納ケース付です。●オートパワーオフ機能付です。湿度(%)(保管)80以下
プレノギス SK(新潟精機)プレノギスSK(新潟精機)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から15日以内出荷
軽量、コンパクトで携帯に便利。
用途粗材、木材等の寸法測定、内外側、段差測定に。測定範囲(mm)0~100最小読取値(mm)0.1材質ステンレス鋼質量(g)36タイプアナログ寸法A(mm)155寸法D(mm)24寸法B(mm)49寸法C(mm)12デプスバー本体寸法(mm)奥行6最小内側測定長(mm)軽量、コンパクトで携帯に便利な小型ノギスです。本体高さ(mm)80本体幅(mm)205
C面ノギス 東栄工業C面ノギス東栄工業(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。 ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。 バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm)0.1材質(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理厚さ(mm)(本尺)0.5、(本体)2.3測定範囲(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15測定項目C面寸法測定精度±0.1測定対象C面寸法最大読取値(mm)15
カーボンファイバーデジタルノギス SK(新潟精機)カーボンファイバーデジタルノギスSK(新潟精機)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から15日以内出荷
見やすい液晶デジタル表示です。カーボンファイバー製なので1.軽い⇒長時間の作業も疲れにくく快適に2.錆びない⇒炭素繊維で錆びない3.傷つけない⇒傷つきやすい素材の測定も安心文房具等を一緒に収納できるケース付
用途寸法測定、外側・内側・段差、深さ測定に(CDN-150のみ)材質カーボンコンポジットプラスチック最小表示量(mm)0.1機能オートスタート機能使用電池SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
デジタルノギスカーボンファイバー製ソーラーパネル シンワ測定デジタルノギスカーボンファイバー製ソーラーパネルシンワ測定(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式(200ルクス以上の場所ではソーラーパネルのみでの使用が可能)カーボンファイバー製だから測定物をキズつけません。
材質本体/カーボンコンポジットプラスチック液晶表示部/ABS樹脂質量(g)59電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルのみで使用可能。※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。寸法d(mm)40寸法a(mm)237最小表示量(mm)0.1本体寸法(mm)237×77×14.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)70繰返し精度(mm)0.1寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60寸法c(mm)16寸法f(mm)16電池寿命約1年(電池のみで使用した場合)保存湿度(%)80以下
ファイバーノギス ダイヤル式 シンワ測定ファイバーノギス ダイヤル式シンワ測定(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。強化グラスファイバー製で軽く、測定物に傷を付けません。
用途様々な寸法測定に使用するノギス測定範囲(mm)0.1~150最小読取値(mm)0.1材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)寸法(mm)224×77×15質量(g)44寸法d(mm)39寸法a(mm)224最小表示量(mm)0.1寸法e(mm)38寸法b(mm)77本体サイズ(mm)224×77×15寸法c(mm)14寸法g(mm)3.8寸法f(mm)16デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)±100特性●文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。●被測定物にキズを付けません。
デジタルノギス BIGMAN(ビッグマン)デジタルノギスBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
見やすいデジタル表示。カーボンファイバー製なので、軽くて測定物を傷つけにくい。ディプスバー付で深さ測定可能。
用途外側測定。内側測定。段差測定。深さ測定。比較測定。間接測定。仕様繰返し制度(mm):0.1付属品テスト電池材質本体:カーボンコンポジットプラスチック、表示部:ABS樹脂使用温度(℃)5~40精度(mm)外側:±0.2●内側:±0.5最小読取値(mm)0.1使用電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はテスト電池)電池寿命通常使用で約1年保存温度範囲(℃)-10~40保存湿度(%)80以下
デジタルノギス カーボンファイバー大文字 100mm シンワ測定デジタルノギス カーボンファイバー大文字 100mmシンワ測定(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
読み取りやすい文字高11mmの大型液晶表示を採用/測定物にキズを付けにくい素材/比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付/ストラップ穴付/デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動/保管や持ち運びに便利なケース付/オートパワーオフ機能付
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。材質本体:カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)、デジタルユニット部:ABS樹脂質量(g)40測定範囲(mm)0.1~100電源リチウム電池 CR1620×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.1使用温度(℃)0~40器差(mm)外側:±0.3、内側:±0.5本体サイズ(mm)178×61×17
デジタルノギス カーボンF E-Valueデジタルノギス カーボンFE-Value(19件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
軽量・測定物に傷をつけにくいカーボンファイバー製です。 測定値を瞬時にデジタル表示します。 簡易測定に最適です。 何も操作しない状態が約5分続くとオートOFF機能が作動し電池の消耗を防止します。 スライダーを動かすと自動で電源が入ります。
材質表示部:ABS樹脂材質(本体)カーボンコンポジットPC使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.1繰返し精度(mm)0.1使用電池SR44×1個保存温度範囲(℃)-10~60
半径測定器 Rキャリパー 丸井計器半径測定器 Rキャリパー丸井計器(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。 ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。測定範囲(mm)0.5~150最小読取値(mm)0.1付属品ストラップトラスコ品番311-0168材質SUS420J2焼入れ質量(g)55器差(mm)±0.2デプスバー全長×幅W×厚さ(mm)180×39.5×5
デジタルノギス アズワンデジタルノギスアズワン(1件のレビュー)
2,277税込2,505
1個
当日出荷
表示LCD
大型画面デジタルノギス SK11大型画面デジタルノギスSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
測定数値が読みやすい液晶大画面です。測定値を瞬時にデジタル表示します。比較測定、間接測定もできるZEROセット機能付です。電池の消耗を防ぐオートOFF機能付です。
用途外径、内径、深さ、段差の測定。仕様プラスチック製収納付き付属品モニター用電池材質本体:カーボンファイバー、モジュール:ABS樹脂測定範囲(mm)0.1~150精度(mm)±0.1最小読取値(mm)0.1使用可能温度範囲0~40度使用電池CR2032(ボタン電池)
デジタルノギス150カーボンファイバー製 ムラテックKDSデジタルノギス150カーボンファイバー製ムラテックKDS(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
数字が読み取りやすい大型液晶画面 デプスバー有 測定物に傷がつきにくいカーボンファイバー製 校正対象外
用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に測定範囲(mm)0.1~150付属品収納ケース、CR2032ボタン電池(モニター用)質量(g)60最小表示量(mm)0.1器差(mm)±0.3機能スライドパワーオン、オートパワーオフ、ゼロセット、ホールドアズワン品番64-8482-25
デジタルミニデプス 校正書類付 SK(新潟精機)デジタルミニデプス 校正書類付SK(新潟精機)
5,898税込6,488
1セット
4日以内出荷
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定質量(g)40測定範囲(mm)0~25使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(リチウム電池)テスト用最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×113×14測定子(mm)3.1×4.1(先端0.8×2.9)ベース幅(mm)61本体長さ(mm)86校正証明書一般校正
デジタルノギス アークランドサカモトデジタルノギスアークランドサカモト
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
カーボン仕様の為、軽く、キズを付けにくいです。デジタル式の為、見やすいです。測定範囲が0.1~150mmのコンパクトタイプです。電池入りですが、お試し用となっておりますので、通常よりも寿命が短くなっております。取扱い説明1.電源の「入/切」はON/OFFスイッチで行います。取扱い説明2.ジョウを完全に閉じた状態でZEROスイッチを押し、ゼロ基点として測定を開始します。取扱い説明3.任意の位置でZEROスイッチを押し、その位置をゼロ基点として測定することも可能です。取扱い説明4.HOLDボタンを押すと数値を固定でき、測定値の確認にご利用して頂けます。取扱い説明書がケースの中に入っております。
用途外径や内径、段差、比較、深さ、間接等の測定に測定範囲(mm)0.1~150最小読取値(mm)0.1仕様デップスバー:あり付属品取扱い説明書使用温度範囲(℃)0~40器差(mm)外側測定±0.3/内側測定±0.5保存温度(℃)摂氏10~60使用電池酸化銀電池SR44(1.55V)1個保存湿度(%)80以下
プラクランプセット ナベヤプラクランプセットナベヤ
55,980税込61,578
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
三次元測定機等で測定物のクランプに適しています。放電加工機用クランプとしても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスデータ送信ノギス KANON(中村製作所)ワイヤレスデータ送信ノギスKANON(中村製作所)
159,800税込175,780
1本
6日以内出荷
「1/10 テーパーゲージ」で、隙間・溝の測定が連続的に行えるシクネスデジスケール。トビラの隙間測定、タービンブレードの隙間が短時間で行えます 送信機はデジタル表示部に内蔵されています。
電源CR2032(1個)最小表示量(mm)0.1許容誤差【SMPE】最大±0.03
ダイヤルマックス ダイヤルノギス 0.1mmx150mm Wiha(ビーハ/ノガ)ダイヤルマックス ダイヤルノギス 0.1mmx150mmWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
0.1mm単位で測定可能なアナログノギスです。
測定範囲(mm)150、6"最小表示(mm)0.1デプスバーあり
ダイヤルマックス  ESD アナログノギス 0.1mm Wiha(ビーハ/ノガ)ダイヤルマックス ESD アナログノギス 0.1mmWiha(ビーハ/ノガ)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
0.1mm単位で測定可能なアナログノギスです。
測定範囲(mm)150、6"最小表示(mm)0.1デプスバーあり
オフセット式丸穴ピッチノギス RMⅡ KANON(中村製作所)オフセット式丸穴ピッチノギス RMⅡKANON(中村製作所)
77,980税込85,778
1本ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
最小表示(mm)0.1
ケガキゲージ INSIZE(インサイズ)ケガキゲージINSIZE(インサイズ)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
用途円、等分割のケガキ材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ、先端部焼入測定範囲(mm)51~300目量(mm)0.1精度(mm)±0.1
ケガキゲージ INSIZE(インサイズ)ケガキゲージINSIZE(インサイズ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
用途平行度の検査・ケガキ
測定機用ジグシステム ナベヤ測定機用ジグシステムナベヤ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
三次元測定機等で測定物をクランプする際の使用に適しています。
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ