5,368件中 1,041~1,080件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mitutoyo(ミツトヨ)小穴スタイラス(12AAE297
RoHS
適合アームNO.:ABH-21 適合機種SV-C3100/4100シリーズ 寸法h(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAE297
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)超小穴用スタイラス
RoHS
先端角度60° RoHS指令(10物質対応)対応 識別色 ミツトヨ品番12AAC734 先端半径(μm)2
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-1R12.5
RoHS
材質(先端)ルビー RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN756
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)小穴スタイラス(12AAM104
RoHS
適合アームNO.:AB-33 先端形状片角 先端角度20° 先端材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAM104 先端半径(μm)25
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)接続コード(HDM用)
RoHS
長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06AGF590
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)小穴スタイラス(12AAE298
RoHS
適合アームNO.:ABH-21 適合機種SV-C3100/4100シリーズ 寸法h(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAE298
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS3-0.5R2
RoHS
材質(先端)ルビー RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN816
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72 先端角度30° 先端材質サファイヤ RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番354894 先端半径(μm)25
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)標準スケール 50
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番172-116
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)段差標準片
RoHS
仕様隣接段差の許容値(μm):呼び段差2μm/±0.40 呼び段差10μm/±2.00 ※段差の20%を許容値としています。 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-611
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
839 税込923
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用アダプタ
RoHS
スタイラス取付部ねじがM2のプローブにM3ねじのスタイラスを取付けるためのアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN813
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)歯面用スタイラス
RoHS
表面粗さ測定用スタイラス。歯面用
先端角度60° RoHS指令(10物質対応)対応 識別色 ミツトヨ品番12AAB339 先端半径(μm)2
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ
RoHS
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。 ※その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。
測定力(N)0.3以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)AD1012 ACアダプタ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番527428
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)アンビルケース CG-35AX用
RoHS
適合機種511-701、511-711、511-721 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番21RAC908
1個
219 税込241
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)アダプタ5S
RoHS
現行リニヤスケールと旧カウンタとの接続する場合、アダプタが必要となる場合があります。
適合カウンタ:5μmスケール(AT-2シリーズ、AT2-Nシリーズ AT11シリーズ、AT11-Nシリーズ、 AT81-Nシリーズ、AT12-Nシリーズ)、スケール:KA-200シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番09AAA207
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ACアダプタ
RoHS
EV-16A、表示ユニットD-EVの電源端子に接続するACアダプタです。端子台接続ケーブルはEV-16A、表示ユニットD-EVへ電源供給する際に接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番357651
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ACコード
RoHS
適合EH-101P、EH-102P、EH-102Z、EH-102D RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番02ZAA000
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)アンビルケース CG-150AX用
RoHS
適合機種511-763M、511-768M、511-773M RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番21RAC910
1個
219 税込241
4日以内出荷





SHT-3-30J/60Jのスクライバ
適合機種SHT-3-30J、SHT-3-60J(ハイトゲージ) アズワン品番64-8920-34
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

シチズンファインデバイスアブソリュート式変位センサ 検出器
材質ゴムベローズ:NBR 質量(g)約150 測定範囲(mm)32 方式コンデンサアース 測定力(N)2.97以下 指示精度(μm)3以下 保護等級IP67相当 最小読取値0.5μm 使用温湿度範囲-10~55℃/35~80%RH(結露および氷結なきこと) 保存温湿度範囲-20~60℃/35~80%RH 位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式 ケーブル別売 オプション 応答速度4Hz(機械的) 耐衝撃(m/s2)1960(200G) 耐振動10~150Hz復振幅3mm(MAX20G)/XYZ各方向2時間 直径(mm)セラミック球:3.175
1台ほか
84,980 税込93,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンファインデバイスSAシリーズ 表示器 親機 NPN
材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール 種類NPN出力 保護構造IP40(IEC) 本体質量(g)約140 表示分解能0.1μm 電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む 制御出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)、漏れ電流:0.1mA以下 応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式 消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時) 判定出力NO/NC切替式 表示範囲(mm)-199.9999~199.9999 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 アラーム出力アラーム時にオープン 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 短絡保護装備(自動復帰式) 汚染度(使用環境)2 連結数親機1台に対して、子機15台まで (通信ユニット連結時:子機は最大14台まで) 使用周囲標高(m)2000以下 外部入力無接点入力またはNPNトランジスタ・オープンコレクタ(入力条件・・・無効:+8V~+V DCまたは開放/有効:0~+1.2V DC・入力インピーダンス:約10kΩ) アナログ電流出力電流出力範囲:4~20mA/F.S.(初期値)、異常時出力:0mA、直線性:±0.25%F.S.、負荷インピーダンス:250ΩMAX ケーブルサイズ(mm2)0.2/2芯(茶、青リード線)/0.15/7芯複合ケーブルm2
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネスケール表示ユニット
表示6桁、バックライト付LCD、モード表示 使用温度範囲(℃)0~40 保存温度範囲(℃)-10~50
1個
67,980 税込74,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
欠品中

1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷