ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「深さゲージ」の検索結果

ノギス・マイクロ・ダイヤルとは、対象物の厚みや長さを精密に測定するために活用される道具のことです。シンプルな標準ノギスに加え、数値を素早く測定したい時に便利なデジタルノギスや、微細な単位の計測に適したダイヤル式ノギスなど、様々な種類があります。より細かい数値を計測したい場合は、マイクロメータやダイヤルゲージが役立つでしょう。マイクロメータスタンドやアタッチメントを合わせて活用すれば、特殊な形状の対象物の計測も可能です。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルミニデプスゲージ SK(新潟精機) 動画あり
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定 測定範囲(mm)0~25 最小読取値(mm)0.1 使用温度範囲(℃)0~40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定。膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。 目量(mm)0.01 使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。 測定力(N)1.4以下
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的深さ測定用のデプスゲージです。 スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 ベース寸法(mm)100(厚み6.5) 仕様微動送り:なし 種別標準型 シリーズ527
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型 シリーズ571 繰返し精度(mm)0.01
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。 従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.02 仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ 全長(mm)115.7 質量(g)280 寸法L(mm)75 測定力(N)2以下 最小表示(mm)0.01 測定子形状(mm)針状 使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 測定子部品コード:ZS-523 ベース穴径(Φmm)2.5 指示誤差(μm)±20
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極細穴の深さ測定用デプスゲージです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途プリント基板等の極細穴の深さ測定に。 最小表示(mm)0.01 ベース寸法(mm)50 質量(g)240 電源SR44 1個 寸法A(mm)300 最小表示量(mm)0.01 寸法B(mm)100 寸法C(mm)16 測定長(mm)200 許容誤差EMPE:±0.03 ロッド径(Φmm)0.5 最大許容誤差(μm)EMPE:±30 特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
1本ほか
41,980 税込46,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ
エコ商品
一般的深さ測定用のデプスゲージです。スパンが取付可能です。
仕様微動送り:あり 全長(mm)1200 測定範囲(mm)1000 最小読取値(mm)0.02 器差(mm)±0.07 ベース寸法(mm)250(厚さ10) RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番527-105
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

一般的深さ測定用のデプスゲージです。VDは微動送り付のデプスゲージです。スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別標準型 シリーズ527
1個ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。
目量(mm)0.01 使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
広範囲精度(μm)4 測定子の有効ストローク(mm)1.2 隣接誤差(μm)1 繰返し精密度(μm)1
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コンパクトなデプスゲージです。 タイヤの溝の深さを測定することが出来ます。 0.01mmのデジタル表示で誰にでも読み誤りのない測定が可能です。 絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.01 ミツトヨ品番571-100-20
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基準ベースが広く、ノギスよりも安定した深さ測定が可能です。微動送りのないカールマール型デプスゲージです。
用途間口の広い穴の深さ測定に。 最小表示(mm)0.05 ベース寸法(mm)100 寸法D(mm)3 寸法E(mm)6 寸法B(mm)100 寸法C(mm)10 最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分) 特性シンプルなスタンダードデプスゲージ
1本ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。 測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。 測定子、ベースの特注対応もできます。 ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。 リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
目量(mm)0.01
1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様継足なし 測定範囲(mm)12 ベース長(mm)75
1台ほか
79,980 税込87,978
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
仕様継足5本 測定子(mm)Φ3.2鋼球 ベース穴径(Φmm)5.2
1台ほか
79,980 税込87,978
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)フック付デプスゲージ
本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです。 0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点をもつABSタイプです。 スパンが取付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05
1台ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです。 0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点をもつABSタイプです。 スパンが取付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)フック測定:0~300、デプス測定:10~300 ベース寸法(mm)100(厚さ6.5)
1台ほか
35,980 税込39,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです。 0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。 スパンが取付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
48,980 税込53,878
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SK(新潟精機)カルマデプスゲージ
エコ商品
深さ測定用アナログタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 すきまゲージとしても利用できます。 本尺、ベースとも測定面焼入品です。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途深さの測定に 最大測定長(mm)1000 最小読取値(mm)0.05 器差(mm)±0.15 タイプアナログ ベース幅(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷