ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「長さ測定器」の検索結果

ノギス・マイクロ・ダイヤルとは、対象物の厚みや長さを精密に測定するために活用される道具のことです。シンプルな標準ノギスに加え、数値を素早く測定したい時に便利なデジタルノギスや、微細な単位の計測に適したダイヤル式ノギスなど、様々な種類があります。より細かい数値を計測したい場合は、マイクロメータやダイヤルゲージが役立つでしょう。マイクロメータスタンドやアタッチメントを合わせて活用すれば、特殊な形状の対象物の計測も可能です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セットほか
92,980 税込102,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。
用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。 寸法H(mm)5 寸法D(Φmm)36.5 寸法E(mm)10 寸法I(mm)6.2 ステム径(Φmm)8 測定子部品コード:ZS-014 寸法C(Φmm)39 裏ぶた仕様平裏ぶた 取付径(Φmm)(軸径)8 直径(mm)(文字盤)39
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テクロック丸型 ダイヤルゲージ
RoHS
目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 全長(mm)113.7 質量(g)110 寸法A(mm)48.7 寸法D(mm)18 寸法E(mm)15.5 寸法B(mm)65 寸法I(mm)19.5 寸法G(mm)7.5 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)3 指示誤差[1/2回転](μm)9 指示誤差[1回転](μm)10 測定子部品コード:ZS-017 寸法C(Φmm)55 繰返し精度(μm)5 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)5
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)