絞り込み
長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 10(5)
  • 20(3)
  • 30(5)
  • 50(6)
  • 100(6)
  • 125(1)
テープ幅(mm)
  • 12.5
  • 6(5)
  • 6.2(2)
  • 6.35(11)
  • 7(8)
  • 8(4)
  • 9.525(3)
  • 10(39)
  • 12(17)
  • 12.7(5)
  • 13(119)
  • 15(3)
  • 16(75)
  • 18(7)
  • 19(109)
  • 22(13)
  • 25(274)
  • 27(9)
  • 30(2)
  • 32(2)
材質(テープ)
  • ガラス繊維(6)
  • スチール(2)
目盛仕様
  • メートル目盛(1)
目盛種別
  • 片面(1)
種類
  • 粘着テープ付(1)
粘着テープ付
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ヤマヨ(7)
  • ナリカ(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • Family Tree(1)
モノタロウ・ヤマヨ・ナリカ・SK(新潟精機)・Family Tree
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンベックステープ モノタロウ

    コンベックステープ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    粘着付スチールテープです。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。 必要な長さにカットしてご使用頂けます。
    用途作業台、機械などへの取り付け種類粘着テープテープ幅(mm)12.5目盛仕様メートル目盛テープ厚さ(mm)0.16材質(テープ)炭素鋼目盛種別片面
  • 3Xミリオン(両面目盛) ヤマヨ

    3Xミリオン(両面目盛)

    ヤマヨ(16件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
    用途電気・鉄道工事・一般測量用テープ幅(mm)12.5材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維
  • 巻尺 スチールテープ製 モノタロウ

    巻尺 スチールテープ製

    モノタロウ(22件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    持ち運びしやすいコンパクトな樹脂ケース。
    用途距離や長さの測定に。テープ幅(mm)12.5目盛片面/1mm単位表面処理ナイロンコート材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.14材質(テープ)スチール
  • ミリオン水位計 ヤマヨ

    ミリオン水位計

    ヤマヨ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ 水質に応じた感度を調整可能。 テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜
    用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。付属品単3乾電池×2材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)タイプ片面目盛テープ幅(mm)12.5電源単3乾電池2本プローブΦ19mmテープ厚さ(mm)0.47JIS規格無し電池寿命(連続時間)241目盛(mm)2
  • グラスファイバー巻尺 Family Tree

    グラスファイバー巻尺

    Family Tree(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    絶縁性・耐摩耗性に優れています。
    用途一般測定から電気工事まで様々な現場に材質(本体)ABS樹脂テープ幅(mm)12.5材質(テープ)グラスファイバー
  • ミリオンダイヤメーター ヤマヨ

    ミリオンダイヤメーター

    ヤマヨ(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ガラス繊維製巻尺。 立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。 手によくフィットする丸型タイプ。 HBS機構でハンドルの空転を防止。
    用途直径割出し測定用。タイプ両面目盛、ブレーキ付きテープ幅(mm)12.5材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格無し標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維1目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
  • ミリオンカスタム ヤマヨ

    ミリオンカスタム

    ヤマヨ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
    用途電気・鉄道工事・一般測量用。材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプ両面目盛、ブレーキ付きテープ幅(mm)12.5テープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)2(表)、5(裏)
  • 3X ミリオン 交換用テープ ヤマヨ

    3X ミリオン 交換用テープ

    ヤマヨ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性を考慮し、最少部品数で構成された特殊ギア装置で従来品の3倍(メーカー比)の巻き取り速度を実現。 グリップ部は腕が通せるスペース構造。手がフリーに使えます テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆 特殊ギアを使って巻取速度も3倍速(メーカー比) 先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 メーカー独自のブレーキ機構で、引出時のトラブルを防止 表面2mm、裏面5mm毎の目盛仕様
    幅(mm)12.5厚さ(mm)0.47材質(テープ)芯材:ガラス繊維、被覆:非鉛化PVC標準張力(N)20JIS等級JIS1級
  • 測量用巻尺 MCTシリーズ ナリカ

    測量用巻尺 MCTシリーズ

    ナリカ
    2,700税込2,970
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    本体グラスファイバー製の巻尺。
    仕様両面目盛形状丸型材質(本体)グラスファイバーテープ幅(mm)12.5テープ目盛【1目盛】2mm(表面)、5mm(裏面)
  • ラク巻 快段目盛 SK(新潟精機)

    ラク巻 快段目盛

    SK(新潟精機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ダストリムーバーがテープに付いた砂やゴミを除去し、巻き込みを防ぎます。 3倍速テープ巻取り機構でテープの巻取りが早いです。 ガラス繊維テープで1mm刻み目盛(JIS1級)
    材質(本体)ABSテープ幅(mm)12.5精度(mm)(L=測定長(m)):±(0.6+0.4L)材質(テープ)ガラス繊維
  • スポーツテープ ヤマヨ

    スポーツテープ

    ヤマヨ
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    野球・ソフトボールのグラウンドをお好きな場所に誰でも簡単に作ることができます。テープ裏面に、野球、ソフトボールの公式規格寸法を明示。直線も円弧も思いのまま。ガラス繊維を芯材に塩化ビニールをコーティング、温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。4枚の遊星ギヤと回転軸をもうけたことで、3倍速機構の強度UPと円滑な巻き取りが可能です。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強く、またアブソーバーを移動すれば測定時に0点部分の押えの補強にもなります。
    用途野球、ソフトボール用付属品杭打ちハンマー、杭(3本)、収納袋仕様表面2mm目盛/裏面マーク表示テープ幅(mm)12.5テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.47標準張力(N)20
  • 測量用巻尺 OTRシリーズ ナリカ

    測量用巻尺 OTRシリーズ

    ナリカ
    5,900税込6,490
    1本
    9日以内出荷
    本体グラスファイバー製の巻尺。
    仕様両面目盛形状石突付十字型材質(本体)グラスファイバーテープ幅(mm)12.5テープ目盛【1目盛】2mm(表面)、5mm(裏面)
  • GRミリオン ヤマヨ

    GRミリオン

    ヤマヨ
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。 テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。 サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。 テープは両面目盛印刷で10cm毎にメートル単位の早読み数字、1m毎に判読しやすいメートル表示マークを採用。 温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
    テープ幅(mm)12.5目盛表:2mm、裏:5mm材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維塩化ビニールコーティング標準張力(N)20
コンベックス・巻尺・距離測定