絞り込み
長さ(m)
- 0.05(2)
- 0.06(3)
- 0.2(3)
- 0.3(6)
- 0.6(6)
- 0.9(6)
- 1(1)
- 1.2(6)
- 1.5(6)
- 1.8(3)
- 2(1)
- 2.1(3)
- 2.4(3)
- 2.7(3)
- 3(7)
- 3.3(3)
- 3.6(3)
- 4(1)
テープ幅(mm)
- 6.35
- 6(5)
- 6.2(2)
- 7(8)
- 8(4)
- 9.525(3)
- 10(39)
- 12(17)
- 12.5(13)
- 12.7(5)
- 13(119)
- 15(3)
- 16(74)
- 18(7)
- 19(109)
- 22(13)
- 25(274)
- 27(9)
- 30(2)
- 32(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
材質(テープ)
- スチール(7)
- ステンレス(3)
ブランド
- PiTape(10)
- パイテープ(1)
コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
商品豆知識

パイテープ(スチール)
パイテープ¥87,980~税込¥96,778~1本当日出荷外径測定用パイテープは被測定物の外周ににテープを巻きつけて外径をはかるものです。 0.01mm単位で読取可能で直径3600mmまでは±0.03mmの精度です。 パイテープの目盛は円周の値に置き換えているので、目盛を読み取るだけで直径を測定することが出来ます。 パイテープはテンション2.25kgで制作されています。測定時もテンション2.25kgになるように測定して下さい。材質スプリング鋼テープ幅(mm)6.35精度±0.03mmテープ厚さ(mm)0.254
標準外径用パイテープ スチール製
PiTape¥96,980~税込¥106,678~1本4日以内出荷外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
標準外径用パイテープ ステンレス製
PiTape¥109,800~税込¥120,780~1本4日以内出荷外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)12.7
Oリング内径用ソフトパイテープ ステンレス製
PiTape1本欠品中Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります幅(mm)バーニア:12.7、本尺:6.35精度(mm)+/-0.09テープ厚さ(mm)0.3材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)6.35
標準内径用パイテープ ステンレス製
PiTape1本欠品中内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)12.7
円周測定用パイテープ
PiTape1本欠品中円周測定用パイテープは外径直径用パイテープと同じように被測定物の外周に巻きつけてその円周長を測定します。 0.1mm単位で読み取りが可能で、±0.2mmの精度があります幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)±0.2テープ厚さ(mm)0.127材質(テープ)1095スプリング鋼本体幅(mm)12.7
標準内径用パイテープ スチール製
PiTape1本欠品中内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
標準内径用パイテープ スチール製 青色
PiTape1本欠品中内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
Oリング内径用ソフトパイテープ スチール製 青色
PiTape1本欠品中Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります幅(mm)バーニア:12.7、本尺:6.35精度(mm)+/-0.09テープ厚さ(mm)0.3材質(テープ)スチール本体幅(mm)6.35
標準外径用パイテープ スチール製 青色
PiTape¥62,980~税込¥69,278~1本当日出荷から4日以内出荷外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
Oリング内径用ソフトパイテープ スチール製
PiTape¥109,800~税込¥120,780~1本4日以内出荷Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります幅(mm)バーニア:12.7、本尺:6.35精度(mm)+/-0.09テープ厚さ(mm)0.3材質(テープ)スチール本体幅(mm)6.35