絞り込み
長さ(m)
  • 0.05(2)
  • 0.06(3)
  • 0.2(3)
  • 0.3(6)
  • 0.6(6)
  • 0.9(6)
  • 1(1)
  • 1.2(6)
  • 1.5(6)
  • 1.8(3)
  • 2(1)
  • 2.1(3)
  • 2.4(3)
  • 2.7(3)
  • 3(7)
  • 3.3(3)
  • 3.6(3)
  • 4(1)
材質(テープ)
  • スチール(7)
  • ステンレス(3)
テープ幅(mm)
  • 6.35
  • 3.5(1)
  • 5(1)
  • 6.2(2)
  • 6.3(2)
  • 6.5(2)
  • 7(6)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 9.525(3)
  • 10(30)
  • 12(13)
  • 12.5(12)
  • 12.7(5)
  • 13(68)
  • 16(2)
  • 19(1)
  • 25(1)
ブランド
  • PiTape(10)
  • パイテープ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
巻尺とは、長さを計測する測定器のことです。測れる長さは30mから100mのものまであり、精度規格はJIS1級です。目盛が付いているテープの材質はガラス繊維製のため、汚れても水で洗うことができます。巻尺の用途は電気工事や鉄道のほかに、土木・建築測量に使えます。タンクのレベルを測定する巻尺がタンクスケール。ステンレス製のテープのため耐摩耗性に優れ、分銅が付いて油タンクのレベルの計測に適しています。現場の証明写真用に使えるテープ状の巻尺は、テープ面に大きな文字でスケールが印刷され、ガラス繊維製で伸縮が少ないことが特徴です。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイテープ(スチール) パイテープ

    パイテープ(スチール)

    パイテープ
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1本
    当日出荷
    外径測定用パイテープは被測定物の外周ににテープを巻きつけて外径をはかるものです。 0.01mm単位で読取可能で直径3600mmまでは±0.03mmの精度です。 パイテープの目盛は円周の値に置き換えているので、目盛を読み取るだけで直径を測定することが出来ます。 パイテープはテンション2.25kgで制作されています。測定時もテンション2.25kgになるように測定して下さい。
    材質スプリング鋼テープ幅(mm)6.35精度±0.03mmテープ厚さ(mm)0.254
  • 標準外径用パイテープ スチール製 PiTape

    標準外径用パイテープ スチール製

    PiTape
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1本
    4日以内出荷
    外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
  • Oリング内径用ソフトパイテープ ステンレス製 PiTape

    Oリング内径用ソフトパイテープ ステンレス製

    PiTape
    1本
    欠品中
    Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
    幅(mm)バーニア:12.7、本尺:6.35精度(mm)+/-0.09テープ厚さ(mm)0.3材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)6.35
  • 標準内径用パイテープ ステンレス製 PiTape

    標準内径用パイテープ ステンレス製

    PiTape
    1本
    欠品中
    内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)12.7
  • 円周測定用パイテープ PiTape

    円周測定用パイテープ

    PiTape
    1本
    欠品中
    円周測定用パイテープは外径直径用パイテープと同じように被測定物の外周に巻きつけてその円周長を測定します。 0.1mm単位で読み取りが可能で、±0.2mmの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)±0.2テープ厚さ(mm)0.127材質(テープ)1095スプリング鋼本体幅(mm)12.7
  • 標準外径用パイテープ ステンレス製 PiTape

    標準外径用パイテープ ステンレス製

    PiTape
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本
    4日以内出荷
    外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)12.7
  • 標準内径用パイテープ スチール製 PiTape

    標準内径用パイテープ スチール製

    PiTape
    1本
    欠品中
    内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
  • 標準内径用パイテープ スチール製 青色 PiTape

    標準内径用パイテープ スチール製 青色

    PiTape
    1本
    欠品中
    内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
  • Oリング内径用ソフトパイテープ スチール製 青色 PiTape

    Oリング内径用ソフトパイテープ スチール製 青色

    PiTape
    1本
    欠品中
    Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
    幅(mm)バーニア:12.7、本尺:6.35精度(mm)+/-0.09テープ厚さ(mm)0.3材質(テープ)スチール本体幅(mm)6.35
  • 標準外径用パイテープ スチール製 青色 PiTape

    標準外径用パイテープ スチール製 青色

    PiTape
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
  • Oリング内径用ソフトパイテープ スチール製 PiTape

    Oリング内径用ソフトパイテープ スチール製

    PiTape
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本
    4日以内出荷
    Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
    幅(mm)バーニア:12.7、本尺:6.35精度(mm)+/-0.09テープ厚さ(mm)0.3材質(テープ)スチール本体幅(mm)6.35

『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

巻尺5m特集
おすすめ人気ランキング
巻尺