絞り込み
長さ(m)
テープ幅(mm)
爪部
0点補正移動爪・その他・ナイロンコートテープ・マグネット爪
目盛種別
両面・片面
種類
フリー・ロック付・粘着テープ付
校正証明書
付き
ブランド
モノタロウ・ムラテックKDS・タジマツール(TJMデザイン)・エスコ・日本度器・SK(新潟精機)・PROMART(プロマート)・KOMELON・ヤマヨ・ショットナビ・シンワ測定・SK11・Nikon(ニコン)・積水樹脂・BOSCH(ボッシュ)・PiTape・TRUSCO・マイゾックス・東京ニホス・BAHCO(バーコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,030件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グランツ25巾5.5m 左基点目盛 まさめマグ ムラテックKDS

    グランツ25巾5.5m 左基点目盛 まさめマグ

    ムラテックKDS
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    握りやすい従来の5m仕様サイズのコンパクトボディのまま5.5mを実現。使い慣れた左基点。尺相当目盛「まさめ」仕様に加え、爪の先端はマグネット仕様。全く新しいメタルホルダーGZ対応で、テープ立ち2.6m以上。コシが強くヨレにくい剛立イエローテープなので、水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープ。光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラス。更に耐摩耗性が向上した新しいシリカコート。高強度の厚爪。厚み1.5倍で強度2.5倍を実現。爪曲がりによる測定誤差リスクを低減。
    用途長さの測定、記録写真、レベル確認などに。付属品交換用ベルトグリップ仕様左基点目盛・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・裏板プロテクター付・ショックアブソーバー付材質テープ素材:スチール●バネ素材:スチール●ケース素材:ABS樹脂ブラック質量(g)364タイプロック付・まさめ・マグテープ幅(mm)25テープ長さ(m)18尺相当5.5テープ地色剛立イエローテープ(シリカコートプラス)目盛仕様尺相当目盛(まさめ)JIS規格1級爪部0点補正移動爪・マグネット付目盛種別両面
  • コンベックスホルダー SK11

    コンベックスホルダー

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ベルトクリップ式のコンベックスが取り付けでき、ハンガー付きでツールサックやビットホルダーなどつりさげが可能です。ベルトクリップでロックでき360度回転が可能で、ハーネスの縦ベルトにも装着できます。ハンガー付きでツールサックやビットホルダーの吊り下げが可能です。脱着簡単な回転式コンベックスホルダーです。腰回りのスペースが有効に活用できます。
    用途ベルトクリップ式コンベックスの携帯に。適合コンベックス:30mm以下のベルトクリップ材質ホルダー部分/鉄回転部分:樹脂、ハンガーパイプ:アルミニウム、ボルト:ステンレス寸法(mm)ハンガー幅:65ベルト幅(mm)取付可能:60以下のベルトまで
  • GJコンベックス 1955 SK11

    GJコンベックス 1955

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    一人での測定に便利なマグネット付コンベックスです。衝撃に強いゴムジャケットカバー付です。目盛は耐摩耗に強い、ナイロンコートテープです。信頼のJIS1級目盛テープです。
    用途長さの測定。材質ケース:ABSテープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級材質(テープ)テープナイロンコート目盛種別両面
  • オールステンロック 2555 SK11

    オールステンロック 2555

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    錆に強い、オールステンレス製コンベックスです。金属部品は、サビに強いステンレス製です。信頼のJIS1級目盛テープです。
    用途長さの測定。材質ケース:ABSテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級材質(テープ)ステンレステープナイロンコート
  • オールステンロック 1955 SK11

    オールステンロック 1955

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    錆に強い、オールステンレス製コンベックスです。金属部品は、サビに強いステンレス製です。信頼のJIS1級目盛テープです。
    用途長さの測定。材質ケース:ABSテープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級材質(テープ)ステンレステープナイロンコート
  • オールステンRJ 2555 SK11

    オールステンRJ 2555

    SK11
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    錆に強い、オールステンレス製コンベックスです。金属部品は、サビに強いステンレス製です。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いラバージャケット付です。
    用途長さの測定。材質ケース:ABSテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級材質(テープ)ステンレステープナイロンコート
  • オールステンRJ 1955 SK11

    オールステンRJ 1955

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    錆に強い、オールステンレス製コンベックスです。金属部品は、サビに強いステンレス製です。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いラバージャケット付です。
    用途長さの測定。材質ケース:ABSテープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級材質(テープ)ステンレステープナイロンコート
  • GJコンベックス 2555H SK11

    GJコンベックス 2555H

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    携帯に便利なコンベックスホルダー付です。衝撃に強いゴムジャケットカバー付です。一人での測定に便利な強力マグネット付フックです。目盛は耐摩耗に強い、ナイロンコートテープです。信頼のJIS1級目盛テープです。
    用途長さの測定。仕様コンベックスホルダー付材質ケース:ABSテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級材質(テープ)テープナイロンコート目盛種別両面
  • GJコンベックス 1955H SK11

    GJコンベックス 1955H

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    携帯に便利なコンベックスホルダー付です。衝撃に強いゴムジャケットカバー付です。一人での測定に便利な強力マグネット付フックです。目盛は耐摩耗に強い、ナイロンコートテープです。信頼のJIS1級目盛テープです。
    用途長さの測定。仕様コンベックスホルダー付材質ケース:ABSテープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級材質(テープ)テープナイロンコート目盛種別両面
  • DEVICEコンベ GJ-H SK11

    DEVICEコンベ GJ-H

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    携帯に便利なコンベックスホルダー付です。衝撃に強いゴムジャケットカバー付です。一人での測定に便利な強力マグネット付フックです。携帯・収納に便利なコンベックスホルダー付です。目盛は耐摩耗に強い、ナイロンコートテープです。信頼のJIS1級目盛テープです。
    用途長さの測定。仕様コンベックスホルダー付材質ケース:ABSテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級テープ目盛両面印刷材質(テープ)テープナイロンコート
  • スパイラルメジャー 尺相当目盛 SK(新潟精機)

    スパイラルメジャー 尺相当目盛

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。1分、1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字(尺相当目盛)です。数字が大きく見やすい繰り返し数字(cm目盛)です。表面は横表示、裏面は縦表示の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。
    用途建築現場での寸法測定、記録写真用に仕様455ピッチ表示:無、上段尺相当目、下段cm目材質スライダー:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石テープ幅(mm)19テープ地色目盛仕様尺相当目盛/メートル目盛材質(テープ)SK4目盛種別両面
  • スパイラルメジャー用スライダー SK(新潟精機)

    スパイラルメジャー用スライダー

    SK(新潟精機)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    スパイラルメジャー19mm幅用のスライダーです。スライダーパーツを増やすことで、鉄筋への接地面が増え、安定した計測が可能です。ピッチマーカーとしても使用できます。カラーバリエーションがあります。
    用途スパイラルメジャー19mm幅用のスライダーにトラスコ品番610-0491セット内容スライダーガイド、スライダーパーツ上x4、スライダーパーツ下x4材質スライダー:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石
  • 巻尺 STAHLWILLE(スタビレー)

    巻尺

    STAHLWILLE(スタビレー)
    12,980税込14,278
    1個
    90日以内出荷
    テープロック付き。
    質量(g)164長さ(m)5
  • レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75

    タジマツール(TJMデザイン)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    ディスト用三脚。レーザー距離計用三脚。別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用。屋外の足場の悪い環境での使用に最適。長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします。使用高さ0.42m~1.15m。ネジ径:1/4インチ。※タジマレーザー墨出し器は取り付けられません。専用収納ケース
    用途レーザー距離計用三脚付属品専用収納ケースねじ径(inch)1/4使用高度(m)0.42~1.15
  • レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X

    タジマツール(TJMデザイン)
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付ライカディストX6用アダプター。ライカ製レーザー距離計X6用アダプター。ライカディストX6と使用するインテリジェントアダプター。移動することなく1ヶ所で、幅・斜め・前後などあらゆる2点間距離の測定が可能。三脚DISTO-TRI120、TRI75(共に別売)と組み合わせて使用。ネジ径:1/4インチ。タジマレーザー墨出し器用三脚(5/8インチネジ)へ取り付ける場合には別売のDISTO-TRIADPが必要です。※3年保証(WEB登録が必要)
    用途ライカ製レーザー距離計X6用アダプター付属品キャリングケース・精度証明書(英文)取付可能対象DISTO-X6保証期間3年保証(WEB登録が必要)ねじ径(inch)1/4
  • タンクスケール PROMOTE(プロモート)

    タンクスケール

    PROMOTE(プロモート)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    タンクスケール(ホワイトスチール)は、目盛がみやすいホワイトスチールのタンクスケールです。巻尺の先端に分銅が付いておりタンクと等の測深に使用出来ます。
    用途測定に。仕様真鍮製分銅付テープ幅(mm)12.7テープ長さ(m)15材質(テープ)ホワイトスチール標準張力(N)50(20℃)
  • 巻尺(グラスファイバー) PROMOTE(プロモート)

    巻尺(グラスファイバー)

    PROMOTE(プロモート)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    巻尺30M(グラスファイバー)は、使い勝手の良いリールタイプの巻尺です。グラスファイバー製テープで耐久性抜群です。
    用途測定に。テープ幅(mm)13テープ長さ(m)30精度±(1.2+0.82L)mm L=測定距離(m)目盛(mm)【表面】2【裏面】10テープ厚さ(mm)約0.5材質(テープ)グラスファイバー標準張力(N)20(20℃)
  • 巻尺(グラスファイバー) PROMOTE(プロモート)

    巻尺(グラスファイバー)

    PROMOTE(プロモート)
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    巻尺100M(グラスファイバー)は、使い勝手の良いリールタイプの巻尺です。グラスファイバー製テープで耐久性抜群です。
    用途測定に。テープ幅(mm)13テープ長さ(m)100精度±(1.2+0.82L)mm L=測定距離(m)目盛(mm)【表面】2【裏面】10テープ厚さ(mm)約0.5材質(テープ)グラスファイバー標準張力(N)20(20℃)
  • MAVEN 携帯型レーザー距離計 RF4500 RF1BLDシリーズ 阪神交易

    MAVEN 携帯型レーザー距離計 RF4500 RF1BLDシリーズ

    阪神交易
    117,800税込129,580
    1台
    欠品中
    最大測定可能距離4500mを誇る、携帯型レーザー距離計「MAVEN RF4500」、夜間でも読取容易なビビットオレンジ数値表示。シンプルなダイヤル、スイッチ操作で明度調整やレチクル選択、モード設定が瞬時に可能。 角度表示、最前面優先測定、最遠優先測定など条件に合わせた多彩な機能を搭載。屋外作業や雨天時でも安心の完全防水仕様。
    仕様●最大表示可能距離:4500m●測定可能距離:5~4100m●測定精度:300m未満/0.5m、300~2000m/±1m、2000~4500m/±3m●測定反応速度:0.25~3秒●デジタル加速度計精度:±0.5°●デジタル加速度計測定範囲:±90°●望遠倍率:7倍●対物レンズ有効径:25mm●アイレリーフ:17mm●光透過率:77%●防塵防水性能:IP67完全防水●フレーム素材:マグネシウム、アルミニウム●三脚ネジ穴:〇●電源:CR2乾電池/1本(付属)●電池寿命:約3500回測定●動作環境温度:-5~60℃●重量:284g●サイズ:119×77×47mm●明るさ調整:5段階●レチクル設定:5種類
  • 巻尺(スチールテープ・ナイロンコート) エスコ

    巻尺(スチールテープ・ナイロンコート)

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個(1個)
    翌日出荷
    JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは40回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。
    幅(mm)10質量(kg)1.12全長(m)50材質(ケース)ABS樹脂最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール(ナイロンコート)標準張力(N)50(20℃)位置測定開始:A
  • 巻尺(スチールテープ・ナイロンコート) エスコ

    巻尺(スチールテープ・ナイロンコート)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個(1個)
    翌日出荷
    JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは30回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。日本製。
    幅(mm)10質量(kg)0.78全長(m)30材質(ケース)ABS樹脂最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール(ナイロンコート)標準張力(N)50(20℃)位置測定開始:A
  • [EA720KD-21用] 替テープ エスコ

    [EA720KD-21用] 替テープ

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個(1個)
    翌日出荷
    [EA720KD-21用]替テープ。
    適合本体EA720KD-21用幅(mm)10全長(m)30目盛仕様メートル目盛最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール(ナイロンコート)目盛種別片面
  • [EA720KD-2用] 替テープ エスコ

    [EA720KD-2用] 替テープ

    エスコ
    6,180税込6,798
    1個(1個)
    翌日出荷
    [EA720KD-2用]替テープ。
    適合本体EA720KD-2用幅(mm)12全長(m)50目盛仕様メートル目盛テープ厚さ(mm)0.5最小目盛(mm)表:2、裏:5材質(テープ)ガラス繊維目盛種別両面
  • [EA720KD-2用] 替ハンドル エスコ

    [EA720KD-2用] 替ハンドル

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個(1個)
    翌日出荷
    [EA720KD-2用]替ハンドル。
  • [EA720KD-3用] 替ハンドル エスコ

    [EA720KD-3用] 替ハンドル

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個(1個)
    翌日出荷
    [EA720KD-3用]替ハンドル。
  • [EA720KD-3用] 替テープ エスコ

    [EA720KD-3用] 替テープ

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個(1個)
    翌日出荷
    [EA720KD-3用]替テープ。
    適合本体EA720KD-3用幅(mm)12全長(m)100目盛仕様メートル目盛テープ厚さ(mm)0.5最小目盛(mm)表:2、裏:5材質(テープ)ガラス繊維目盛種別両面
  • [EA720KD-22用] 替テープ エスコ

    [EA720KD-22用] 替テープ

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個(1個)
    翌日出荷
    [EA720KD-22用]替テープ。
    適合本体EA720KD-22用幅(mm)10全長(m)50目盛仕様メートル目盛最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール(ナイロンコート)目盛種別片面
  • コンベックスルール ファイン16 長さ5.5m ヤマヨ

    コンベックスルール ファイン16 長さ5.5m

    ヤマヨ
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    16mm幅はセーフティブレーキ付。 引き込み速度の調整も可能
    仕様●長さ:5.5m●重量:193g●JIS1級アズワン品番68-0648-10
  • コンベックスルール ファイン16 ヤマヨ

    コンベックスルール ファイン16

    ヤマヨ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    16mm幅はセーフティブレーキ付。 引き込み速度の調整も可能
    仕様●長さ:3.5m●重量:139g●JIS1級アズワン品番68-0648-14
  • 超音波測定器 ロケットPRO マリン商事

    超音波測定器 ロケットPRO

    マリン商事
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    超音波測定器 ロケットPROは、子供の身体や室内の距離などを超音波の跳ね返りで測定する測定器です。簡単操作でかわいいデザインなので置き物としても置いておけます。部屋の模様替えやリフォームなどの家具の配置や大きさを測定することも可能です。
    用途子供の身体測定や物の距離を測定する際に。ホワイト×レッド電源単3電池×2本(別売り)測定単位cm測定範囲(cm)30~200以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×26測定値0.5cmきざみで測定
  • コンベックスルール オストップ16 長さ3.5m ヤマヨ

    コンベックスルール オストップ16 長さ3.5m

    ヤマヨ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    手に良くフィットするコンパクト設計。テープをがっちり固定する16mm幅ロックタイプ。
    質量(g)145長さ(m)3.5アズワン品番68-0648-09
  • メジャー(ストッパー付) EA720GLシリーズ エスコ

    メジャー(ストッパー付) EA720GLシリーズ

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    翌日出荷
    最小目盛1mm。耐衝撃性ABS製ケース。ベルト掛け付。ストッパー部滑り止め付。テープは防錆処理、摩耗保護のコーティングが施されています。0点補正移動爪。
    幅(mm)25寸法(mm)80×80×45材質(本体)テープ・バネ/スチール全長(m)8精度±1.9mm
  • キャッスルテープ KIYOHARA(清原)

    キャッスルテープ

    KIYOHARA(清原)
    339税込373
    1本
    6日以内出荷
    厚みをもたせたグログランテープにサテンのラインをミックスして織りあげた、お姫様が住んでいるお城のような上品で可愛らしいキャッスルテープです。
    用途入数:90cmカット1本(レッスンバッグ1点が作れる用尺分です。)材質ポリエステル幅(mm)約25長さ(cm)約90
  • HOTO ゴルフ レーザー距離計 HOTO

    HOTO ゴルフ レーザー距離計

    HOTO
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    高低差補正機能が付いた高精度のレーザー距離計です。
    用途アウトドア用に。
  • GZM3ターゲットプレート タジマツール(TJMデザイン)

    GZM3ターゲットプレート

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    組立式のターゲットプレートです。台や材料の外端にセットして測定します。材料長などを測定する場合に便利です。
    用途レーザー距離計のターゲットに。トラスコ品番261-9376適合機種ライカレーザー距離計材質プレート:ポリスチレン幅(mm)55厚さ(mm)88高さ(mm)82品名ターゲットプレート GZM3奥行(mm)88
  • KAIDANロックGuard オールステンレス SK(新潟精機)

    KAIDANロックGuard オールステンレス

    SK(新潟精機)
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    テープ、フック、バネにステンレスを採用し、錆びにくく水回りの作業に最適です。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。裏面は縦目盛付の両面目盛です。数字が大きく見やすいくり返し数字です。摩擦に強いナイロンコートテープです。滑りにくいラバーグリップです。ベルトクリップ・ストラップ付です。
    用途寸法測定に仕様●455ピッチ:有●テープ保護:ナイロンコーティング●爪カシメ数(点):2トラスコ品番420-2415材質本体:ABS、テープ:ステンレスピッチ(mm)目盛:上下段1テープ長さ(m)5.5目盛両面cm目(裏面縦数字)寸法(mm×m)テープ:25×5.5色(本体)シルバーマグネット長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
  • KAIDANロック 剛快 マグ付 SK(新潟精機)

    KAIDANロック 剛快 マグ付

    SK(新潟精機)
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    水平保持力大幅アップ!折れ、たわみに強い超剛性テープです。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。3色目盛で数値を瞬時に把握できます。裏面は縦目盛付の両面目盛です。数字が大きく見やすいくり返し数字です。摩擦に強いナイロンコートテープです。マグネット付フックです。丈夫で曲がりにくい焼入爪です。ベルトクリップ・ストラップ付です。
    用途寸法測定にトラスコ品番420-2432材質本体:ABS、テープ:SK4爪部マグネット爪
  • KAIDANロックGuard 剛快 マグ付 SK(新潟精機)

    KAIDANロックGuard 剛快 マグ付

    SK(新潟精機)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    水平保持力大幅アップ!折れ、たわみに強い超剛性テープです。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。3色目盛で数値を瞬時に把握できます。裏面は縦目盛付の両面目盛です。数字が大きく見やすいくり返し数字です。摩擦に強いナイロンコートテープです。マグネット付フックです。丈夫で曲がりにくい焼入爪です。滑りにくいラバーグリップです。
    用途寸法測定にトラスコ品番420-2412材質本体:ABS、テープ:SK4爪部マグネット爪
  • レーザー距離計 エスコ

    レーザー距離計

    エスコ
    17,700税込19,470
    1セット
    翌日出荷
  • レーザー距離計 エスコ

    レーザー距離計

    エスコ
    94,000税込103,400
    1台
    翌日出荷
    付属品:専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、電池、シリアル番号日本正規登録済みタグ(本体貼付)。最大測定可能距離4500mを誇る、携帯型レーザー距離計。夜間でも読取容易なビビットオレンジ数値表示。シンプルなダイヤル、スイッチ操作で明度調整やレチクル選択、モード設定が瞬時に可能。角度表示、最前面優先測定、最遠優先測定など条件に合わせた多彩な機能を搭載。屋外作業や雨天時でも安心の完全防水仕様。LOSモード(直線・角度)、COMモード(自動勾配計算距離)。ダイヤル調整式明度調整・レチクル・モード設定。測定モード:フィールド(最前面優先測定)/フォレスト(最遠優先測定)。5段階明度調整。スキャン機能。
コンベックス・巻尺・距離測定