コンベックス・巻尺・距離測定 :「振動 計測 器」の検索結果

コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザータイプ Laser Sniper X1 Fit2 1000 ショットナビ 動画あり
超軽量・超コンパクトな最長距離計測1000mの協議対応モデルのレーザー計測器です。 目標物までの距離をボタン1つで簡単計測、高低差計測とこれらを加味した「打つべき目安距離」も瞬時案内します。コースの起伏を意識せず計測された距離を把握してのスイングが可能です。 目標物を狙って測るショット計測で、フェアウェイサイドのバンカーやドックレックコーナー付近の木など、目視だけではなかなか測れない距離やコースの起伏を目標物を定めて自由に計測。 ファインダーの照準に目標物を入れ「計測ボタン」を押すだけで直線距離と高低差、更に打つべき目安距離も自動計算されて表示されるので、適したクラブの選択に役立ちます。 ピン捜索を手助けするスキャン計測(連続計測)ならピンフラッグ付近奥の木や看板などの目標物に照準をあわせた後にボタンを押したままゆっくりとピンフラッグ方向に移動することでピンフラッグに照準が合うと本体が振動し計測完了します。
付属品キャリングケース、ストラップ、レンズクロス、CR2リチウム電池(動作確認用サンプル)、取扱説明書件保証書 測定範囲10~1093yd. 質量(g)138(電池含まず) 電源CR2リチウム電池×1(商品に付属の電池は動作確認用サンプル電池) 倍率(倍)6 外寸(mm)89×72×36 測定範囲(m)10~1000 動作/保管温度(℃)-10~50/-20~60 レーザー波長(nm)905 RoHS指令(10物質対応)対応 レーザー(規格)IEC60825-1 Class 1M Laser Product ひとみ径(Φmm)3.3 アイレリーフ(mm)21 防水IP4(生活防水程度)
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)