コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
GGR16巾3.5m厚爪ミリ数字ムラテックKDS(1件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
読み取りミスを防ぐ直読性に優れたミリ数字目盛です。
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。
目盛が10倍長持ちする高耐久デュラコートテープ仕様です。
本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂色ケース:ホワイト/カバー:ブラック質量(g)158テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5本体寸法(mm)68×68×38表示ヨンゴーゴーピッチ:○目盛仕様メートルJIS規格1級水平保持(m)1.3ロック○爪厚さ(mm)1.2目盛種別両面
耐久ネオロックムラテックKDS(1件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
特殊樹脂製コーティング『デュラコート』を採用
今までの10倍以上目盛が長持ち
テープ引出し頻度の多い方に最適
読み取り間違いの少ないミリ数字目盛
455mmピッチスタッドマーク付
材質(テープ)スチール(デュラコート)材質(ケース)ABS樹脂
ネオロック(角型) 16巾 (個箱)ムラテックKDS(2件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
故障の少ないON-OFFストッパー付
種類ロック付テープ幅(mm)16材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチスタッドマーク、先端鋲保護裏板プロテクター・ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
コンベックス ハイタッチ フリータイプシンワ測定(3件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
爪を押しつけて測る場合と、引っ掛けて測る場合の爪の厚さによる誤差を補正するため、爪の位置が自動的に移動します。2×4寸法表示付です。
用途長さの測定などに使用するコンベックス材質(本体)ABS樹脂長さ許容差(mm)爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)
セルフロッククロームKOMELON(26件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
引き出したら止まるオートストップ
押せば引き込む、離せば止まる安全設計
握り易く、衝撃に強いラバーグリップ
摩耗に強いナイロンコートテープ
セルフロックKOMELON(54件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
引き出したら止まるオートストップ
押せば引き込む、離せば止まる安全設計
握り易く、衝撃に強いラバーグリップ
摩耗に強いナイロンコートテープ
両面コンパクトフリームラテックKDS(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
大幅なコンパクト化を実現。セフティブレーキで引き込みスピードを調整できます。両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛。
仕様455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス爪部0点補正移動爪
ロック 16 尺相当目盛付タジマツール(TJMデザイン)当日出荷から31日以内出荷
ロックタイプ
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付
尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません
ストラップ付
ケース裏面は鉛筆でメモが可能
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付
種類ロック付テープ幅(mm)16材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様尺相当目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、尺相当爪部0点補正移動爪
マイコンベタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
ストップタイプ テープを固定しての測定に便利です。
ボタンを押しながらテープを引出します。
ボタンから指を離せば、テープはその位置で止まります。
使用後、ボタンを押せばテープは引き込まれます。
種類ロック付テープ幅(mm)13材質(テープ)SK85(旧SK5)(ホワイトポリエステル塗装)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ストラップ付爪部0点補正移動爪
ロック19 尺相当目盛付タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
ロックタイプ。
ショックアブソーバー付…テープ引き込み時のショックを吸収します。
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。
3点カシメ爪プロテクター付…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ。
種類ロック付テープ幅(mm)19材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面タイプベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ベルトクリップ付、0点補正移動ツメ、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付色赤爪部0点補正移動爪
ハイ16タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。 JIS1級。
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能、ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
スパコンタジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。
ナイロンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。
巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、ストラップ付、ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪
ロック 16タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
ロックタイプ
種類ロック付テープ幅(mm)16材質(テープ)SK85(旧SK5)JIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ショックアブソーバー付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能爪部0点補正移動爪
両面ステンレスネオロックムラテックKDS(2件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
オールステンレスだから水まわりの作業に最適。両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。
種類ロック付テープ幅(mm)19材質(テープ)ステンレス目盛種別両面仕様防サビ(テープ・バネ・爪・鋲)455mmピッチスタッドマーク付4点鋲0点補正移動爪ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)シリカ+ステンレス爪部0点補正移動爪
ネオロック コンベックス(ストッパー付)ムラテックKDS(4件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
ピッタリ手にフイットする、滑りにくい角型タイプ
内法測定向き
種類ロック付材質(テープ)スチールJIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチスタッドマーク(↓)付4点鋲ショックアブソーバー付ベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
ロック 25タジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
ロックタイプ。両面目盛。
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面タイプ大型ベルトストラップ付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪
ハイ19タジマツール(TJMデザイン)(14件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。 JIS1級、両面目盛。
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付タイプベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂
Gロックタジマツール(TJMデザイン)(70件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類ロック付材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー爪部0点補正移動爪
ネオロック コンベックス(ストッパー付)ムラテックKDS(15件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
ピッタリ手にフイットする、コンパクトなデザイン。
丈夫なスライド式ストッパー付。
種類ロック付材質(テープ)スチール目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
フリーコンベックス・固定爪(引掛け測定専用)ムラテックKDS(19件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプ
種類フリー材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付固定爪、ショックアブソーバー付※長さ2mにはショックアブソーバーは付いておりません。爪の内側が0基点のため引っかけ測定に適しています。材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート爪部固定爪
フリーコンベックス・移動爪ムラテックKDS(40件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
丸型コンパクトデザイン
455mmピッチスタッドマーク付
仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール爪部0点補正移動爪
ロック 19タジマツール(TJMデザイン)(16件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
便利なロック機能付き。 テープを固定できる、ロックタイプ。 JIS1級、両面目盛。
種類ロック付テープ幅(mm)19材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面タイプベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ベルトクリップ付、0点補正移動ツメ、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
ページ: 1/ 3
巻尺ナリカ税込¥638~¥580~
CRキタジマ税込¥10,668~¥9,698~
力量キタジマ税込¥12,078~¥10,980~