コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
長さ計測機 (6) レーザー距離計 (1) カテゴリ: コンベックス・巻尺・距離測定エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
レーザータイプ Laser Sniper X1 Fit2 1000 ショットナビ 当日出荷
超軽量・超コンパクトな最長距離計測1000mの協議対応モデルのレーザー計測器です。
目標物までの距離をボタン1つで簡単計測、高低差計測とこれらを加味した「打つべき目安距離」も瞬時案内します。コースの起伏を意識せず計測された距離を把握してのスイングが可能です。
目標物を狙って測るショット計測で、フェアウェイサイドのバンカーやドックレックコーナー付近の木など、目視だけではなかなか測れない距離やコースの起伏を目標物を定めて自由に計測。
ファインダーの照準に目標物を入れ「計測ボタン」を押すだけで直線距離と高低差、更に打つべき目安距離も自動計算されて表示されるので、適したクラブの選択に役立ちます。
ピン捜索を手助けするスキャン計測(連続計測)ならピンフラッグ付近奥の木や看板などの目標物に照準をあわせた後にボタンを押したままゆっくりとピンフラッグ方向に移動することでピンフラッグに照準が合うと本体が振動し計測完了します。
付属品 キャリングケース、ストラップ、レンズクロス、CR2リチウム電池(動作確認用サンプル)、取扱説明書件保証書 測定範囲 10~1093yd. 質量(g) 138(電池含まず) 電源 CR2リチウム電池×1(商品に付属の電池は動作確認用サンプル電池) 倍率(倍) 6 外寸(mm) 89×72×36 測定範囲(m) 10~1000 動作/保管温度(℃) -10~50/-20~60 レーザー波長(nm) 905 RoHS指令(10物質対応) 対応 レーザー (規格)IEC60825-1 Class 1M Laser Product ひとみ径(Φmm) 3.3 アイレリーフ(mm) 21 防水 IP4(生活防水程度)
CT1シリーズ(長さ計測用センサ) ライン精機 5日以内出荷 から 30日以内出荷
電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。
マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。
用途 布、紙、フィルム等の長さ測定 質量(g) 約700~800 使用温度範囲(℃) -10~50 使用湿度範囲(%RH) 35~85
ローリングメジャー 東京ニホス 当日出荷 から 7日以内出荷
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減!
測定距離は見やすい数字表示 。
用途 紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測 回転方向 正回転 RoHS指令(10物質対応) 対応
長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形) ライン精機 当日出荷 から 30日以内出荷
電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
付属品 メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター 使用温度範囲(℃) -10~50(氷結しないこと) 出力 1出力 使用湿度範囲 35~85%RH(結露しないこと)
長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵) ライン精機 (1件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ 電子・電磁カウンタ 付属品 メーター用ゴムプーリー(2ケ) 使用温度範囲(℃) -10~50(氷結しないこと) 出力 1出力 使用湿度範囲 35~85%RH(結露しないこと) 最大開閉容量 AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品 ページ: 1/ 3
巻尺 ナリカ 税込 ¥ 638 ~ ¥ 580 ~
CR キタジマ 税込 ¥ 10,668 ~ ¥ 9,698 ~
力量 キタジマ 税込 ¥ 12,078 ~ ¥ 10,980 ~