コンベックス・巻尺・距離測定 :「長さ測定」の検索結果
コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
関連キーワード
商品豆知識
落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様です。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。0点補正移動爪です。ショックアブソーバー付です。
用途長さ測定用。
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付・ストラップ付・ベルトクリップ付
材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂
テープ幅(mm)16
テープ長さ(m)3.5
目盛仕様メートル目盛、JIS1級
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。
種類ロック付
材質(テープ)SK4
目盛仕様メートル
目盛種別片面
材質(ケース)ABS/PVC
仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット
色(本体)黄色
爪部0点補正移動爪
強力マグ爪と両面目盛の測定しやすいコンベックスです。スライドロック、人差し指で止められるストップボタン2箇所(側面と底面)有、ショックをやわらげるラバープロテクター付き。ナイロンコーティングテープで錆びにくく、耐摩耗性に優れます。JIS1級規格品。
用途長さの測定に
仕様スライド式ロック、側面・底面ストップロック、ナイロンコートテープ、両面目盛、マグネット爪、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット
種類ロック、強力マグ爪、両面目盛
材質(ケース)ABS,TPR
目盛仕様メートル
JIS規格1級
材質(テープ)SK4
爪部マグネット爪
フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプ
種類フリー
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
目盛種別片面
仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付固定爪、ショックアブソーバー付※長さ2mにはショックアブソーバーは付いておりません。爪の内側が0基点のため引っかけ測定に適しています。
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)スチール
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
爪部固定爪
爪を押しつけて測る場合と、引っ掛けて測る場合の爪の厚さによる誤差を補正するため、爪の位置が自動的に移動します。2×4寸法表示付です。
用途長さの測定などに使用するコンベックス
材質(本体)ABS樹脂
長さ許容差(mm)爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)
テープを引き出せば自動で止まるオートストップタイプのコンパクトメジャーです。テープを引き出せば自動で止まり、ボタンを押せば引き込まれるオートストップタイプです。ケースはコンパクト設計で小型化を実現し、持ちやすく携帯性にも優れています。テープは両面印刷目盛りを採用しています(表面JIS1級)。
用途長さの測定。
材質ケース:樹脂
JIS規格JIS1級(表面目盛りに限る)
材質(テープ)鉄
ナイロンコートテープで、摩擦、ホコリから目盛をガード。W固定ボタンで、テープロックボタンと巻取スピード調整にも便利な押しボタンを装備。二重成形グリップにより、高いグリップ性能で作業効率がアップ。巻取スピード調整ボタン付。
用途テープには目盛りが振られており、先端のツメを使って基点から測定ができます。手際よく寸法や長さを測定するときに活躍します。
テープタイプナイロンコートテープ
シナイ尺は市販の巻尺では計り得ない造船、橋梁、建設などの現場で使用される長寸法測定に広く利用されるスチールテープです。正しくは「原(現)図場用直尺材」または「原寸用定規」ですが、使用に×印(バッテン)を入れる故にその呼名があります。
本体もテープもブラック色で仕上げたメジャーです。ブラック塗装テープは反射を抑えた見やすいマット塗装です。両面フラットなボディで場所を取りません。すっきり収納!。不意の落下を防止!ストラップ付です。ストラップを手に掛けてご使用ください。引き出したテープは手を離すと内蔵するバネの力で自動で引き戻ります。テープは反りが入ったスチール製で手で保持しなくても水平に1.2m伸ばした状態を保ちます。ロックストッパー付き:任意の位置でテープが引き戻らないよう固定します。0点補正爪:爪に押し当てて測る時と爪を引っ掛けて測る時に爪の厚みを調整してより正確な数値に近づけます。455ピッチとは、455mmごとにある目印です。幅910mmのコンパネや石膏ボードの半分の位置がわかりやすくなっています。
用途長さの測定に
質量(g)130
テープ幅(mm)16
テープ長さ(m)3.5
1個
¥498
税込¥548
5日以内出荷
長さ許容差:±0.2mm以内で高精度です。
引っ掛け測定専用の固定爪タイプです。
社内検査証がついています。
用途社内校正用標準器に。
加工・検査時の寸法測定に。
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
爪部固定爪
仕様ショックアブソーバー付、ヨンゴーゴーピッチ表示
色ホワイト
目盛種別片面
おしゃれなカラーコンベックス。各種計測、測定作業はもちろん、家庭でのちょっとした測定に最適です。
用途テープには目盛りが振られており、先端のツメを使って基点から測定ができます。手際よく寸法や長さを測定するときに活躍します。
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。