コンベックス・巻尺・距離測定 :「長さ測定」の検索結果

コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付
用途長さ測定用 種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛種別両面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー 爪部0点補正移動爪 外形寸法(mm)縦73×横63×奥43 本体質量(g)260
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンベックス ラバー付 モノタロウ 動画あり
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。 種類ロック付 材質(テープ)SK4 目盛仕様メートル 目盛種別片面 材質(ケース)ABS/PVC 仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット 色(本体)黄色 爪部0点補正移動爪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)FXロック19 5.5M
落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。新型アーマードケースカバーが、落下時の衝撃からコンベを守り、建材へのダメージを防ぎます。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。大型ベルトクリップ付です。
用途長さ測定用。 仕様0点補正移動爪・爪飛び防止用プロテクター付・ショックアブソーバー付・フックガードバンパー・ヨンゴーゴーピッチ表示付 材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマ―樹脂 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル目盛、JIS1級
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コンベックス ラバー付 両面目盛 マグネット付 JIS規格認証 モノタロウ 動画あり
強力マグ爪と両面目盛の測定しやすいコンベックスです。スライドロック、人差し指で止められるストップボタン2箇所(側面と底面)有、ショックをやわらげるラバープロテクター付き。ナイロンコーティングテープで錆びにくく、耐摩耗性に優れます。JIS1級規格品。
用途長さの測定に 仕様スライド式ロック、側面・底面ストップロック、ナイロンコートテープ、両面目盛、マグネット爪、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット 種類ロック、強力マグ爪、両面目盛 材質(ケース)ABS,TPR 目盛仕様メートル JIS規格1級 材質(テープ)SK4 爪部マグネット爪
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PROMART(プロマート)MK219ブレーキ&ロック
操作性・衝撃強度抜群です。ブレーキ機能付きです。
用途長さ測定。 材質ボディ:ABS樹脂 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5.5 材質(テープ)SK材
1個
589 税込648
翌々日出荷

PROMART(プロマート)ブラック本体1955JIS
組立てコンベックスの本体です。デコレーション用コンベックスの本体です。別売りのカバーやストラップ、メッキプレートを取り付けすれば自分だけのおしゃれなコンベックスができます。
用途長さ測定。 材質本体:ABS 質量(g)198 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5.5 材質(テープ)SK材
1個
990 税込1,089
翌々日出荷

PROMART(プロマート)ホワイト本体1955JIS
組立てコンベックスの本体です。デコレーション用コンベックスの本体です。別売りのカバーやストラップ、メッキプレートを取り付けすれば自分だけのおしゃれなコンベックスができます。
用途長さ測定。 材質本体:ABS 質量(g)198 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5.5 材質(テープ)SK材
1個
990 税込1,089
翌々日出荷

タジマツール(TJMデザイン)FXロック19 5.5M尺目
落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。新型アーマードケースカバーが、落下時の衝撃からコンベを守り、建材へのダメージを防ぎます。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。大型ベルトクリップ付です。
用途長さ測定用。 仕様0点補正移動爪・爪飛び防止用プロテクター付・ショックアブソーバー付・フックガードバンパー・ヨンゴーゴーピッチ表示付 材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマ―樹脂 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様尺相当目盛
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

コンベックス フィットギア シンワ測定 動画あり
握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。爪ガード付きです。大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付でテープ引き込み時の衝撃を軽減します。
用途長さの測定に 材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。一人での測定に便利なマグネット付きフックです。
用途長さの測定。 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 材質カバー:ABS樹脂、テープ:鉄 仕様JIS1級目盛・メートル目盛 レッド
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

テープを引き出せば自動で止まるオートストップタイプのコンパクトメジャーです。テープを引き出せば自動で止まり、ボタンを押せば引き込まれるオートストップタイプです。ケースはコンパクト設計で小型化を実現し、持ちやすく携帯性にも優れています。テープは両面印刷目盛りを採用しています(表面JIS1級)。
用途長さの測定。 材質ケース:樹脂 JIS規格JIS1級(表面目盛りに限る) 材質(テープ)
1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

錆に強い、オールステンレス製コンベックスです。金属部品は、サビに強いステンレス製です。信頼のJIS1級目盛テープです。
用途長さの測定。 材質ケース:ABS テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5.5 JIS規格JIS1級 材質(テープ)ステンレス テープナイロンコート
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

アークランドサカモトコンパクトメジャー
瞬時に長さが分かりやすい1センチ毎の追い番表示コンパクトタイプのメジャー
用途長さの測定に テープ長さ(m)5.5 ストッパーオートストップタイプ
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆に強い、オールステンレス製コンベックスです。金属部品は、サビに強いステンレス製です。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いラバージャケット付です。
用途長さの測定。 材質ケース:ABS テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5.5 JIS規格JIS1級 材質(テープ)ステンレス テープナイロンコート
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

尺目盛が読みやすいオリジナルデザインテープを採用したコンベックスです。尺相当目盛テープのコンベックスです。ケガキ面に必ず、尺相当目盛がメインで使える、オリジナル配置です。テープ引き込みスピード調整ブレーキボタン付です。
用途長さの測定。 材質ケース:ABS テープ長さ(m)5.5 ケース色イエロー テープ目盛尺相当目織 材質(テープ)スチール
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一人での測定に便利なマグネット付コンベックスです。衝撃に強いゴムジャケットカバー付です。目盛は耐摩耗に強い、ナイロンコートテープです。信頼のJIS1級目盛テープです。
用途長さの測定。 材質ケース:ABS テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5.5 JIS規格JIS1級 材質(テープ) テープナイロンコート 目盛種別両面
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

携帯に便利なコンベックスホルダー付です。衝撃に強いゴムジャケットカバー付です。一人での測定に便利な強力マグネット付フックです。目盛は耐摩耗に強い、ナイロンコートテープです。信頼のJIS1級目盛テープです。
用途長さの測定。 仕様コンベックスホルダー付 材質ケース:ABS テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5.5 JIS規格JIS1級 材質(テープ) テープナイロンコート 目盛種別両面
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)PROコンベックス
ナイロンコートテープで、摩擦、ホコリから目盛をガード。W固定ボタンで、テープロックボタンと巻取スピード調整にも便利な押しボタンを装備。二重成形グリップにより、高いグリップ性能で作業効率がアップ。巻取スピード調整ボタン付。
用途テープには目盛りが振られており、先端のツメを使って基点から測定ができます。手際よく寸法や長さを測定するときに活躍します。 テープタイプナイロンコートテープ
1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シナイ尺は市販の巻尺では計り得ない造船、橋梁、建設などの現場で使用される長寸法測定に広く利用されるスチールテープです。正しくは「原(現)図場用直尺材」または「原寸用定規」ですが、使用に×印(バッテン)を入れる故にその呼名があります。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

おしゃれなカラーコンベックス。各種計測、測定作業はもちろん、家庭でのちょっとした測定に最適です。
用途テープには目盛りが振られており、先端のツメを使って基点から測定ができます。手際よく寸法や長さを測定するときに活躍します。
1個
459 税込505
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。
用途作業台、機械等への取り付け 材質高炭素鋼 種類粘着テープ テープ幅(mm)19 目盛振分目盛 目盛仕様メートル目盛 目盛種別片面
1個
569 税込626
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。
用途作業台、機械等への取り付け 材質高炭素鋼 種類粘着テープ テープ幅(mm)19 目盛正目盛 目盛仕様メートル目盛 目盛種別片面
1個
569 税込626
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。
用途作業台、機械等への取り付け 材質高炭素鋼 種類粘着テープ テープ幅(mm)19 目盛負目盛 目盛仕様メートル目盛 目盛種別片面
1個
569 税込626
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)