コンベックス・巻尺・距離測定 :「長さ計」の検索結果

コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個 質量(g)545 桁数5桁 リセットツマミ方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ 付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ 使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

東京ニホスローリングメジャー
エコ商品
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減! 測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測 回転方向正回転 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング