ポールライト :「アルミニウム」の検索結果
関連キーワード
STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯。無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション。ランプ別売化で調光にも対応
材質(灯体)乳白消ガラス
材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト
構造防雨形
LEDランプ別売
JDR-miniシリーズ。スリムなΦ50ポールタイプ
用途グレアレス庭園灯用
材質アルミパイプ
構造重耐塩塗装
仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ARCHIシリーズ。後方への光をカットし、前方へ伸びる光でワイドに照射します。光害に考慮した計画が可能で、駐車場に最適な配光です。
仕様上方光束比:0-5%
質量(kg)2.6
材質(本体)アルミダイキャスト
電圧(V)対応:100~242
構造防湿防雨形(IP65)
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
色温度(K)5000
材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消)
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプフロント&ワイド配光
LED交換不可
電源ユニット別売
1本
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
Slim Low Poleシリーズ
用途スリムローポール用
材質アルミパイプ
構造重耐塩塗装
仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
JDR-miniシリーズ。スリムなΦ50ポールタイプ
用途グレアレス庭園灯用
材質アルミパイプ
構造重耐塩塗装
仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
STYLISH LEDZシリーズ。無駄を省いたコンパクトボディ
材質アルミ・アルミパイプ
質量(kg)3.7
タイプE17タイプ
消費電力(W)4.3/4.7(位相制御/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
定格電圧(V)100
構造防雨形
仕上レザー仕上(ダークグレー)
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
Multi Low Poleシリーズ
用途マルチローポールシステム用
材質アルミパイプ(Φ100)
構造重耐塩塗装
仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
Slim Low Poleシリーズ
用途スリムローポール用
付属品キャブタイヤケーブル・コンセントプラグ(5m)
材質アルミパイプ
構造重耐塩塗装
仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
Multi Low Poleシリーズ
用途マルチローポールシステム用
仕様灯体ユニット:3灯まで組合せ可能(高さは最大905mm)
材質アルミ
色メタリック仕上(ガンメタリック)
構造重耐塩塗装
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
STYLISH LEDZシリーズ。無駄を省いたコンパクトボディ
タイプE26タイプ
消費電力(W)5(位相制御)
定格電圧(V)100
構造防雨形
仕上レザー仕上(ダークグレー)
保護等級IP44
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
Multi Low Poleシリーズ
用途マルチローポールシステム用
仕様灯体ユニット:3灯まで組合せ可能(高さは最大874mm)
材質アルミ
色メタリック仕上(ガンメタリック)
構造重耐塩塗装
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
Multi Low Poleシリーズ
用途マルチローポールシステム用
仕様灯体ユニット:3灯まで組合せ可能(高さは最大874mm)
材質アルミ
構造重耐塩塗装
仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
Multi Low Poleシリーズ
用途マルチローポールシステム用
仕様灯体ユニット:2灯まで組合せ可能(高さは最大514mm)
材質アルミ・ステンレス
色メタリック仕上(ガンメタリック)
構造重耐塩塗装
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
JDRシリーズ。光源が見えないグレアレスタイプ。反射板制御された下方向へ広がる配光で足元の照度と明るさ感を確保します。
消費電力(W)5.9(位相制御)
定格電圧(V)100
構造防雨形
本体アルミダイキャスト
仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
保護等級IP44
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
塗装重耐塩塗装
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
Multi Low Poleシリーズ。夜の景観をマルチに演出。ユニット組合せ式で、目的に合わせて配光・灯体数・器具高さが自由に選べるΦ100ローポールライトシステム。水平より下方向へ向けた伸びのあるウォッシュ配光で、路面の明るさを確保します。強い輝度のLED光源が直接見えない位置設定と専用反射板による光学設計でグレアを軽減しつつ広がりのある均一な配光を実現。
質量(kg)1
色メタリック仕上(ガンメタリック)
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプJDR-miniタイプ
消費電力(W)(位相制御)5.9
定格電圧(V)100
構造防雨形
LEDランプ別売
塗装重耐塩塗装
LED寿命(時間)40000
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
Multi Low Poleシリーズ。夜の景観をマルチに演出。ユニット組合せ式で、目的に合わせて配光・灯体数・器具高さが自由に選べるΦ100ローポールライトシステム。二重の樹脂セードにより不快なグレアをおさえ効果的な光を拡散。
材質内側セード:透明消・乳白アクリル
色メタリック仕上(ガンメタリック)
材質(本体)アルミ
タイプJDR-miniタイプ
消費電力(W)(位相制御)5.9
定格電圧(V)100
構造防雨形
LEDランプ別売
塗装重耐塩塗装
LED寿命(時間)30000
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
Slim Low Poleシリーズ。屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン。Φ50のスリムでシンプルなデザイン、圧迫感のないシルエットがあらゆる屋外環境に違和感なく調和。乳白グローブからの柔らかな拡散光で、屋外環境を自然にスタイリッシュに演出します。
色メタリック仕上(ガンメタリック)
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプJDR-miniタイプ
消費電力(W)(位相制御)5.9
定格電圧(V)100
構造防雨形
保護等級IP44
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)
LEDランプ別売
塗装重耐塩塗装
LED寿命(時間)40000
材質(セード)透明スモークガラス
消費電力(W)4.5
定格電圧(V)100
構造防雨形
本体アルミダイキャスト
仕上古味仕上(青銅色)
LEDランプ別売
光源寿命20000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
Slim Low Poleシリーズ。屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン。選べる2つの配光。シャープな外観の□50スリムローポールには、両側配光・片側配光の2種類の配光をラインナップ。目的に合わせ、同デザインでの使い分けが可能です。
色メタリック仕上(ガンメタリック)
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプJDR-miniタイプ
消費電力(W)(位相制御)5.9
定格電圧(V)100
構造防雨形
保護等級IP44
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)
LEDランプ別売
塗装重耐塩塗装
LED寿命(時間)40000
配光タイプ両側配光
Slim Low Poleシリーズ。屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン。選べる2つの配光。シャープな外観の□50スリムローポールには、両側配光・片側配光の2種類の配光をラインナップ。目的に合わせ、同デザインでの使い分けが可能です。片側配光は建物壁面などへの照射により、間接照明としての使用も効果的。自然な拡散光が、目にやさしい、柔らかな屋外視環境を演出します。
色メタリック仕上(ガンメタリック)
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプJDR-miniタイプ
消費電力(W)(位相制御)5.9
定格電圧(V)100
構造防雨形
保護等級IP44
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)
LEDランプ別売
塗装重耐塩塗装
LED寿命(時間)40000
配光タイプ片側配光
STYLISH LEDZシリーズ。無駄を省いたコンパクトボディー。照度・人感センサー(器具内蔵タイプ)。センサーが周囲の明るさや人の動きをキャッチ。周囲が暗くなった時に人を感じると、自動的に点灯するセンサーを内蔵。点灯モードは3パターン。6時間点灯モード、8時間点灯モード、ON/OFFモードから、お好きなモードを選択できます。
材質(灯体)乳白消ガラス
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプE17タイプ
消費電力(W)4.3
定格電圧(V)100
構造防雨形
センサー照度・人感センサー付(可動形)
機能ON・OFFモード可能
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
Multi Low Poleシリーズ。夜の景観をマルチに演出。ユニット組合せ式で、目的に合わせて配光・灯体数・器具高さが自由に選べるΦ100ローポールライトシステム。水平より下方向へ向けた伸びのあるウォッシュ配光で、路面の明るさを確保します。強い輝度のLED光源が直接見えない位置設定と専用反射板による光学設計でグレアを軽減しつつ広がりのある均一な配光を実現。
質量(kg)1.3
材質(本体)アルミ
タイプLEDモジュール付
消費電力(W)8.2
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防雨形
仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
光源色電球色
材質(レンズ)透明消アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)68
塗装重耐塩塗装
LED寿命(時間)40000
定格光束(Lm)558
調光率(%)10~100
配光タイプウォッシュ配光、位相制御タイプ
器具相当FHT24W
LED交換不可
Multi Low Poleシリーズ。夜の景観をマルチに演出。ユニット組合せ式で、目的に合わせて配光・灯体数・器具高さが自由に選べるΦ100ローポールライトシステム。水平より下方向へ向けた伸びのあるウォッシュ配光で、路面の明るさを確保します。強い輝度のLED光源が直接見えない位置設定と専用反射板による光学設計でグレアを軽減しつつ広がりのある均一な配光を実現。
質量(kg)1.4
材質(本体)アルミ
タイプLEDモジュール付
消費電力(W)16.4
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防雨形
仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
光源色電球色
材質(レンズ)透明消アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)68
塗装重耐塩塗装
LED寿命(時間)40000
定格光束(Lm)1116
調光率(%)10~100
配光タイプ両面ウォッシュ配光、位相制御タイプ
器具相当FHT24W×2
LED交換不可
ARCHIシリーズ。灯体を中心に、空間を広範囲に照射する拡散配光です。広場や公園などに適しています。
仕様上方光束比:0-5%
質量(kg)2.6
材質(本体)アルミダイキャスト
電圧(V)対応:100~242
構造防湿防雨形(IP65)
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
色温度(K)5000
材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消)
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散配光
LED交換不可
電源ユニット別売
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
スイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形
電源内蔵タイプ
構造防雨形(IP67)
仕上レザー仕上(ダークグレー)
色温度(K)3000
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
LED交換不可
材質(ガラス)透明強化ガラス
FLOODシリーズ。コート面の明るさムラを抑え、効率良く均一に照射。最適なプレイ環境を実現するポールライト。テニスコートに最適な配光へのこだわり。テニスコートだけではなく、フットサルコート・駐車場・プールなどにも有効な配光です。夜でもプレイしやすい光環境へのこだわり。夜の環境ではロブショットなどの高く上がったボールが見えづらくなります。その為、プレイの幅が狭くなり自由なプレイを阻害します。専用配光を持った照明ならコート内の空間を高い位置まで広く照らすので、一般的な照明よりもボールが見やすく、プレイ時のストレスを軽減します。
材質アルミダイキャスト
タイプLEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
仕上黒レザー仕上
保護等級IP66
色温度(K)5000
使用周囲温度(℃)-30~40(一時的な温度上昇においては50℃まで使用可)
光源色昼白色
LED寿命(時間)60000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
調光の可否不可
配光タイプフロント&ワイド配光
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
スイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形
電源内蔵タイプ
構造防雨形(IP67)
仕上レザー仕上(ダークグレー)
色温度(K)3000
ビーム角(度)9
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
配光タイプ狭角配光
LED交換不可
材質(ガラス)透明強化ガラス
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。