絞り込み
ブランド
  • ホーザン(7)
倍率(倍)
  • 165
  • 1.8(65)
  • 2(349)
  • 2.5(126)
  • 2.7(29)
  • 3(277)
  • 3.5(143)
  • 4(234)
  • 4.5(29)
  • 5(132)
  • 6(152)
  • 7(62)
  • 8(207)
  • 10(378)
  • 12(83)
  • 15(119)
  • 20(107)
  • 40(49)
  • 45(62)
  • 88(38)
  • 90(61)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実体顕微鏡(PC用) ホーザン実体顕微鏡(PC用)ホーザン
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 大きい観察対象に最適 1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立したUSBカメラのセットです。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)取扱説明書(0.26MB)視野領域寸法(mm)顕微鏡:20/10/5Φ、カメラ:17×13~4.2×3.2
実体顕微鏡(PC用) ホーザン実体顕微鏡(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-836:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセットタイプスポット照明付電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)顕微鏡:150/84、カメラ:150/84動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.3×3.2mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps取扱説明書(0.23MB)レンズマウントCマウント
実体顕微鏡(PC用) ホーザン実体顕微鏡(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-836:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルタータイプリング照明付電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)顕微鏡:140/74、カメラ:140/74動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.3×3.2mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps取扱説明書(0.23MB)レンズマウントCマウント
実体顕微鏡(PC用) ホーザン実体顕微鏡(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-836:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)顕微鏡:150/84、カメラ:150/84動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.3×3.2mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps取扱説明書(0.23MB)レンズマウントCマウント
実体顕微鏡(PC用) L-KIT762 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT762ホーザン
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存
有効画素数2592×1944(500万画素)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT761 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT761ホーザン
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存
有効画素数2592×1944(500万画素)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT760 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT760ホーザン
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存
有効画素数2592×1944(500万画素)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)フレームレート最大30fps
光学測定器