絞り込み
倍率(倍)
- 2.3
- 1.8(54)
- 2(255)
- 2.5(111)
- 3(217)
- 3.5(115)
- 4(184)
- 4.5(28)
- 5(104)
- 6(112)
- 7(53)
- 8(139)
- 10(279)
- 12(42)
- 15(80)
- 20(101)
- 30(34)
- 40(49)
- 45(65)
- 90(53)
- 400(27)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- クリアー光学(7)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- TRUSCO(3)
- I.L.K(池田レンズ工業)(3)
- ノガ(2)
- サンスター(1)
- 京葉光器(LEAF)(1)
- Minimo(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。

LEDライトヘッドルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷両手が自由に使えて小中居作業に適しています。 精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。 付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。用途工場での検査、検品や組み立て作業。トラスコ品番321-3129寸法(mm)134×255×40(装着)質量(g)194種類ヘッドルーペ倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍レンズサイズ(mm)36×89使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍)材質(レンズ)ガラス
メガネルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷メガネをかけたままでも使用可能。両手が使えて作業効率がアップ。レンズはワンタッチで簡単に跳ね上げ可能。倍率:1.6倍、2倍、3倍の3種類をご用意付属品クロス、ケース質量(g)42レンズサイズ(mm)L142×W180×H50
ヘッドルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から4日以内出荷電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス質量(g)180種類ヘッドルーペ
双眼メガネルーペ1.6/2/2.3倍セット
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。用途両手を使う組み立て作業など付属品ソフトケース、レンズクロス材質レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂質量(g)135タイプフレームタイプ種類メガネルーペ倍率(倍)1.6・2.0・2.3レンズサイズ(mm)45×110
拡大鏡付LEDドーナッツ
ノガ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷スタンド本体(LED6000)とLEDスタンド用レンズユニット(LED0300)のセット商品です。レンズを外す事もできます。マグネット付LED拡大鏡です。用途工場用照明と拡大鏡付照明の兼用できます。トラスコ品番412-2127質量(kg)1.6電源AC100V吸着力(N)800倍率(拡大鏡)2.3倍消費電力5.1W全光束(Lm)272電源コード(m)1.9光源(mm)145レンズサイズ(mm)85LED17灯寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55
ヘッドルーペ 高倍率補助レンズ付 LH-114
クリアー光学¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷から9日以内出荷寸法(mm)220×200×50質量(g)196材質(レンズ)白ガラス(高倍率補助レンズ)
非球面 高倍率ルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷トラスコ品番699-5187材質レンズ:アクリル非球面レンズ(ハードコート加工済)幅(mm)118寸法(mm)レンズ:100全長(mm)236高さ(mm)25倍率(倍)2.3
LEDライト付ヘッドルーペ LH-115
クリアー光学¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷寸法(mm)225×190×40質量(g)195電源CR2016×2(付属)光源白色LEDライト材質(レンズ)白ガラス
拡大鏡付LEDスタンド LEDドーナッツスタンド
ノガ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷LED付拡大鏡です。レンズユニットを簡単に外す事ができます。卓上用LED付拡大鏡とレンズユニットを外して照明スタンドと兼用できます。ルーメン数:272光源部サイズ:145mm用途組立作業・検品など。トラスコ品番412-2135材質レンズ:ガラス質量(kg)2.4奥行(mm)150消費電力(W)5.1電源AC100V倍率(倍)2.3光源0.3Wの白色LED球×17灯レンズサイズ(mm)85