絞り込み
倍率(倍)
- 3.6
- 1.8(64)
- 2(346)
- 2.5(124)
- 3(280)
- 3.5(140)
- 4(249)
- 4.5(32)
- 5(126)
- 6(161)
- 7(65)
- 8(217)
- 10(379)
- 12(92)
- 15(125)
- 20(114)
- 40(55)
- 45(67)
- 90(55)
- 400(32)
- 600(44)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- I.L.K(池田レンズ工業)(1)
- クリアー光学(1)
- ホーザン(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。

マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。セット内容(セット内容6点)L-836/L-600-6/L-509/L-503/L-703/L-703-1倍率1.3~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)535~200視野516×387~195×146mm
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-6/L-505倍率1.8~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)400~200視野387×290~195×146mm
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。セット内容(セット内容7点)L-836/L-600-6/L-509/L-523/L-525/L-703/L-703-1寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450倍率2.6~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)280~200視野271×203~195×146mm
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。セット内容(セット内容5点)L-836/L-600-6/L-509/L-523/L-525寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450倍率2.6~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)280~200視野271×203~195×146mm
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適(面発光照明付)堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。セット内容(セット内容6点)L-836/L-600-6/L-509/L-523/L-525/L-718寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450倍率2.9~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)250~200視野243×182~195×146mm
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-6/L-803倍率2.2~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)325~200視野314×236~195×146mm
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。セット内容(セット内容4点)L-836/L-600-6/L-509/L-503倍率1.3~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)535~200視野516×387~195×146mmRoHS指令(10物質対応)対応
遠近マルチ単眼鏡
I.L.K(池田レンズ工業)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷トラスコ品番434-8061幅(mm)22高さ(mm)46質量(g)28.5倍率(倍)(無限遠)2.8、(至近距離)3.6視界100m先の見える範囲/22m、最大至近距離位置/15cm、実視界12.5度対物レンズ有効径(mm)9材質(レンズ)光学ガラスレンズ(フルマルチコート)明るさ10.2