絞り込み
倍率(倍)
- 4
- 1.8(63)
- 2(342)
- 2.5(123)
- 3(281)
- 3.5(136)
- 4.5(30)
- 5(127)
- 6(157)
- 7(65)
- 8(215)
- 10(379)
- 12(91)
- 15(125)
- 20(113)
- 30(35)
- 40(50)
- 45(65)
- 90(53)
- 400(29)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- オーツカ光学(119)
- クリアー光学(21)
- MIZAR(ミザールテック)(17)
- I.L.K(池田レンズ工業)(10)
- 京葉光器(LEAF)(9)
- エイチ・エー・エー光学(9)
- エッシェンバッハ(7)
- シンワ測定(5)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(5)
- SK(新潟精機)(4)
- BeHAUS(4)
- エスコ(3)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- オーム電機(2)
- 共栄プラスチック(2)
- TRUSCO(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- ビクセン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。

リーディング用ルーペ
シンワ測定(13件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式精度(%)±20
置いて使う卓上拡大鏡
Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷写真や文章など見たいものの上に置いて見る机上用ルーペです。 硝子レンズ(白板)使用により、明るく見やすい視野が魅力です。材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
LEDクリスタルレンズルーペ
共栄プラスチック(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。 4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。 ※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。 明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。 LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。 透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。 電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。 付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。付属品単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池質量(g)約214(電池含む)倍率(倍)[大レンズ]4、[小レンズ]25材質(グリップ)ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×32照明4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト)レンズ有効径(mm)[大レンズ]径100、[小レンズ]径24連続点灯時間(時間)約30
LED照明拡大鏡 SKKL-B
オーツカ光学¥41,980税込¥46,1781台当日出荷から4日以内出荷入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)調光方式無しRoHS指令(10物質対応)対応
拡大鏡 電池式 LEDライト付き
(23件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081台当日出荷両手を使う作業に便利!用途検査や検品といった作業に。倍率(倍)(大)2/(小)4質量(g)約386種類スタンドルーペ電源ボタン電池LR1130×3個(別売)レンズ径(Φmm)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365光源LEDライト(2球)組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。材質(レンズ)アクリル
LED付拡大鏡 クランプ式
¥9,998税込¥10,9981台当日出荷LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。用途測定や点検等倍率(倍)(大)2/(小)4レンズサイズ(mm)95光源LED×12灯使用(交換不可)最大クランプ取付幅(mm)55アーム長さ(mm)310電源USB電源または、単3乾電池×4本(別売)材質本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール質量(g)593マグネット有
ルーペ
BeHAUS¥4,998税込¥5,4981個当日出荷携帯に便利なスライド収納。不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
プラ枠ルーペ(プラレンズ)
クリアー光学(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷耐久性のあるプラスチックフレームを使用 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用 2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)種類手持ち式材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
LED照明拡大鏡 SKKL-F
オーツカ光学¥52,980税込¥58,2781台当日出荷から6日以内出荷LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LEDライト付 ポケットルーペ 携帯用
I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷携帯用LEDライト付ルーペで場所を選ばず暗いところでもはっきりよく見えます。 4倍レンズが1枚、6倍レンズが1枚、合わせて見ると10倍で3種類の倍率で 見る事ができます。倍率(倍)4倍&6倍&10倍レンズサイズ(mm)23トラスコ品番805-2053材質(本体)ABS・真鍮・アクリル・他質量(g)30種類ポケットルーペ電源ボタン電池4個付属[AG2]本体サイズ(mm)60×31×25 mm(レンズ収納時)材質(レンズ)アクリル樹脂
ルーペ 高倍率 収納型
シンワ測定(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
リーディング用ルーペ 【ライト付】
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペレンズ倍率2倍、4倍材質本体:ABS樹脂種類手持ち式使用電球LED材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
デスクルーペ RS-18
MIZAR(ミザールテック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷無垢のアクリルレンズで出来たデスクルーペです。縁取りが無いため明るくクッキリと見ることができます。辞書などを読むときに便利です。倍率(倍)4レンズ径(Φmm)50レンズアクリルレンズ質量(g)68
LED照明拡大鏡 ENVL-F
オーツカ光学¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から4日以内出荷F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LEDポケットルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷観察箇所をスポット照射できます。倍率4・6・10×(2枚重ね時)レンズ径(Φmm)23付属品キーホルダー付トラスコ品番368-8518材質レンズ/PMMA(アクリル)、本体/ABS樹脂寸法(mm)60×31×25質量(g)26種類ポケットルーペ電源LR726電池×4個(付属)照明白色LED高輝度ライト×1アズワン品番1-6956-01RoHS指令(10物質対応)対応
携帯ルーペ
クリアー光学¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。 軽量コンパクトボディで持ち運びに便利。 傷のつきにくいガラスレンズを使用し、安心の国産・高性能設計です。レンズ径(Φmm)約36
LED付携帯ルーペ RML-64P
MIZAR(ミザールテック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷大変便利なLEDライト付き、高倍率の携帯用ルーペです。レンズを組み合わせて、3通りの倍率が選択できます。倍率(倍)4、6、合成:10レンズ径(Φmm)23レンズプラレンズライト種類LEDバッテリーLR726電池4個(内蔵)
LED照明拡大鏡 ENVL-B
オーツカ光学¥56,980税込¥62,6781台当日出荷から4日以内出荷机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。タイプテーブルスタンド式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
アーム式LED拡大鏡
SK(新潟精機)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。用途精密部品などの組み立て、検査用に倍率(倍)4消費電力(W)15定格電圧(V)AC100クランプ範囲(mm)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ140電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)870色温度(K)5000照度(Lx)5500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
携帯ルーペ
クリアー光学¥2,198税込¥2,4181個欠品中高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。 軽量コンパクトボディで持ち運びに便利。 傷のつきにくいガラスレンズを使用し、安心の国産・高性能設計です。レンズ径(Φmm)30材質(レンズ)ガラス
デスクルーペ
クリアー光学¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷鮮明に見える高級白ガラスレンズを使用。 置くだけで文字を拡大します。ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。材質(レンズ)高級白ガラス![時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10223395-191017-02.jpg)
時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具
I.L.K(池田レンズ工業)¥799税込¥8791個当日出荷倍率(倍)4レンズサイズ(mm)23トラスコ品番805-2026質量(g)10種類アイルーペレンズガラスレンズサイズ(mm)32×31×31mm
LED照明拡大鏡 1.75×・4×
アズワン¥9,130税込¥10,0431個翌々日出荷対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。調光機能付きで好みの明るさに調整可能倍率1.75×・4×レンズ径(Φmm)100光源LED×36個電源(V)AC100~240(ACアダプタ付属)消費電力(W)5.5電源コード(m)1.8質量(kg)約2材質本体/スチール・ABS樹脂、レンズ/ガラスアズワン品番4-447-01
高倍率メタルルーペ RM-203
MIZAR(ミザールテック)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷倍率の異なる3枚のレンズが組み込まれたメタルルーペです。レンズの組み合わせにより色々な倍率で観察できます。最大倍率は10倍です。倍率3、4、5レンズ径(Φmm)20仕様シングルレンズ
ポケットルーペ(4倍×2枚)
ENGINEER(エンジニア)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!倍率4倍×2枚、7倍(2枚重ね)種類ポケットルーペRoHS指令(10物質対応)対応
スタンドルーペ(クリップ式)
クリアー光学(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。レンズ倍率2倍/4倍小玉レンズ径(Φmm)100質量(g)200タイプクリップ式種類スタンドルーペ本体寸法(mm)230(アーム)/約30幅(クランプ)材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5275-87
LED照明拡大鏡 クランプ保持型
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台当日出荷設置スペースの少ないフリーアーム式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。幅(mm)230高さ(mm)604電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9レンズ径(Φmm)130電源コード(m)1.8保護等級IP20アーム長さ(mm)1000光源色白材質(レンズ)光学ガラス電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.27


































![時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10223395-191017-02.jpg)