絞り込み
倍率(倍)
  • 4
  • 1.8(64)
  • 2(344)
  • 2.5(124)
  • 3(280)
  • 3.5(140)
  • 5(125)
  • 6(160)
  • 7(65)
  • 8(216)
  • 10(378)
  • 12(92)
  • 15(126)
  • 20(114)
  • 30(31)
  • 40(55)
  • 45(67)
  • 90(55)
  • 400(32)
  • 600(44)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • BeHAUS(4)
  • ENGINEER(エンジニア)(3)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(9)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • MIZAR(ミザールテック)(17)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • SK(新潟精機)(5)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • TRUSCO(2)
  • TSK(ティ・エス・ケイ)(5)
  • エイチ・エー・エー光学(9)
  • エスコ(5)
  • エッシェンバッハ(7)
  • オーツカ光学(119)
  • オーム電機(2)
  • クリアー光学(21)
  • シンワ測定(5)
  • 京葉光器(LEAF)(9)
  • 共栄プラスチック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
249件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リーディング用ルーペ シンワ測定

    リーディング用ルーペ

    シンワ測定(13件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
    用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式精度(%)±20
  • 置いて使う卓上拡大鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    置いて使う卓上拡大鏡

    Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    写真や文章など見たいものの上に置いて見る机上用ルーペです。 硝子レンズ(白板)使用により、明るく見やすい視野が魅力です。
    材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
  • 鑑定ルーペ クリアー光学

    鑑定ルーペ

    クリアー光学(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
    用途植物・昆虫観察に最適。付属品ケースタイプ高倍率ルーペ種類携帯用
  • 拡大鏡 電池式 LEDライト付き モノタロウ

    拡大鏡 電池式 LEDライト付き

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    当日出荷
    両手を使う作業に便利!
    用途検査や検品といった作業に。質量(g)約386種類スタンドルーペ電源ボタン電池LR1130×3個(別売)レンズ径(Φmm)110倍率(倍)(大)2/(小)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365光源LEDライト(2球)組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。材質(レンズ)アクリル
  • ルーペ BeHAUS

    ルーペ

    BeHAUS(1件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    1つのレンズで2種類の倍率。安価タイプ。
    種別-種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライト付き スタンドルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)

    LEDライト付き スタンドルーペ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    手元を明るく照らします。
  • LEDクリスタルレンズルーペ 共栄プラスチック

    LEDクリスタルレンズルーペ

    共栄プラスチック(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。 4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。 ※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。 明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。 LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。 透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。 電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。 付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
    付属品単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池質量(g)約214(電池含む)倍率(倍)[大レンズ]4、[小レンズ]25材質(グリップ)ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×32照明4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト)レンズ有効径(mm)[大レンズ]径100、[小レンズ]径24連続点灯時間(時間)約30
  • LED照明拡大鏡 SKKL-B オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-B

    オーツカ光学
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LED付拡大鏡 クランプ式 モノタロウ

    LED付拡大鏡 クランプ式

    モノタロウ
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。
    用途測定や点検等材質本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール質量(g)593電源USB電源または、単3乾電池×4本(別売)倍率(倍)(大)2/(小)4アーム長さ(mm)310光源LED×12灯使用(交換不可)レンズサイズ(mm)95最大クランプ取付幅(mm)55マグネット有
  • LEDライト付  ポケットルーペ 携帯用 I.L.K(池田レンズ工業)

    LEDライト付 ポケットルーペ 携帯用

    I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    携帯用LEDライト付ルーペで場所を選ばず暗いところでもはっきりよく見えます。 4倍レンズが1枚、6倍レンズが1枚、合わせて見ると10倍で3種類の倍率で 見る事ができます。
    トラスコ品番805-2053材質(本体)ABS・真鍮・アクリル・他質量(g)30種類ポケットルーペ電源ボタン電池4個付属[AG2]倍率(倍)4倍&6倍&10倍レンズサイズ(mm)23本体サイズ(mm)60×31×25 mm(レンズ収納時)材質(レンズ)アクリル樹脂
  • ルーペ BeHAUS

    ルーペ

    BeHAUS
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なスライド収納。不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。
    用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
  • LED照明拡大鏡 SKKL-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-F

    オーツカ光学
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • 携帯ルーペ クリアー光学

    携帯ルーペ

    クリアー光学
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。 軽量コンパクトボディで持ち運びに便利。 傷のつきにくいガラスレンズを使用し、安心の国産・高性能設計です。
    レンズ径(Φmm)約36
  • ゴルフスコープ Kenko(ケンコートキナー)

    ゴルフスコープ

    Kenko(ケンコートキナー)(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    残りヤードが一目で判る。ゴルファー待望の秘密兵器。コンペの景品に最適です。 測定するピンの高さは公式ルールの基準2.3m-0.2m(地中への潜り分)の2.1mの設定です。
    付属品ストラップ仕様距離測定スケール(m):40~200倍率4倍本体質量(g)40対物レンズ有効径(mm)101000m先の視野(m)25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×89×21
  • メタルホルダールーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    メタルホルダールーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ルーペ 高倍率 収納型 シンワ測定

    ルーペ 高倍率 収納型

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。
    用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
  • デスクルーペ RS-18 MIZAR(ミザールテック)

    デスクルーペ RS-18

    MIZAR(ミザールテック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    無垢のアクリルレンズで出来たデスクルーペです。縁取りが無いため明るくクッキリと見ることができます。辞書などを読むときに便利です。
    質量(g)68レンズ径(Φmm)50倍率(倍)4レンズアクリルレンズ
  • プラ枠ルーペ(プラレンズ) クリアー光学

    プラ枠ルーペ(プラレンズ)

    クリアー光学(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性のあるプラスチックフレームを使用 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用 2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
    タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)種類手持ち式材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
  • LED照明拡大鏡 ENVL-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-F

    オーツカ光学
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • 大型ルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)

    大型ルーペ

    TSK(ティ・エス・ケイ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    美術品やコレクションなどの、プロの鑑定や観賞用に。 ピント合わせが不要で大変使いやすいルーペです。
    種類手持ち式
  • LED照明拡大鏡 1.75×・4× アズワン

    LED照明拡大鏡 1.75×・4×

    アズワン
    ¥9,130税込¥10,043
    1個
    12日以内出荷
    対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。調光機能付きで好みの明るさに調整可能
    材質本体/スチール・ABS樹脂、レンズ/ガラス質量(kg)約2電源(V)AC100~240(ACアダプタ付属)消費電力(W)5.5倍率1.75×・4×レンズ径(Φmm)100電源コード(m)1.8光源LED×36個アズワン品番4-447-01
  • LED照明拡大鏡 ENVL-B オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-B

    オーツカ光学
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプテーブルスタンド式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に消費電力(W)15定格電圧(V)AC100クランプ範囲(mm)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ140倍率(倍)4電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)870色温度(K)5000照度(Lx)5500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
  • 携帯ルーペ クリアー光学

    携帯ルーペ

    クリアー光学
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。 軽量コンパクトボディで持ち運びに便利。 傷のつきにくいガラスレンズを使用し、安心の国産・高性能設計です。
    レンズ径(Φmm)30材質(レンズ)ガラス
  • デスクルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    デスクルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類デスクルーペ
  • ポケットルーペ(4倍×2枚) ENGINEER(エンジニア)

    ポケットルーペ(4倍×2枚)

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!
    種類ポケットルーペ倍率4倍×2枚、7倍(2枚重ね)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック枠ルーペ ケニス

    プラスチック枠ルーペ

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    軽量で扱いやすいプラスチック枠のシンプルなルーペです。 ガラス製レンズを採用しています。
  • リーディング用ルーペ 【ライト付】 シンワ測定

    リーディング用ルーペ 【ライト付】

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
    用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂種類手持ち式レンズ倍率2倍、4倍使用電球LED材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンドルーペ(クリップ式) クリアー光学

    スタンドルーペ(クリップ式)

    クリアー光学(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    当日出荷
    精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
    質量(g)200タイプクリップ式種類スタンドルーペ本体寸法(mm)230(アーム)/約30幅(クランプ)レンズ径(Φmm)100レンズ倍率2倍/4倍小玉材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5275-87
  • 交換レンズシステム オーツカ光学

    交換レンズシステム

    オーツカ光学(3件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。 ワンタッチ着脱可能。
    種別拡大鏡
  • エルズーム ハンドルーペ Φ137mm オーム電機

    エルズーム ハンドルーペ Φ137mm

    オーム電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    光学レンズにより、約2倍、約4倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはすっきりと見やすい大口径Φ137ミリ大型レンズなのに軽量(約145g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。
    寸法(mm)幅137×高さ275×厚さ36材質(本体)ABS樹脂(ラバーコーティング仕上げ)質量(g)約145(電池を除く)レンズ径(Φmm)137(メインレンズ)レンズ倍率2倍/約4倍(サブレンズ)使用電池単4形乾電池×3本使用(乾電池別売)連続点灯時間約30時間(新品・未使用の電池の場合)材質(レンズ)プラスチック(アクリル)レンズLED使用数(個)白色LED×3灯(日本製LED使用)
  • ポケットタイプルーペ 16D Nikon(ニコン)

    ポケットタイプルーペ 16D

    Nikon(ニコン)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。
    質量(g)22寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)54.5×49.5×15.8倍率(倍)4(参考)コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)34.8
  • ガラス高倍率ルーペ クリアー光学

    ガラス高倍率ルーペ

    クリアー光学(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    材質(レンズ)ガラス
  • デスクルーペ クリアー光学

    デスクルーペ

    クリアー光学
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鮮明に見える高級白ガラスレンズを使用。 置くだけで文字を拡大します。ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。
    材質(レンズ)高級白ガラス
  • 高倍率メタルルーペ RM-203 MIZAR(ミザールテック)

    高倍率メタルルーペ RM-203

    MIZAR(ミザールテック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    倍率の異なる3枚のレンズが組み込まれたメタルルーペです。レンズの組み合わせにより色々な倍率で観察できます。最大倍率は10倍です。
    仕様シングルレンズ倍率3、4、5レンズ径(Φmm)20
  • 90mm [×2.5.×5] ハンドレンズ エスコ

    90mm [×2.5.×5] ハンドレンズ

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    当日出荷
    切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。
    エスコ品番EA756ME-90材質(黒い部分)樹脂全長(mm)187質量(g)125種類手持ち式倍率(A倍率)2、(B倍率)4レンズ径(Φmm)90材質(レンズ)アクリル
  • クリップ式ルーペ KL-1720PC MIZAR(ミザールテック)

    クリップ式ルーペ KL-1720PC

    MIZAR(ミザールテック)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
    レンズの角度を自由自在に変えられるグースネックタイプのクリップ式ルーペです。クリップ式なので様々な物に取付可能です。
    質量(g)約200範囲(mm)クリップ部:約50レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2、サブレンズ:4レンズプラスチックレンズアーム長さ(mm)約230
  • LED照明拡大鏡 クランプ保持型 TRUSCO

    LED照明拡大鏡 クランプ保持型

    TRUSCO
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    設置スペースの少ないフリーアーム式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
    用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。幅(mm)230高さ(mm)604電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9レンズ径(Φmm)130電源コード(m)1.8保護等級IP20アーム長さ(mm)1000光源色白材質(レンズ)光学ガラス電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.27
  • LED2WAYルーペ SK(新潟精機)

    LED2WAYルーペ

    SK(新潟精機)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    手持ちとスタンドの2wayタイプで、作業に合わせて使い分けができます。 高寿命、省電力なLEDライト付なので、暗がりでも観察できます。 2重焦点レンズ付です。
    用途拡大鏡として付属品単3形乾電池×2材質本体:ABS、レンズ:アクリル電源単3形乾電池×2(テスト用付属)本体質量(g)170倍率(倍)2、4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×220×22レンズサイズ(mm)Φ95
  • 交換レンズシステム(ラウンドシリーズ) ARコート オーツカ光学

    交換レンズシステム(ラウンドシリーズ) ARコート

    オーツカ光学
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ARコートレンズは交換レンズ方式を採用しており、現在使用中の照明拡大鏡のレンズを交換する事で、本体は継続して使用する事が可能です。少ないイニシャルコストで最大の効果を発揮致します。
光学測定器