絞り込み
倍率(倍)
- 3(2)
- 6(1)
ブランド
- オーツカ
- モノタロウ(24)
- ホーザン(490)
- ビクセン(306)
- クリアー光学(157)
- スリーアールソリューション(156)
- オーツカ光学(152)
- ナリカ(136)
- エスコ(111)
- I.L.K(池田レンズ工業)(90)
- MIZAR(ミザールテック)(84)
- エッシェンバッハ(79)
- Nikon(ニコン)(78)
- THANKO(サンコー)[電子機器](70)
- 京葉光器(LEAF)(69)
- カートン(63)
- SK(新潟精機)(63)
- マイクロネット(62)
- TRUSCO(60)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(57)
- アームスシステム(55)
- ブランドをもっと見る
特価
![LED表面キズ検査照明バーライト[[R3]] オーツカ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14182686-250306-02.jpg)
LED表面キズ検査照明バーライト[[R3]]
オーツカ¥92,980税込¥102,2781セット当日出荷表面のキズやホコリの検査ができます。無段階調光機能付で対象物の反射を抑制します。照射幅調整機能(6°~30°)により立体感の有るワークの検査も可能。オプションでフリーアームやハンドグリップもラインナップ(別売)。様々な対象物の光沢や反射性に対応する為に別光色の製品もラインナップ。電球色光のA(アンバー)色(別売)。黄緑色光のYG色(別売)用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品、フィルムなどの外観目視検査に。平面上の異物やホコリの可視化に高い効果を発揮する付属品取扱説明書トラスコ品番795-4280セット内容本体1台、チルトスタンド1台材質照射ヘッド部:アルミ、エンドキャップ:樹脂、チルトスタンド:アルミ、鉄幅(mm)224高さ(mm)38奥行(mm)34電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)9コード長さ(m)電源:1.8光源高輝度白色LED 7粒
LED照明拡大鏡ENVL-B型
オーツカ¥52,980税込¥58,2781台当日出荷LEDには拡散カバーを搭載し、均一な面照度を実現しました。LEDは40000時間の長寿命(設計値)です。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。光量調節機能(100~約10%)付です。用途外観目視検査用。(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)トラスコ品番795-5120セット内容レンズカバー材質レンズ:ガラス幅(mm)188寸法(mm)レンズ:Φ130奥行(mm)320電源(V)AC100~240(※125~240はACプラグ付コードの変更が必要)消費電力(W)10全高(mm)331倍率(倍)3光源LED
LED照明拡大鏡SKKL-B型
オーツカ¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式(交換レンズシステム)になっています。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。用途外観目視検査用。(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)セット内容レンズカバー材質レンズ:ガラス幅(mm)188高さ(mm)331奥行(mm)320電源(V)AC100~240(※125~240はACプラグ付コードの変更が必要)消費電力(W)7全高(mm)331アーム長さ(mm)未装備光源LED





![LED表面キズ検査照明バーライト[[R3]] オーツカ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14182686-250306-02.jpg)