絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(24)
  • ホーザン(709)
  • オーツカ光学(281)
  • エスコ(223)
  • クリアー光学(162)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(150)
  • ナリカ(150)
  • MIZAR(ミザールテック)(122)
  • ビクセン(112)
  • エッシェンバッハ(112)
  • Kenko(ケンコートキナー)(103)
  • Nikon(ニコン)(98)
  • アズワン(92)
  • カートン(78)
  • マイクロネット(77)
  • 京葉光器(LEAF)(73)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
  • ケニス(63)
  • TRUSCO(61)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用内視鏡カメラ BOSCH(ボッシュ)工業用内視鏡カメラBOSCH(ボッシュ)
69,000税込75,900
1台
当日出荷
高解像度1280×720 ピクセルの5インチ大型ディスプレイです。実際の垂直方向がディスプレイ内でも表示されるAutoUp機能。内蔵メモリ、MicroSDカードに静止画と動画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。5段階照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
用途狭小部の確認、検査質量(g)680使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)ケーブル長(m)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25連続使用時間(時間)約2(単3アルカリ乾電池)、約6(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー)ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3防塵防水性能IP54液晶モニター5インチRoHS指令(10物質対応)対応
検査用カメラ BOSCH(ボッシュ)検査用カメラBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
簡単操作の検査用カメラ、今まで見えなかったことろが簡単に確認できます。ピントの合う範囲が広いので使い勝手がバツグン、画像を保存してパソコン等で確認することもできます。ズームボタン:ディスプレイの表示を1.5倍、2.0倍に拡大表示が可能です。柔軟なカメラケーブルは、最小曲げ半径30mm、全長95cmの防水性能IP67、本体固定式で、巻きつけてコンパクトに収納できます。カメラヘッド(防水性能IP67)は、8mm径のスリムサイズで非常に狭い場所でも入ります。4灯式LEDライトを内蔵し暗い場所でも常に明るくよく見えます。3段階に照度調整が可能です。カラー液晶ディスプレーは、2.31インチの明るく見やすい高解像度画面。解像度320×240ピクセル。ライトの照度や現在の倍率、電池残量等も表示します。内蔵メモリには8枚まで画像を保存、4~32GBのmicroSDカード(別売)を装着することにより多くの画像が保存できるようになります。画像回転ボタン:画面を180°回転させることが出来ます。
用途狭小部の確認、検査付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー2個)、単3アルカリ電池(サンプル4本)、保護ケース質量(kg)0.39(乾電池含)電源単3アルカリ電池×4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×90×49最小曲げ半径(mm)30(ケーブル)連続使用時間(時間)約4(ライト照度50%時)ヘッド径(Φmm)8(カメラ)ディスプレイ2.31インチ解像度320×240ピクセル防水性IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)
工業用内視鏡カメラ BOSCH(ボッシュ)工業用内視鏡カメラBOSCH(ボッシュ)
59,900税込65,890
1台
当日出荷から4日以内出荷
高解像度800×480 ピクセルの 4.3 インチ大型ディスプレイです。実際の”上”がどの方向かわかるUp表示。内蔵メモリに静止画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
用途狭小部の確認、検査質量(g)680使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)ケーブル長(m)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25連続使用時間(時間)約3(単3アルカリ乾電池)、約8(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー)ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3防塵防水性能(カメラヘッドとカメラケーブル部)IP67、(本体)IP54液晶モニター4.3インチRoHS指令(10物質対応)対応
軽量アルミ三脚(取付ネジ系5/8インチ) BT150-5/8 BOSCH(ボッシュ)軽量アルミ三脚(取付ネジ系5/8インチ) BT150-5/8BOSCH(ボッシュ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
軽量1.1kg
用途レーザー墨出し器のレベル高調整セット内容本体、ケース本体質量(g)1050寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×90×90調整範囲(mm)520~1540
カメラケーブル BOSCH(ボッシュ)カメラケーブルBOSCH(ボッシュ)
17,980税込19,778
1台ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
5段階照度調整可能なLEDライト
最小曲げ半径(mm)25防塵防水性能IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)RoHS指令(10物質対応)対応
先端ツールセット BOSCH(ボッシュ)先端ツールセットBOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1セット
3日以内出荷
スコープのカメラヘッドに取り付けて多彩な作業が可能になります。カメラヘッド直径8.5mm用。
用途スコープのカメラヘッドに取り付けて多彩な作業が可能になります。付属品ミラー、フック、マグネット適合機種スコープ GIC120、GIC120CRoHS指令(10物質対応)対応
先端ツールセット BOSCH(ボッシュ)先端ツールセットBOSCH(ボッシュ)
539税込593
1セット
当日出荷
先端ツールセットINS1型専用です。
トラスコ品番212-1090アズワン品番65-1940-40RoHS指令(10物質対応)対応
ウンダイ BOSCH(ボッシュ)ウンダイBOSCH(ボッシュ)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
GCL2-15G用雲台です。
仕様ウンダイトラスコ品番855-1491セット内容単3アルカリ乾電池×3本
カメラケーブル 8.5mm(全長1.2m) GIC120,120C型用 BOSCH(ボッシュ)カメラケーブル 8.5mm(全長1.2m) GIC120,120C型用BOSCH(ボッシュ)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
トラスコ品番777-1436適合本体GIC120/GIC120Cケーブル長(m)1.2本体質量(g)266寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×85×85ヘッド径(Φmm)8.5アズワン品番65-1940-06
光学測定器