絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(24)
  • ホーザン(490)
  • ビクセン(306)
  • クリアー光学(157)
  • スリーアールソリューション(156)
  • オーツカ光学(152)
  • ナリカ(136)
  • エスコ(111)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(90)
  • MIZAR(ミザールテック)(84)
  • エッシェンバッハ(79)
  • Nikon(ニコン)(78)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](70)
  • 京葉光器(LEAF)(69)
  • カートン(63)
  • SK(新潟精機)(63)
  • マイクロネット(62)
  • TRUSCO(60)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(57)
  • アームスシステム(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 検査用カメラ BOSCH(ボッシュ)

    検査用カメラ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    簡単操作の検査用カメラ、今まで見えなかったことろが簡単に確認できます。ピントの合う範囲が広いので使い勝手がバツグン、画像を保存してパソコン等で確認することもできます。ズームボタン:ディスプレイの表示を1.5倍、2.0倍に拡大表示が可能です。柔軟なカメラケーブルは、最小曲げ半径30mm、全長95cmの防水性能IP67、本体固定式で、巻きつけてコンパクトに収納できます。カメラヘッド(防水性能IP67)は、8mm径のスリムサイズで非常に狭い場所でも入ります。4灯式LEDライトを内蔵し暗い場所でも常に明るくよく見えます。3段階に照度調整が可能です。カラー液晶ディスプレーは、2.31インチの明るく見やすい高解像度画面。解像度320×240ピクセル。ライトの照度や現在の倍率、電池残量等も表示します。内蔵メモリには8枚まで画像を保存、4~32GBのmicroSDカード(別売)を装着することにより多くの画像が保存できるようになります。画像回転ボタン:画面を180°回転させることが出来ます。
    用途狭小部の確認、検査付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー2個)、単3アルカリ電池(サンプル4本)、保護ケース質量(kg)0.39(乾電池含)電源単3アルカリ電池×4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×90×49最小曲げ半径(mm)30(ケーブル)連続使用時間(時間)約4(ライト照度50%時)ヘッド径(Φmm)8(カメラ)ディスプレイ2.31インチ解像度320×240ピクセル防水性IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)
  • カメラケーブル BOSCH(ボッシュ)

    カメラケーブル

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    5段階照度調整可能なLEDライト
    最小曲げ半径(mm)25防塵防水性能IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウンダイ BOSCH(ボッシュ)

    ウンダイ

    BOSCH(ボッシュ)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    GCL2-15G用雲台です。
    仕様ウンダイトラスコ品番855-1491セット内容単3アルカリ乾電池×3本
  • 軽量アルミ三脚(取付ネジ系5/8インチ) BT150-5/8 BOSCH(ボッシュ)

    軽量アルミ三脚(取付ネジ系5/8インチ) BT150-5/8

    BOSCH(ボッシュ)
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    軽量1.1kg
    用途レーザー墨出し器のレベル高調整セット内容本体、ケース本体質量(g)1050寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×90×90調整範囲(mm)520~1540
  • 先端ツールセット BOSCH(ボッシュ)

    先端ツールセット

    BOSCH(ボッシュ)
    1,898税込2,088
    1セット
    3日以内出荷
    スコープのカメラヘッドに取り付けて多彩な作業が可能になります。カメラヘッド直径8.5mm用。
    用途スコープのカメラヘッドに取り付けて多彩な作業が可能になります。付属品ミラー、フック、マグネット適合機種スコープ GIC120、GIC120CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端ツールセット BOSCH(ボッシュ)

    先端ツールセット

    BOSCH(ボッシュ)
    629税込692
    1セット
    当日出荷
    先端ツールセットINS1型専用です。
    トラスコ品番212-1090アズワン品番65-1940-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラケーブル 8.5mm(全長1.2m) GIC120,120C型用 BOSCH(ボッシュ)

    カメラケーブル 8.5mm(全長1.2m) GIC120,120C型用

    BOSCH(ボッシュ)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番777-1436適合本体GIC120/GIC120Cケーブル長(m)1.2本体質量(g)266寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×85×85ヘッド径(Φmm)8.5アズワン品番65-1940-06
光学測定器