絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(24)
  • ホーザン(596)
  • オーツカ光学(274)
  • Nikon(ニコン)(256)
  • エスコ(187)
  • クリアー光学(161)
  • 3R(スリーアール)(157)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(156)
  • ナリカ(146)
  • エッシェンバッハ(124)
  • MIZAR(ミザールテック)(122)
  • ビクセン(117)
  • Kenko(ケンコートキナー)(95)
  • アズワン(86)
  • マイクロネット(78)
  • 京葉光器(LEAF)(76)
  • カートン(70)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](70)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
  • ANMO(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 90°側視ミラー イチネンTASCO

    90°側視ミラー

    イチネンTASCO
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    ミラーの反射で90°側面を見ることができます。
  • LEDライト付フレキシブル点検鏡 イチネンTASCO

    LEDライト付フレキシブル点検鏡

    イチネンTASCO
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    LED付き且つ、フレキシブル仕様なので、狭所や奥まった個所の点検の際に便利です。
    仕様LED付き、保護ケース付き単三電池×2本(別売)長さ(mm)フレキシブルロッド:560
  • TA417MX用カメラ イチネンTASCO

    TA417MX用カメラ

    イチネンTASCO
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    TA417MX用交換カメラです。 グラスファイバーロッドからカメラ部のみ取り外し交換可能です。
  • 3.9mm全方向先端可動式内視鏡 イチネンTASCO

    3.9mm全方向先端可動式内視鏡

    イチネンTASCO
    799,800税込879,780
    1台
    翌々日出荷
    抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!。【プローブ】。プローブ長さ…1.5m。先端径…3.9mm。曲げ角度…最大140°。解像度(静止画JPEG/動画MOV)…1600×1600。防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当。視野角…120°。焦点距離…5mm~100mm。LEDライト照射…前方。操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン。操作レバー曲げ方向…360°。使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)。使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)。【モニター】。画面サイズ…5インチ。サイズ…L151× H122 ×D43mm。画面解像度…800 × 480。入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)。先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃。電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中。マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)。フラッシュライト…LED。2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG。質量…400g。防水性能…IP54相当。電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)。付属品…USBケーブル(充電用、データ通信用)、ACアダプタ、充電器、 HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、 ショルダーストラップ
    長さ(m)1.5ディスプレイ5インチバッテリー容量(Ah)4.9先端径(Φmm)3.9
  • 3.9mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m) イチネンTASCO

    3.9mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m)

    イチネンTASCO
    879,800税込967,780
    1台
    翌々日出荷
    抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!
    付属品USBケーブル(充電用・データ通信用)、ACアダプタ、充電器、HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、ショルダーストラップ仕様【LEDライト照射】前方、【操作ボタン】静止画/動画撮影・明るさ調整・カスタム操作ボタン、【操作レバー曲げ方向】360°、【先端可動部の温度警告】3段階警告:60℃/80℃/100℃、【電源LEDインジケーター】緑:作動中/満充電・赤:電池低残量/充電中、【マイクロフォン】内蔵(オン/オフ可能)、【フラッシュライト】LED質量(g)400長さ(m)3(プローブ)使用温度範囲(℃)-10~100(水中:10~30)保護等級IP54相当使用電池リチウムイオン電池解像度静止画:2560×1440/JPG、動画:2560×1440/MOV、画面:800×480、2次カメラ:2560×1440/JPG寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【画面】151×43×122バッテリー容量(Ah)4.9視野角120°焦点距離(mm)5~100充電時間(時間)約3(電池1個充電時)画面サイズ5インチ使用環境湿度(%)最大95(結露無き事)先端径(Φmm)3.9使用時間(時間)約3(満充電時)防水性プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当ポート【入出力】USB-Cポート(充電用/データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)曲げ角度(°)最大140
  • 可動型カメラヘッド40mm イチネンTASCO

    可動型カメラヘッド40mm

    イチネンTASCO
    359,800税込395,780
    1個
    翌々日出荷
    TA417XG用可動式カメラヘッド
  • WOHLER先端可動型配管検査カメラ イチネンTASCO

    WOHLER先端可動型配管検査カメラ

    イチネンTASCO
    869,800税込956,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様カメラヘッドがぐるぐる動く…縦回転180°×横回転360°SDカード記録により、瞬時に動画・静止画を保存。30mカメラ・ロッド径先端カメラ径:Φ40mm、ロッド径:Φ6.5mmロッド長30m
  • 保護スリップボール イチネンTASCO

    保護スリップボール

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    カメラ部を保護し、異物を避けながら滑るように対象物内部へ進入していきます。
  • 保護スリップボール(オプション) イチネンTASCO

    保護スリップボール(オプション)

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    カメラ部を保護し、異物を避けながら滑るように対象物内部へ進入していきます。
    適合Φ10mmカメラプローブ対応器具
  • SDカード記録型インスペクションカメラセット(Φ10mmカメラ付フルセット) イチネンTASCO

    SDカード記録型インスペクションカメラセット(Φ10mmカメラ付フルセット)

    イチネンTASCO
    64,980税込71,478
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    30万画素の鮮明画像。 ”選べる”豊富なラインアップ。 画像データの記録・呼出し。 LED光量調整可能。 画像の反転・回転。 IP57=挿入部防水構造。
  • SDカード記録型インスペクションカメラセット(Φ10mmカメラ付フルセット) イチネンTASCO

    SDカード記録型インスペクションカメラセット(Φ10mmカメラ付フルセット)

    イチネンTASCO
    78,980税込86,878
    1セット
    5日以内出荷
    30万画素の鮮明画像。 ”選べる”豊富なラインアップ。 画像データの記録・呼出し。 LED光量調整可能。 画像の反転・回転。 IP57=挿入部防水構造。
    セット内容SDカード記録型内視鏡本体、インターロックカメラプローブ、映像ケーブル、USBケーブル、SDカード2GB、側視ミラー、マグネットキャッチャー、フックキャッチャー、アルミケース、単3アルカリ乾電池(4本)、ACアダプター焦点距離2cm~8cm
  • ヘッドプロテクタ イチネンTASCO

    ヘッドプロテクタ

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • ツインセンタリングスター イチネンTASCO

    ツインセンタリングスター

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    前後2つのセンタリングスターが太い配管へ挿入した場合、カメラレンズが配管の中央にくるように保持します。
  • ヘッドプロテクター イチネンTASCO

    ヘッドプロテクター

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    汚れた配管内部の撮影にもレンズに直接汚れが付着することを軽減し、カメラレンズを衝撃から保護します。
  • 記録型配管用内視鏡セット イチネンTASCO

    記録型配管用内視鏡セット

    イチネンTASCO
    209,800税込230,780
    1セット
    5日以内出荷
    先端Φ25mm配管専用内視鏡:プローブに反発性の高いグラスファイバーを使用することにより、曲がりくねった配管内部へどんどん入っていきます。 内視鏡固定ホルダー用フレキシブルスタンド付で、カメラの向きや角度が自在です。
    質量(kg)(カメラ本体)0.9/乾電池含まず、(フルセット)2.45、(プローブ)約5径(Φmm)(プローブ)6長さ(m)(プローブ)30出力NTSC(ビデオ)出力・USB出力(記録データのみ)電源単3アルカリ乾電池×4本使用またはACアダプターにて連続使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プローブドラム)315×195×35保存方法内蔵メモリー1GB・SD光源LED照明(光源調整可能)ズームデジタル2表示機能左右反転・上下左右反転・上下反転視野角(プローブ)73°焦点距離(mm)(プローブ)50~600動作時間最大約2時間(単3アルカリ乾電池使用時)記録枚数静止画5000枚(SD2GB使用時)(jpg)動画90分(SD2GB使用時)(avi)液晶モニター3.5インチTFT液晶モニター素子CMOS素子画素数300000画素マウント(三脚)1/4 -20 UNC先端径(Φmm)(カメラ)25メモリーカード(2GB付属)(最大SDHC16GBまで対応)
  • フックキャッチャー イチネンTASCO

    フックキャッチャー

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    インスペクションカメラ・シリーズ構成アイテム。 補助器具・保護器具。 Φ10mmカメラプローブ対応器具。 カメラ先端部に取付けることにより、フック部分で異物をひっかけて取り除くことができます。
  • マグネットキャッチャー イチネンTASCO

    マグネットキャッチャー

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    カメラ先端部に取付けることにより、金属片などの異物を磁石により引きつけ、取り除くことができます。
  • インターロックカメラプローブ イチネンTASCO

    インターロックカメラプローブ

    イチネンTASCO
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    インスペクションカメラ・シリーズ構成アイテム。
    素子CMOS素子
  • 3.9mm内視鏡(1.5m)用プローブ イチネンTASCO

    3.9mm内視鏡(1.5m)用プローブ

    イチネンTASCO
    599,800税込659,780
    1台
    翌々日出荷
    TA418MHシリーズ用オプション
    名称3.9mm内視鏡(1.5m)用プローブ
  • 固定式小型カメラ イチネンTASCO

    固定式小型カメラ

    イチネンTASCO
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
光学測定器