絞り込み
倍率(倍)
- 2(1)
ブランド
- オープン工業
- モノタロウ(24)
- ホーザン(596)
- オーツカ光学(274)
- Nikon(ニコン)(256)
- エスコ(188)
- クリアー光学(161)
- 3R(スリーアール)(157)
- I.L.K(池田レンズ工業)(156)
- ナリカ(146)
- エッシェンバッハ(124)
- MIZAR(ミザールテック)(122)
- ビクセン(117)
- Kenko(ケンコートキナー)(95)
- アズワン(86)
- マイクロネット(78)
- 京葉光器(LEAF)(76)
- カートン(70)
- THANKO(サンコー)[電子機器](70)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
- ANMO(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-WIDEシリーズ
オープン工業¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷LED-WIDE-4型は、作業台等にクランプ固定して使用するアーム式の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 大口径角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 電源にはACアダプターを採用しています。仕様レンズ固定式質量(kg)10.8消費電力(W)9全高(mm)375倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグアーム長さ(mm)800光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)200×220材質(レンズ)光学ガラスRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)314×284×55