絞り込み
倍率(倍)
- 10(1)
ブランド
- OMデジタルソリューションズ
- モノタロウ(24)
- ANMO(66)
- I.L.K(池田レンズ工業)(148)
- Kenko(ケンコートキナー)(109)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(75)
- MIZAR(ミザールテック)(129)
- Nikon(ニコン)(255)
- THANKO(サンコー)[電子機器](69)
- アズワン(92)
- エスコ(177)
- エッシェンバッハ(124)
- オーツカ光学(298)
- カートン(68)
- クリアー光学(160)
- スリーアールソリューション(201)
- ナリカ(137)
- ビクセン(305)
- ホーザン(761)
- マイクロネット(70)
- 京葉光器(LEAF)(76)
- ブランドをもっと見る
特価

双眼鏡 10x42 PRO
OMデジタルソリューションズ¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷明るくクリアな視界、シャープな見え、高い近接性能、防水・防曇構造を実現した最上位モデル 10x42 PRO。・野鳥や自然観察に使いやすい設計。・観察像が適度に大きく、手ぶれしにくい倍率10倍。・有効径42mmで薄暗い林の中でも被写体を見やすい。・誘電体多層膜、ZEROコーティングなど最先端のコーティング技術を含むフルマルチコーティングを採用。・フルマルチコーティングにより、分光透過率最大94%以上の明るくクリアな視界を実現。・色収差を抑えるEDレンズ、ダハプリズムの位相ズレを抑える位相差補正コーティングを採用。・EDレンズと位相差補正コーティングにより、高解像・高コントラストでシャープな見えを実現。・最短合焦距離1.5m、観察対象が広がる高い近接性能。・様々なシーンで安心して使用できる、防水防曇構造と撥水撥油コーティング採用。・持ちやすく使いやすい、洗練されたシンプルなデザインと人間工学に基づいた優れた操作性。・目当て部を調整することで、裸眼でも眼鏡でも視野全体を快適に見渡せるロングアイレリーフ。・左右で視力差があっても見やすくなるように、-2~+2Dの視度補正に対応。・ストラップ取り付け部を広げ、12mm幅のストラップを装着可能に。付属品ケース、ストラップ、対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、取扱説明書性能【防水】窒素ガス充填による防水性能(1mの水深に5分間水没しても浸水しない設計。但し、水中使用は不可)質量(g)約665倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~70視界【見掛け視界】56.9°(ISO 14132-1:2002に基づいた計算式より)最短合焦距離1.5m対物レンズ有効径(mm)42レンズ構成7群9枚1000m先の視野(m)108明るさ17.6ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)16実視界(°)6.2寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)131×140×53 ※収納状態、眼幅最大、見口最繰込み
デジタルアーカイブ向けカメラ OM-D E-M1 Markスリー R 14―40mm F2.8 PRO レンズキット
OMデジタルソリューションズ¥249,800税込¥274,7801台14日以内出荷初めての方でも簡単にデジタルアーカイブ化が可能なカメラシステムです。スキルレス&簡単なワークフローで正確にデータを残します。Rシステムは、書簡、木簡、化石、土器などさまざまな大きさの所蔵品をデジタルアーカイブするカメラシステムです。モードダイヤルの切り替えのみでデジタルアーカイブに便利な 機能が設定されるカメラ本体と、撮影フローを解説した ユーザーズガイドなどがセットになったシステムです。用途発掘調査や三脚が使えない狭い場所での文化財撮影に。トラスコ品番694-2801セット内容OM-D E-M1 Mark lll_IR(カメラ本体)1台、デジタルアーカイブユーザーズガイド1冊、深度合成早見スケール1個
3Dシステム FacTrans Pro/E―M1_スリー/full package
OMデジタルソリューションズ¥1,298,000税込¥1,427,8001台34日以内出荷セットアップからデータ生成までがシンプルなシステム構成です。カラー、黒色部、透明体、光沢面に対応した高精細UVスキャンです。本格的なフォーカスシフト撮影に対応します。ターンテーブルや背景をAIモデルを使用した背景除去機能で自動的に処理します。FacTrans Pro Appは操作性、高速性に優れたソフトウェアで、従来のフローに比べて作業時間を軽減することができます。博物館や美術館など、貴重品を保管と展示を両立させる必要がありますが、高精細3Dデータ化し3Dプリンタでテクスチャを再現した複製展示が可能です。トラスコ品番693-8029セット内容OM-D E-M1 MarkIII(カメラ本体)1台、FacTrans Starter KIT1セット、FT スキャンブース1個、FT 300mmエクステンション1個幅(mm)590高さ(mm)715奥行(mm)260
オートクレーブ対応滅菌カメラシステム MHシリーズ 高圧蒸気滅菌対応ハウジング ガイドユニット TG7本体セット 3年保証
OMデジタルソリューションズ¥379,800税込¥417,7801台6日以内出荷オートクレーブ滅菌に対応した高画質カメラシステムです。滅菌状態での手術が撮影が可能となり、安全で質の高い記録資料を残すことができます。対応カメラを滅菌したハウジングにセットすることによって、手術室内などの清潔域で高い安全性を実現しながら高画質で術野撮影が可能になります。用途手術部位の近接撮影に。食品・薬品製造の衛生記録に。トラスコ品番697-5439セット内容MH-STP01(ハウジング本体)1個、MH-GP01(ガイドユニット)1個、Touguh TG-7ブラック(対応カメラ)1台、3年保証材質ハウジング:ポリフェニンサルホン樹脂、ガイドユニット:アルミ幅(mm)157高さ(mm)121奥行(mm)80
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら