光学測定器 :「顕微鏡 スタンド」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Rデジタル顕微鏡専用スタンド。 有線式顕微鏡・無線式顕微鏡全モデルで利用できる。
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両側にスネークライトを搭載したモニタ付きデジタル顕微鏡です。金属など反射しやすい対象物観察時のハレーションを軽減します。一体モニタで4~43倍、20型相当のPCモニタで約200倍に拡大可能。鮮明な画質でデータを残すことができます。 金属部品などの点検に スネークライトでハレーション軽減 20型相当のPCモニタ接続で約200倍 本格的な顕微鏡に匹敵する鮮明な画質で低コストを実現
倍率4~43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200 カメラ仕様1/4型CMOS 解像度約100万画素、モニター:480×272 動画サイズ最大1080P/30fps(AVI) 静止画サイズ最大4032×3024(JPG) フォーカス手動 デジタルズーム約最大表示倍率100倍 保存形式MicroSDカード(最大32GB) 電源(V)DC5/2A 光源白色LED×8、スネークライト×2 寸法(mm)顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100 液晶モニター4.3型 仕様ワークディスタンス:20~105mm(※スタンド可動上限による)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 3R(スリーアール) 動画あり
WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。 もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
質量(g)82 外形寸法(mm)Φ36×142 電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池) 定格DCSV1A、miniUSBにて センサー1/4インチCMOS 光源白色LED×8 通信方式IEEE802.11b/g/n 充放電回数約500回(平均) 充電時間(時間)約3 ホワイトバランス自動 露出補正自動 画素数約130万画素 使用時間(時間)約2 通信距離(m)約5 使用周波数(GHz)2.400~2.4835
1台ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートフォーカスマイクロスコープVIEWTYの本体を手で持ちながら操作すると、手ブレが発生したり、持ち続けることによって腕が疲れてしまい、作業に負担がかかってしまいます。 しかし、この専用スタンドを使用すれば手ブレや腕の疲れを軽減することができます。 360度あらゆる方向に角度が調整でき、微調整が可能なため精密な観察に向いています。 顕微鏡を固定しながらの作業に。 手ブレや腕の疲れを軽減できる。 専用スタンドを使用すれば手ブレや腕の疲れを軽減することができます。 360度あらゆる方向に角度が調整でき、微調整が可能なため精密な観察に向いています。
セット内容ベース・大ポール・小ポール・ホルダ・ホルダ固定ネジ・U字ホルダ(ミリネジ)・固定リング・大ポール固定ネジ 材質アルミ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷